樹脂成型ネットエスコ当日出荷から翌日出荷
PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
125x125x1345mm タンパーエスコ当日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様滑り止めラバーグリップ付材質スチール全長(mm)1345質量(kg)4.5先端サイズ(mm)125×125アズワン品番64-2255-37
ホースハンガー[アルミ]エスコ(13件のレビュー)当日出荷
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)材質アルミ製エスコ品番EA124E-1寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)使用ホース内径(Φmm)15
ピストルグリップノズルエスコ(5件のレビュー)当日出荷
冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適シャワー種類ジェット・ミスト仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト関連資料仕様書(0.37MB)耐圧(psig)40~60(静的)
熊手 (竹)エスコ翌日出荷
材質先端、柄:竹全長(mm)約1460質量(g)約440本数先端:33本先端幅(mm)約430
砂ふるい台エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
角通し用のローラー台です。EA992CT-31使用時に併用。ローラーがついているのでふるいを前後に動かす作業が楽にできます。土の量が多く重い場合でもすぐにふるうことができます。丈夫な鉄製でぐらつきもなく作業がはかどります。
材質鉄寸法(mm)組立時:630×550×730、折りたたみ時:630×900×80
草刈機用セーフティガードエスコ(2件のレビュー)当日出荷
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
溝さらえ(U型・アルミ柄)エスコ翌日出荷
溝の掃除、泥すくい作業に
先端は鋸刃形状で、除草もできます。
アルミパイプ使用により軽量です。
仕様●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミアズワン品番65-2165-81
擬木杭(穴付)エスコ翌日出荷
通し穴付(Φ13mm)。外観は木目調に仕上げ、お庭やエクステリアなどの造作に向いています。
361mm/2.2L じょうろ(ポリプロピレン)エスコ当日出荷
シャワーポットの小型タイプ。
ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。
容量(L)約2.2エスコ品番EA124LA-40材質本体・低板:ポリプロピレン、ハス口:ポリエチレン、散水板:ステンレス寸法(mm)361×165×197質量(g)329
樹脂成型ネットエスコ当日出荷
EVA樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
色オレンジ寸法(m)0.45×1目合い(mm)5.6×5.3
1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(グリーン)エスコ翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに色グリーン材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-176質量(kg)1.2寸法(m)1.8×3.6目合い(mm)約1
210x1350mm 草かき鍬エスコ翌日出荷
鋼付きで切れ味に優れています。
ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに全長(mm)1350エスコ品番EA650BG-43材質刃:刃物鋼、柄:木質量(g)890先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
熊手 (プラスチック製)エスコ翌日出荷
4本入り。耐久性にも優れているプラスチック製のくまでです。先端のしなりがやわらかで芝を傷めにくくなっています。
全長(mm)1435材質(本体)ポリプロピレン質量(g)680材質(柄部)塩化ビニル被覆鋼管先端幅(mm)430
丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)エスコ翌日出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途水材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26
遮熱シートエスコ当日出荷から翌日出荷
#4000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる)
長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
安定板(草刈機用)エスコ当日出荷
ボルト径Φ7・Φ8兼用
刈払機のボルト(ネジ)を保護
地面を滑らせて草刈作業
耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個アズワン品番65-2236-82
5m ミストホースエスコ当日出荷
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500アズワン品番64-7942-10
万能杭エスコ翌日出荷
仕様ロープを結わえやすい横軸棒付き。材質黒皮材(SS400)厚さ(mm)3寸法(mm)320×20×20
1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン)エスコ翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに色グリーン材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-177質量(kg)1.75寸法(m)1.8×5.4目合い(mm)約1
2.0x 5m 防風ネットエスコ4日以内出荷
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどにエスコ品番EA952AD-169質量(g)1000寸法(m)2×5
3.0x4.0m からすネット(ブルー)エスコ翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-113質量(kg)1.92寸法(m)3×4
巻き付き防止ブレードエスコ(6件のレビュー)当日出荷
草刈機への草の巻き付きを防止します。
草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。
直径(Φmm)100エスコ品番EA898B-27材質スチール質量(g)70穴径(Φmm)25.4
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
鳥害用風車日動電工税込¥106,678~¥96,980~
トリせんぼん日動電工税込¥17,578¥15,980
トリケード日動電工税込¥76,978~¥69,980~