土壌水分センサー ECH2Oシリーズメータージャパン6日以内出荷
5cmのプローブを具えた水分センサーです。
風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)測定範囲風乾~飽和精度(%)±3分解能(%)0.1容量(mL)240(測定)動作温度範囲(℃)0~50印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mAケーブル長(m)5プローブ長(mm)55材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
土壌水分センサー ECH2Oシリーズメータージャパン6日以内出荷
長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。
広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)測定範囲風乾~飽和精度(%)±3分解能(%)0.08容量(mL)1320(測定)動作温度範囲(℃)0~50印加電圧(DCV)12~15@15mAケーブル長(m)5プローブ長(mm)100材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
土壌水分センサーTEROSシリーズメータージャパン6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)測定範囲風乾~飽和精度(%)±3分解能(%)0.1動作温度範囲(℃)-40~60印加電圧(DCV)3~15@15mAケーブル長(m)5プローブ長(mm)54材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ仕様【測定有効体積】430mL
土壌水分センサーTEROSシリーズメータージャパン6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)/温度測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量)温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)0.1(水分)精度(℃)±1分解能0.1動作温度範囲(℃)-40~60プローブ長(mm)55材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ仕様【測定有効体積】1010mL
センサーインターフェースメータージャパン6日以内出荷
ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。
ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。
METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。
Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。
ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能ポート数1OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降電源単三アルカリ電池2本寸法(cm)9.14×3.66×3.35動作温度範囲(℃)-40~60仕様【データ保存】なし
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
鳥害用風車日動電工税込¥106,678~¥96,980~
トリせんぼん日動電工税込¥17,578¥15,980
トリケード日動電工税込¥76,978~¥69,980~