アキレス農ビ 透明アキレス(4件のレビュー)3日以内出荷
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減強度がさらにアップ高い光線透過率優れたウェルダー接着性
エコサイドクリーンSEアキレス3日以内出荷
ハウスの巻き上げ換気部分に使用可能な長期展張タイプです。複合資材でないので農ビと同様にリサイクルが可能です。「特殊シボ」により換気作業がスムーズです。ベタツキを軽減優れた防塵加工耐久性をさらに強化農ビ同様にリサイクル可能
厚さ(mm)0.2長さ(m)100性質防塵・防霧滴透明
サーミオンクリアアキレス翌々日出荷
窓から侵入する近赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇を和らげます。
用途店舗での紫外線による色あせ防止、劣化防止。トラスコ品番455-7115幅(mm)1000厚さ(mm)0.2質量(kg)8.7色緑がかった透明長さ(m)20透過率(%)(日射)60.50可視光線透過率(%)79.30係数(遮蔽系数)0.81反射率(%)(日射)6.80紫外線透過率0.1%以下
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
鳥害用風車日動電工税込¥106,678~¥96,980~
トリせんぼん日動電工税込¥17,578¥15,980
トリケード日動電工税込¥76,978~¥69,980~