ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット平城商事6日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ(セット)
ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット平城商事5日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ(セット)材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ボディ)アルミニウム適合作物球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど
ハンドプランター 小(分離型)平城商事6日以内出荷
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ
ハンドプランター 大(分離型)平城商事4日以内出荷
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ
電動剪定ハサミ セットタイプ平城商事当日出荷
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付寸法(mm)25(せん断)定格出力(W)150定格電流(A)10質量(kg)0.9電源タイプ充電式
SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付平城商事6日以内出荷
クリテックブランドの新しいZシリーズ型で、特殊構造のフレキシブルシャフトを使用。シャフト+チューブが破断しやすい根元部分を、カバーするためのガードが付き。タンク内で撹拌機が安定して攪拌を行うための固定ゴム付き。クリテックブランド独自のカゴ形状により、効率よく撹拌できるので薬液が底に溜まりにくくなる。フレキチューブは4層構造で、他社メーカーの2層/3層よりも丈夫。動噴に接続しやすい両方向対応のL型形状。
用途農薬等をロータリータンクの底に薬剤が沈殿しないように、動噴の回転中は絶えず薬液を自動的にかき混ぜる攪拌機。仕様L型ジョイント付・3枚羽根付属品シャフト調整用コレット4種類(16.5・18・19・20)・六角レンチ大×1本・六角レンチ小×1本質量(kg)約5(ワイヤー・ジョイント込)タイプSKZ型シャフト径(Φmm)【取付可能】付属の専用コレットを使用:16.5/18.0/19.0/20.0、専用コレットを不使用:25外径(Φmm)羽根カバー:190回転方向右回転・左回転・両回転最大撹拌容量(L)【薬液】両回転:約1000、左右回転:約1800
タマの手平城商事(7件のレビュー)当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)
充電式電動ミニチェーンソー平城商事6日以内出荷
初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。
用途最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。付属品バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式質量(kg)約2(バッテリー含む)質量(g)バッテリー:600定格電圧(V)DC18ドライブリンク数48コマチェーンスピード(m/s)11連続使用時間(分)60~90※生木の場合バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約1.5~2時間バッテリー容量(Ah)5.2潤滑油注入方式:自動給油ガイドバー長さ(mm)200チェーン1/4(6.35)
バッテリー KS-27N用平城商事4日以内出荷
用途KS-27N用バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(時間)2~3定格電圧(V)100~240(50/60Hz)標準作業時間6~8時間
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
鳥害用風車日動電工税込¥106,678~¥96,980~
トリせんぼん日動電工税込¥17,578¥15,980
トリケード日動電工税込¥76,978~¥69,980~