土壌分析サービス 注文ステップ
175,446件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっしムサシ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)取扱説明書(2.02MB)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
なんでもネット TRUSCOなんでもネットTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
用途多目的ネットとして。材質生地:ポリエチレン(PE)目合い(mm)25
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合モノタロウ(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
土と芝の根 どめどめシートLL DAIM土と芝の根 どめどめシートLLDAIM(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです! これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません! 一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。 2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)長さ(mm)3000高さ(mm)270規格27cm高さ(cm)27アズワン品番64-6529-57
ソーラーアニマルブロック センター商事ソーラーアニマルブロックセンター商事(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル本体質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)センサー角度調整(°)110検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX44音量(dB)約80
ベニカXネクストスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXネクストスプレーKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
世界初!!5種類の成分を配合した殺虫殺菌スプレー誕生! 手が疲れにくいトリガー採用で病害虫管理がもっと楽に!! いままで諦めていた虫にも効果を発揮!! 花、庭木、野菜など幅広い植物に使える化学防除成分と物理防除成分を組み合わせた殺虫スプレーです。 害虫に素早く、長く(アブラムシ1か月)効き、退治の難しいチョウ目老齢幼虫(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)、薬害抵抗性害虫(アブラムシ、ハダニ)にも効き、病気の予防・治療にも効果的です。 逆さ散布OK!
成分クロチアニジン(0.008%)、還元澱粉糖化物(0.6%)、ピリダリル(0.01%)、ペルメトリン(0.01%)、マンデストロビン(0.02%)質量(g)1150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×252×91性状類白色水和性懸濁液体適合作物ばら、花き類・観葉植物(ばらを除く)、つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまき、樹木類(つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまきを除く)、トマト、きゅうり、なす、メロン、キャベツ、レタス、リーフレタス農林水産省登録第(号)24117適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、オオタバコガ、クロケシツプチョッキリ、コガネムシ類成虫、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病等毒劇区分普通物剤形エアゾル
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格モノタロウ(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
防草シート用固定釘(15cm) 日本マタイ防草シート用固定釘(15cm)日本マタイ(5件のレビュー)
841税込925
1セット(20組)ほか
当日出荷
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC厚さ(mm)(樹脂板)約1.6直径(Φmm)(樹脂板)約60穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6長さ(cm)(釘)15太さ(Φmm)(釘)5釘頭(mm)約Φ16
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
剪定鋏 千吉剪定鋏千吉(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
オーロラハンドル小(GY) タカギオーロラハンドル小(GY)タカギ(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アニマルフェンスネット 日本マタイアニマルフェンスネット日本マタイ(18件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
スーパープッシュノズル TOYOX(トヨックス)スーパープッシュノズルTOYOX(トヨックス)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プッシュボタンで操作ラクラク【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
動力噴霧機用吐出ホース 工進動力噴霧機用吐出ホース工進(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5関連資料(10.1MB)
ネット 遮光用 モノタロウネット 遮光用モノタロウ(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)種別ラッセル編関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
網 防鳥用 45mm目 モノタロウ網 防鳥用 45mm目モノタロウ(25件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧防藻ホースセフティー3(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
パオパオ90不織布 日本マタイパオパオ90不織布日本マタイ(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ透光率(%)90
PC土スクイ ヒラサワPC土スクイヒラサワ(17件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
強度バツグン大、中、小の3点入、鉢の大きさに合わせて
セット内容3サイズ入寸法(mm)小:Φ50×156、中:Φ63×161、大:75×166グリーン質量(g)100
ストップコネクター タカギストップコネクタータカギ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。 付ければ通水、外せば止水します。
適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074トラスコ品番172-6552高さ(mm)62質量(g)40接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
グラウンドノズル カクダイグラウンドノズルカクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウム水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
流し台 ステンレス製 低床タイプ モノタロウ流し台 ステンレス製 低床タイプモノタロウ(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)4槽内寸法(mm)527×357×150ホース内径(Φmm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340ホース長さ(cm)60取扱説明書(1.4MB)
ベニカXガード粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXガード粒剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(21件のレビュー)
999税込1,099
1袋(250g)ほか
当日出荷
種まき、植付け時に土に混ぜ込んだり、植付け後に株元にばらまくだけで効果をあらわす殺虫殺菌粒剤です。 殺虫成分は根から吸収され、薬効が葉の隅々まで行きわたり、害虫の被害から植物全体を守ります。 微生物(B.t.菌)の作用により植物の抵抗力を高め、丈夫にすることで病気を予防します(抵抗性誘導)。
性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)24274
除草剤散布用じょうろ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]除草剤散布用じょうろTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](7件のレビュー)
1,034税込1,137
1個
当日出荷
【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能ねらったところに散水できるので除草剤散布に適していますこし網付きでノズルが目詰りしない残量がわかりやすい半透明目盛り付き
容量(L)約5.5材質本体・こし網・キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス寸法(mm)615×185×230ナチュラル
観葉支柱 DAIM観葉支柱DAIM(13件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
ヴァルナ ホースリール 三洋化成ヴァルナ ホースリール三洋化成(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1材質(ホース)PVC仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
剪定鋏ユニーク替バネ 2P 岡恒剪定鋏ユニーク替バネ 2P岡恒(12件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
岡恒剪定鋏用替バネです。
シート押さえ モノタロウシート押さえモノタロウ(52件のレビュー)
249税込274
1パック(10本)
当日出荷
打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質長さ(mm)約180幅(mm)約58太さ(mm)約2.4
丸型収穫かご ベルト付 安全興業丸型収穫かご ベルト付安全興業(14件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ベルト付の収穫かごです。 野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。 なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。 水中ポンプのゴミよけにも最適。 あらゆる用途にご利用できます。
材質PEオレンジ
ポリベル 石本マオランポリベル石本マオラン(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
農業用トンネル押え・仮押え・包装用に。
幅(mm)14長さ(m)500材質LDPE・HDPE複合
クイックコネクター サンホープクイックコネクターサンホープ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ材質ポリアセタール
巻取り器 アポロ巻取り器アポロ(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360適合幅(mm)リール幅:105
マルチソケット TOYOX(トヨックス)マルチソケットTOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m) アイリスオーヤマハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなしグレー/ブルーキャスターなし関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
ドレイニングトレイ 23型 大和プラスチックドレイニングトレイ 23型大和プラスチック
449税込494
1枚
4日以内出荷
BUCKET エンジョイ 10型(別売)にセットして、鉢植え植物への水やりの際に水切りとしてお使いいただけます。ドレイニングトレイ単体でもフラワースタンドとしてご利用いただけます。地面と植木鉢の隙間を開けることで排水性、通気性が良くなります。
寸法(mm)230×230×25ブラック規格23型
ノズルシックスS タカギノズルシックスSタカギ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのワイドヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調節もできます。水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×51×250適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類キリ・シャワー・ジョロ・ストレート
ネジニップル 13 カクダイネジニップル 13カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
用途散水用パーツ材質PPブラウン呼び径13取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ肥料散布機 手押し式 60Lモノタロウ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530取扱説明書(2.8MB)タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
竹姫くまで 八ツ矢工業竹姫くまで八ツ矢工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
33本爪の細爪タイプ。軽くて扱いやすい。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
用途細かいゴミや軽いゴミに。材質天然竹質量(g)約450幅(cm)42全長(cm)150爪数33本
水栓柱 モノタロウ水栓柱モノタロウ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2