絞り込み
耐切創性
- その他(2)
- レベル1(1)
- レベル2(4)
- レベル3(13)
- レベル4(5)
- レベル5(2)
- レベルB(13)
- レベルC(12)
- レベルD(7)
- レベルE(2)
- レベルF(1)
機能
タッチパネル対応(6)
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(10)
吸汗速乾(2)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(43)
耐摩耗性(15)
耐油(4)
耐熱(22)
防水・撥水(1)
静電気防止(2)
ゲージ数
7(6)
10(6)
13(18)
15(5)
サイズ
- LL
- 3L(11)
- L(107)
- M(96)
- S(72)
- SS(12)
- その他(1)
- フリー(42)
色
イエロー(18)
オレンジ(14)
グリーン(5)
グレー(4)
ブラック(6)
ブルー(19)
ホワイト(1)
材質
- その他(4)
- ケブラー・アラミド(39)
- ステンレス(1)
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 人工皮革(1)
- 合成繊維(6)
- 綿(1)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・綿
入数
- 1(38)
- 10(2)
1・10
全長(cm)
- 19.6~24.8(1)
- 20~21(6)
- 22~28(1)
- 22.5(1)
- 22.8(1)
- 23(2)
- 23~28(1)
- 23.5(3)
- 23.5~27.5(1)
- 24(5)
- 24.3(1)
- 24.5(1)
- 24.5~28.5(1)
- 25(9)
- 25.3(1)
- 25.4(1)
- 25.5(1)
- 26(3)
- 27(3)
- 28(2)
- 全長(cm)をもっと見る
19.6~24.8・20~21・22~28・22.5・22.8・23・23~28・23.5・23.5~27.5・24・24.3・24.5・24.5~28.5・25・25.3・25.4・25.5・26・27・28・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- アトム(11)
- アンセル(8)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(8)
- おたふく手袋(7)
- トンボレックス(TONBOREX)(6)
- トワロン(3)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- シモン(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- TRUSCO(1)
- 赤尾(1)
- ハネウェル(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
- マックス[手袋](1)
- ブランドをもっと見る
アトム・アンセル・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・おたふく手袋・トンボレックス(TONBOREX)・トワロン・アズワン・エスコ・シモン・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・赤尾・ハネウェル・UVEX(ウベックス)・COVER WORK(カバーワーク)・富士手袋工業(天牛)・湘南ワイパーサプライ(SWS)・マックス[手袋]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

3WAY セーフハンド
富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 KV660
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR
トンボレックス(TONBOREX)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷から7日以内出荷耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。用途ガンカット 水洗可能 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.5~0.6色オレンジ入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV
トンボレックス(TONBOREX)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷から4日以内出荷耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
HG 13G SD すべり止め シリコン
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
HG 13G SD GLOVE
アトム¥869税込¥9561双当日出荷低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181袋(10枚)当日出荷スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン厚さ(mm)0.6色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥5,198税込¥5,7181双当日出荷から7日以内出荷甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。用途簡易防火・耐切創
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813
アンセル¥2,898税込¥3,1881双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
13G ケブラーSD すべり止めPVC
アトム¥849税込¥9341双当日出荷から21日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 13G 天然ゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV
トンボレックス(TONBOREX)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷から7日以内出荷掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8色ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
耐切創性手袋マイティーフォースNEO
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205
アンセル¥369税込¥4061双当日出荷JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70
シモン¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から5日以内出荷切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4
ケブラー手袋
赤尾¥999税込¥1,0991双当日出荷毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1色イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
耐切創手袋 7G スベリ止め付き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
アトム¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV
トンボレックス(TONBOREX)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から7日以内出荷濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色ネイビー入数(双)1
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱
ZIZAI¥1,498税込¥1,6481双当日出荷卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創手袋 10G
おたふく手袋¥899税込¥9891双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 10G スベリ止め付き
おたふく手袋(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
耐切創手袋 13G
おたふく手袋¥699税込¥7691双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 バンテージ 70-765
アンセル¥909税込¥1,0001双当日出荷JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
救助活動・耐切創・ロープワーク切創牛革補強グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥3,698税込¥4,0681双4日以内出荷補強材でハードワークを可能にし、「握る」を重視したアラミド繊維×人工皮革の耐切創グローブ
防火・防寒・耐熱性牛革グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥6,598税込¥7,2581双4日以内出荷袖長で手首部分まで安心のロングバージョン。 手の平全面に牛本革を使用。 ナックル・指間接部分の内層へアラミドフェルト入りで安全性UP! アラミドフェルト補強は全て内層されており甲側に段差がなくフラット形状。
ケブラーすべり止めPVC7G
アトム¥1,198税込¥1,3181双3日以内出荷スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋です。 フィット感を重視しています。用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、すべり止め:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)245色イエローサイズLL質量(g)89.2規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱全長(cm)24.5中指長(cm)8.3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)16.1ゲージ数7耐切創性D、4
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR
トンボレックス(TONBOREX)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷から10日以内出荷掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8色オレンジ入数(双)1
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017R
トンボレックス(TONBOREX)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から7日以内出荷濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色オレンジ入数(双)1
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)
GranberG¥5,498税込¥6,0481双当日出荷独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)グリーン滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐切創手袋ルビフレックス NB27
UVEX(ウベックス)¥719税込¥7911双当日出荷NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3111X![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷適度なグリップのあるフィットタイプです。用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
耐切創手袋 7G
おたふく手袋¥899税込¥9891双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋










































![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)