プロの現場向け3M人気商品特集
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード

    モノタロウ(56件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/20000質量(g)510種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付

    モノタロウ(91件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ

    SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207種類自動溶接遮光面電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
    用途液晶式自動遮光溶接面。付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有種類自動遮光面電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
    使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
    用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75種類溶接面(手持ち式)電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
    用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
  • 液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ

    SUZUKID(スズキッド)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
    用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000
  • NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面 山本光学

    NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面

    山本光学(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
    用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)仕様ヘッドギアタイプトラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン質量(g)450種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)はね上げ窓部:95×42、内レンズ窓部:93×45フレーム色ブラック
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    4,998税込5,498
    1箱
    3日以内出荷
    1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐770

    マイト工業株式会社
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
    質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
  • LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ) 山本光学

    LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)

    山本光学(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
    仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
    用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
  • 自動遮光溶接面 R-7000-H 理研オプテック

    自動遮光溶接面 R-7000-H

    理研オプテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
    質量(g)605種類自動遮光溶接面電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)センサー受光:4箇所有効視野(mm)100×60遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13戻り速度(秒)0.1~0.9感度調整Low~High遮光速度(秒)1/10000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
  • 溶接用かぶり面(液晶式) TRUSCO

    溶接用かぶり面(液晶式)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
    用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!種類自動溶接遮光面遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
  • LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ) 山本光学

    LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)

    山本光学(4件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)520種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル

    SUZUKID(スズキッド)
    42,980税込47,278
    1個ほか
    当日出荷
    日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
    用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
  • スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12種類自動遮光溶接面使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
  • スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW 3M

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW

    3M
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610021その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC 3M

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC

    3M
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610031その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス IS-RG20S

    IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
  • 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
    用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    業界最大級のワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    7,298税込8,028
    1箱
    3日以内出荷
    1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応付属品ヘッドバンド仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。
    セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節遮光速度(秒)1/25000
  • 溶接用自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。
    付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
  • スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#寸法(mm)【レンズ】550×1070質量(g)590視界範囲(mm)550×1070寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • 高速自動遮光面(キャップ型) レグルス

    高速自動遮光面(キャップ型)

    レグルス
    19,778税込21,756
    1台
    4日以内出荷
    遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用
    仕様●センサー数:4●戻り速度:0.15~0.80秒(無段階調整)●視野範囲(横X縦):100mmX49mm●遮光前明るさ:#3●遮光後濃度調整範囲:#3/#5~#9、#9~#13●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF質量(g)500電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/20000感度調整ボリューム式無段階
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
    仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ

    SUZUKID(スズキッド)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。
    用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下トラスコ品番818-9274セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)感度調整ダイヤル調整(無段階調整)切換時間1/25000 秒動作温度範囲(℃)-10~+55
  • フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス 山本光学

    フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス

    山本光学
    69,980税込76,978
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。
    用途フラシュランプ作業の施術者。セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー材質/仕上レンズ:液晶質量(g)95電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11遮光速度(秒)0.0002紫外線カット調整機能ツル調整:○角度調節
  • 自動遮光溶接面 ブラックス デンゲン

    自動遮光溶接面 ブラックス

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で見やすさUP。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
  • 自動遮光溶接ゴグル TORCH リケン

    自動遮光溶接ゴグル TORCH

    リケン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をスムーズにします。ヘッドライト、ゴグル、フェイスマスクがそれぞれ取り外し可能です。
    用途狭い場所、暗い場所での溶接作業に。付属品外側カバープレート(1枚)、内側カバープレート(1枚)、ヘッドギア、弾性ヘッドバンド、溶接フード、キャリーバッグその他【遮光前】#3【遮光後】#5~#9、#9~#13トラスコ品番699-7872材質耐熱性ナイロン機能復帰速度調整 / 感度調節視界範囲(mm)110×40遮光速度(秒)1/12500復帰時間(s)0.1秒~0.9秒
  • ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    40,990税込45,089
    1台
    翌々日出荷
    自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
    質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
  • 自動遮光溶接面 G2.0 小池酸素工業

    自動遮光溶接面 G2.0

    小池酸素工業
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減
    用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断仕様【アーク感知器】5個所配備質量(g)485電源【ON/OFF】全自動感度【アーク検知】デジタル式5段階調整寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による)遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)
  • ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
    用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000

溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)本体