絞り込み
種類
  • 種類自動溶接遮光面(6)
  • 種類遮光メガネ(1)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • SUZUKID(スズキッド)(13)
  • マイト工業株式会社(10)
  • 山本光学(4)
  • 小池酸素工業(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(2)
  • デンゲン(2)
  • トーアボージン(2)
  • サンピース(2)
  • Delta Plus(デルタプラス)(2)
  • レグルス(2)
  • 東安(2)
  • ダイヘン(1)
  • 理研オプテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で、モノタロウで使える1,000円値引クーポンプもれなくプレゼント。過去購入者も対象。7/31(金)まで。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
自動溶接遮光面
自動溶接遮光面(6)
遮光メガネ
遮光メガネ(1)
  • ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス IS-RG20S

    IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
  • ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。
    セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節遮光速度(秒)1/25000
  • 溶接用自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。
    付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
    仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
  • ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    40,990税込45,089
    1台
    翌々日出荷
    自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
    質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
  • ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
    用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000
  • 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    自動遮光溶接面 ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
    その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)546寸法(幅W×高さH)(mm)100×50遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
  • レーザープロテクショングラス IKURATOOLS(育良精機)

    レーザープロテクショングラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    濃度調整可能モデルです。幅広い出力範囲に対応できます。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。
    質量(g)656寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】100×60波長(nm)OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064遮光度#2.5、#3、#3.5、#4、#5OD値OD6+、OD7+、OD10+
  • レーザープロテクショングラス IKURATOOLS(育良精機)

    レーザープロテクショングラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    超軽量パノラミックビューモデルです。長時間作業に最適です。フルカーボンで軽量かつ安全です。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。
    質量(g)460寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】171×117.6波長(nm)1050~1100OD値OD7+
  • レーザープロテクショングラス IKURATOOLS(育良精機)

    レーザープロテクショングラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    ワイドビュースタンダードモデルです。レーザー溶接全般におすすめです。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。
    質量(g)676寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】106×120波長(nm)OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064OD値OD6+、OD7+、OD10+
  • 自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
    用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
  • 自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
    用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
  • 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    自動遮光溶接面 ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
    その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)570寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
  • 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    自動遮光溶接面 ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
    その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)646寸法(幅W×高さH)(mm)95×80遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
  • ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。

溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)本体