絞り込み
ブランド
- UNIVET
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- SUZUKID(スズキッド)(13)
- マイト工業株式会社(12)
- 山本光学(4)
- 小池酸素工業(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- TRUSCO(2)
- デンゲン(2)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- レグルス(2)
- 東安(2)
- ダイヘン(1)
- 理研オプテック(1)
- リランド(RILAND)(1)
特価
「種類」から絞り込む

レーザー溶接用自動遮光溶接面
UNIVET¥169,800税込¥186,7801個当日出荷ハンドヘルド式レーザー溶接などで発生する散乱光や拡散光から目と顔面を保護します。特殊複合材で作られたヘルメットシェル、レーザー保護フィルター、自動遮光液晶フィルターで構成されています。自動遮光液晶フィルターはデジタルパネルで用途に応じた設定が可能です。レーザー式以外の溶接や、切断研磨作業にも対応可能です。長時間使用でも快適な700gの軽量設計です。 ヘッドギアのサイズ調整に加えてヘルメットの高さと傾きが調整可能です。用途ハンドヘルド式レーザー溶接に。レーザー光線からの保護に。付属品CR2032電池×1個トラスコ品番734-9798材質ヘルメットシャーシ材質:特殊複合材電源(V)CR2032電池×1個+ソーラー電池遮光度遮光前:#3、遮光後:#4~#8/#9~#13視界範囲(mm)W100×H53感度調整6段階調節レンズ厚さ(mm)3.2遮光速度(秒)1/25000復帰時間(s)0.04~2.0、復帰速度調整:0.04秒~2.0秒(10段階調節)
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション