絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR(6)
ベイ数
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
インターフェイス
  • USB4 Gen3×2
  • Serial ATA(9)
  • Serial ATA II(4)
  • Serial ATA III(21)
  • USB 2.0(8)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(25)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(12)
  • その他(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」

    ASUSTOR
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×233×230mm。・重量:4.6 kg
    寸法(mm)185.5×233×230質量(kg)4.6消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)45/20/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4基搭載RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6電源ユニット250W
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」

    ASUSTOR
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:215.5×293×230mm。・重量:6.55kg
    寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.55消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10電源ユニット250W
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」

    ASUSTOR
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 12基搭載。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・10Gb LAN × 2基搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.45kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)33.2/2.8インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット12x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 4 PCIe Gen4×1/1 PCIe Gen3×4, 1 PCIe Gen3×2, 2 PCIe Gen3×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2電源ユニット120W
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」

    ASUSTOR
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 6基搭載(PCIe Gen4対応)。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・8GB DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・ECCメモリ対応。・10Gb LAN搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.4kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.4消費電力(W)(稼働中/スリープモード)17.9/1.2インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 1電源ユニット90W
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」

    ASUSTOR
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:215.5×293×230mm。・重量:6.45kg
    寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)58.5/2.4インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8電源ユニット250W
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」

    ASUSTOR
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×170×230mm。・重量:3.2 kg
    寸法(mm)185.5×170×230質量(kg)3.2消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4電源ユニット90W

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットストレージボックス特集
おすすめ人気ランキング
ネットワークストレージ(NAS)