絞り込み
ストレージ容量
  • 4GB
  • 1TB(8)
  • 2GB(4)
  • 2TB(25)
  • 3TB(4)
  • 4TB(41)
  • 6TB(14)
  • 8GB(5)
  • 8TB(47)
  • 12TB(11)
  • 16GB(2)
  • 16TB(33)
  • 18TB(2)
  • 20TB(2)
  • 24TB(11)
  • 32TB(27)
  • 36TB(4)
  • 48TB(9)
  • 64TB(3)
  • その他(32)
ブランド
  • ASUSTOR(3)
  • QNAP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS

    QNAP
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    5日以内出荷
    家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
    質量(kg)正味:1.45、(総)2.41消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2対応ホットスワップ:対応機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):200ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USBコピー対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARMセキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
  • オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキット ASUSTOR

    オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキット

    ASUSTOR
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    7日以内出荷
    M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。12個のM.2SSDを搭載でき、コンパクト 10GGLANに4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
    保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ12 x M.2 NVMe slotsLANポート:1 ×10G (10G/5G/2.5G/1G)
  • AS540T ストレージ非搭載NASキット ASUSTOR

    AS540T ストレージ非搭載NASキット

    ASUSTOR
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    7日以内出荷
    M.2 SSD 4つのNASとしても使える。M.2 SSDはキャッシュとしても使えますし、M.2 SSDで1つのボリューム、HDDで1つのボリュームという使い方も可能です。
    保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-Core Jasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 SO-DIMM DDR4 (4GB x1, Max 16GB x1)LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G)
  • オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6706T ストレージ非搭載NASキット ASUSTOR

    オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6706T ストレージ非搭載NASキット

    ASUSTOR
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。6個M.2SSDを搭載でき、コンパクト 2x 2.5GLAN に4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
    保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ6 x M.2 NVMe slotsLANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットストレージボックス特集
おすすめ人気ランキング
ネットワークストレージ(NAS)