カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • デジタル家電用ワイヤレスユニット
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create

    ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P)

    j5 create
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    欠品中
    本製品は、すべての HDMI 機器に出力可能な送受信機セットで、ノートPCやゲーム機などの画面を小型の送信機を介して、最大 30m 離れた HDMI ディスプレイへワイヤレスでミラーリングできます。HDCP に対応しているため、PC で再生する有料コンテンツやゲーム画面もそのまま表示できる点が大きな特長です。フル HD(1080p)の解像度に対応し、送受信機は USB ポートから給電される設計のため、PC やテレビの USB ポートに挿すだけで簡単に使用できます。 ゲーム機にも対応しており、手元にあるゲーム機の映像を離れたテレビへワイヤレスでミラーリングして「無線プレイ」が可能なため、幅広いシーンで活躍します。 さらに、ScreenCast ワイヤレスHDMI送受信機を使用すれば、ノートPCやゲーム機の映像を大画面にワイヤレスで手軽に映し出せます。ケーブル不要でマルチ画面化ができ、作業効率の向上にも役立ちます。
    仕様【ホスト】送信機:HDMI(オス)、USB-A(オス)、受信機:HDMI(オス)、USB-A(オス)セット内容JVAW65 送信機TX、 JVAW65 受信機RX、 60cm USB-A 延長ケーブルx 1、 クイックインストール、 保証書性能WiFi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)、無線距離:30m、HDCP:対応材質プラスチック色ホワイト/オレンジ質量(g)受信機:約27、送信機:約31、延長ケーブル:約28外形寸法送信機:20(W) x 33(H) x 10.5(D)mm ケーブル長さ:60cm、受信機:25(W) x 44(H) x 12(D)mm ケーブル長さ:60cm最大解像度(フルHD) 1920 × 1080 @ 60 Hz保証期間2年給電方式セルフパワー 付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポート or 5V1A以上のUSB充電器に接続
  • ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create

    ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices

    j5 create
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。挿すだけで誰でもすぐに使用できます。 USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。 送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。 TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。 家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。 日本国内の TELEC 認証取得済み。※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機TX:USB-C(オス)、USB-C給電ポート(メース)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)セット内容送信機TX、受信機RX、60cm USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書性能Wi-Fi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz/5GHz)、通信距離:約30メートル (無障害物の環境)、HDCP:HDCP 1.4、消耗電力:5V 500mA材質プラスチック(ホワイト/オレンジ)質量(g)受信機:約31 送信機:約11外形寸法送信機:77.5(W)×13.3(H)×31(D)mm、受信機:18.89(W)×9.45(H)×37.1(D)mm / ケーブル長60cm最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)。 受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)
デジタル家電用ワイヤレスユニット