絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- UNIT(ユニット)(4)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)

モーターサイクルジャッキ
(50件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用
スタンド オフロードバイク用 足踏み式
(51件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。質量(kg)6耐荷重(kg)160本体寸法(mm)295×310×270天板寸法(mm)295×235最高位(mm)390最低位(mm)270販売区分業務用
バイクリフトジャッキ フット式
(28件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680販売区分業務用
『ガレージ機器』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンド・クランプ(フロント用)
- スタンド・クランプ(センター用)
- スタンド・クランプ(リア用)
- ローラースタンド
- バイクガレージ用その他