絞り込み
モニターサイズ
入力端子
- DC(6)
- DisplayPort(560)
- DVI(50)
- HDMI(878)
- HDMI1.4×1、ミニD-Sub15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック(1)
- HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子(2)
- miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2(1)
- RCA(13)
- RGB(VGA)(132)
- USB(437)
- USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1(2)
- その他(46)
- イヤホンジャック(4)
- ステレオミニジャック(168)
- ミニD-Sub 15ピン(114)
解像度
- 296×128(5)
- 344×1440(20)
- 400×300(5)
- 1024×600(6)
- 1024×768(20)
- 1280×400(3)
- 1280×800(6)
- 1280×1024(34)
- 1600×900(4)
- 1920×1080(472)
- 1920×1200(39)
- 1920×1280(4)
- 2560×1080(9)
- 2560×1440(115)
- 2560×1600(6)
- 3440×1440(6)
- 3840×2160(198)
- 3840×2560(4)
- 5120×1440(6)
- 5120×2880(3)
- 解像度をもっと見る
アスペクト比
3:2・3:4・4:3・4:5・5:3・5:4・5:16・15:9・16:9・16:10・16:18・17:9・21:9・24:10・32:9・37:10
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
- 500:1(8)
- 600:1(4)
- 700:1(11)
- 800:1(35)
- 1000:1(391)
- 1100:1(5)
- 1200:1(80)
- 1300:1(77)
- 1500:1(124)
- 1800:1(65)
- 2000:1(26)
- 3000:1(56)
- 3500:1(10)
- 4000:1(37)
- 5000:1(19)
- 100000:1(8)
- 1500000:1(14)
- 5000000:1(4)
- 20000000:1(5)
- 100000000:1(4)
- コントラスト比をもっと見る
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
- JAPANNEXT(257)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(64)
- Philips(64)
- LG(54)
- EIZO(52)
- Acer(エイサー)(41)
- iiyama(イイヤマ)(35)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
- BenQ(ベンキュー)(33)
- Dell Technologies(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- タッチパネルシステムズ(22)
- AOC(22)
- Pixio(21)
- シャープ(19)
- ASUS(エイスース)(18)
- Santek(18)
- グリーンハウス(13)
- BUSICOM(ビジコム)(13)
- ブランドをもっと見る
JAPANNEXT・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・LG・EIZO・Acer(エイサー)・iiyama(イイヤマ)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・BenQ(ベンキュー)・Dell Technologies・HP(日本ヒューレット・パッカード)・タッチパネルシステムズ・AOC・Pixio・シャープ・ASUS(エイスース)・Santek・グリーンハウス・BUSICOM(ビジコム)・ブランドをもっと見る
「モニターサイズ」から絞り込む

ディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、USB-A ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)約2.8使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×540×185 スタンド幅230コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 83%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14msスピーカー2W×2動作湿度(%)10~47色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGA、USB-Aモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ
BenQ(ベンキュー)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ 。 ~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~。・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用。・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現。・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能。・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載。・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載。・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能。・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力。・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン。・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 フリッカーフリー技術。 色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIその他【画素密度】166 ppi電源内蔵構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15°表示サイズ(mm)590×332.9表面処理グレア対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.15mm表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間本体3年保証視野角178°/178°応答速度(GtG)0.03msスピーカーなし色(本体)ホワイト出力端子なし高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式OLEDVESA対応あり(100x100mm)輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥40,980税込¥45,0781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI、DisplayPort、USB-C装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●標準消費電力:最大≦37W 通常≦25W 省エネ≦18W スタンバイ≦1W 給電使用時 最大≦90W●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●パネル方式:IPS●本体重量(kg):約3.88●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行210mm●本体(色):ブラック●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「5o+15o」サイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz 24V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)90コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブル電源ケーブル/USB-C/USB-A to USB-B/HDMI入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBあり
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/260Hz
AOC¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます!。クアッドHD (2560 x 1440) 解像度により、驚くほどの詳細を視覚化でき、クリスプで鮮やかなビジュアルを実現します。写真や動画の編集、映画鑑賞など、クアッドHDは明瞭さと品質を提供します。260Hzフレームレートによって画面がぼやけず、滑らかに表示され、一つ一つの シーンがよりはっきり見えるようになります。FPSや格闘ゲーム、レーシングゲームなどすばやい動きを必要とするゲームに は、高速応答速度が欠かせません。最大応答速度0.3msでぼやけやゴーストを大 幅に減らし、より見やすくプレイしやすい映像を実現できます。VESA認証のDisplayHDR 400は、通常のSDRディスプレイに比べて大きな進化をもたらします。他の『HDR互換』スクリーンとは異なり、真のDisplayHDR 400は驚異的な明るさ、コントラスト、色彩を実現します。グローバルディミングと最大のピーク輝度により、画像は際立ったハイライトで生き生きとしより深みのあるニュアンスのある黒を表現します。豊かな新しい色のフルパレットを描写し、感覚を魅了するビジュアル体験を提供します。Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに 最適な 高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなど のカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。 DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8mスタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様【HDCPバージョン】2.2、【色域】NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976)消費電力(W)28電源Internal 100 - 240V~1.5A、50 / 60Hz、(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE角度(°)【チルト】Height Adjustment: 130 mm、Pivot: -90~ 90、Swivel: -20 ~ 20、Tilt: -5 ~ 23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)386.0~516.0×613.9×240.0(スタンドあり)精度【色】Delta E < 2本体質量(kg)4.91(スタンドあり)最大応答速度1ms (GtG) / 0.3ms MPRT寸法(縦×横)(mm)有効表示領域:596.736 (H)×335.664 (V)コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@260Hz(OC)-DisplayPort1.4;2560×1440@240Hz-DisplayPort1.4;2560×1440@144Hz-HDMI2.0保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角178° (H) / 178° (V) (CR > 10)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1VESAマウント(mm)100×100色(本体)Black & Redヘッドフォン端子対応画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)【通常)350 (SDR) / 400 (HDR)
23.8インチ フルHDモニター
Dahua¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷Dahua(ダーファ) 23.8インチ フルHD 商業モニター。バックライトモジュールを内蔵した超薄型ボディ。高コントラスト(約4000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 。目に優しいブルーライトカットスクリーン付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)16 (ベーシック)、19 (標準)、21 (最大)電源12 VDC、2.5 A本体質量(kg)2.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.2×320.4×39.1、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)黒傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ホワイト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ21.5型ホワイト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ホワイト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なるタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ホワイト高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/高さ調整/ピボット/3年保証)
LG¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を95%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。VESAが策定したディスプレイ機器のHDR表示品質に関する指標となるDisplayHDR400の認証も取得しています。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。110mmの高さ調整、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-Cモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz
AOC¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷AOC U27G4XM/11は、エリートゲーマーのために設計された27インチのMini-LEDパワーモデルです。1152分割のローカルディミングゾーンと量子ドットテクノロジーにより、VESA DisplayHDR(TM) 1000対応の息をのむような映像美と緻密なコントラスト表現を実現。戦場のすべてを正確に把握できます。Fast IPSパネル、Adaptive-Sync、1ms(GTG)の高速応答により、4K@160HzでもFHD@320Hzでも、鋭いエイムと滑らかな動きを確保。プロ仕様のエルゴノミックデザインとアイプロテクション機能も備え、長時間の激しいプレイでも快適に集中し続けられます。用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.5m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)45コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポートUSB 3.2 Gen1× 4調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664輝度(cd/m2)450 (typ)/1200 (Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz
AOC¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷AOC U32G4/11は、プロレベルの精度とスピードを追求した、スタイリッシュな31.5インチFast IPSゲーミングモニターです。 4K解像度で最大160Hz、あるいはフルHDで最大320Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、どのフレームも鮮明かつ滑らかに映し出します。Adaptive-Sync、低入力遅延、VESA DisplayHDR(TM) 400による高コントラストで、カクつきのない鮮やかな映像を実現。ゲームモードとアイケア機能も搭載し、競技志向のプレイヤーにも没入型のゲーム体験を求める方にも理想的な一台です。用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)40コントラスト比1000:1、【スーパーハイ(DCR)】80000000:1解像度【DualMode】3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間 / パネルに関しては1年間 / センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4モニターサイズ31.5型パネル駆動方式Fast IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)698.11×392.69輝度(cd/m2)350(typ) / 450 (peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz
AOC¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷デュアルリフレッシュレート対応の27インチゲーミングモニター。Fast IPSパネルとブルーライトカット機能で目に優しく、解像度4K(160Hz)とFHD(320Hz)の切り替えが可能です。0.3ms MPRTとDisplayHDR 400により、滑らかで鮮やかな映像を実現します。さらに、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4などの豊富な接続端子を備え、さまざまなデバイスとの接続もスムーズです。用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)34コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.16×335.34輝度(cd/m2)350(typ)/450 (peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz
AOC¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷Q27G42ZE/11は、Fast IPSパネルを採用した27インチのゲーミングモニター。 Adaptive Syncテクノロジーに対応し、0.3msのMPRT応答速度と260Hzの超高速リフレッシュレートを実現します。さらに、HDR10機能とGame Colorテクノロジーが映像美を際立たせ、ゲームパフォーマンスを新たな次元へと引き上げます!用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様【チルト】-5~23°【高さ調節 / スイーベル / ピボット】なしその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)35コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@260Hz(OC)(DisplayPort1.4)/2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(260Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大260有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664輝度(cd/m2)300
23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz
グリーンハウス¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ
ディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷用途モニタ、ディスプレイ付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.0A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)約5サイズ(inch)28表面処理非光沢使用湿度範囲10%~58%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473x638x211 スタンド幅431コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178° V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から16日以内出荷・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル。・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%。・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング。・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式。・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応。・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載。・VESA 75規格対応付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V)消費電力(W)8.2定格電圧/電流:12V---0.7A表面処理アンチグレア・抗菌コーティング接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1コントラスト比700:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチVESA対応VESA75(75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250 (Typical)USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
31.5インチ4K60Hzモニター
WIS¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ31.5Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW
WIS¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。マルチウインドウ機能を搭載、利用シーンにあわせ複数画面の同時表示が可能です。また縦向きモニターとしても使用可能な垂直90°可動、適切な角度、高さに調節可能なスタンドです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ31.5Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
27インチ4K165Hzモニター
WIS¥72,980税込¥80,2781台5日以内出荷3辺ベゼルレス・ホワイトフレームのスッキリした印象。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート165Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。マルチウインドウ機能に対応しており、利用シーンにあわせて複数画面同時表示が可能です。付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド仕様●コントラスト比/最大輝度:41.6673611111111●壁掛け:VESA100×100mm質量(kg)3.9電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)47表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×209×460コントラスト比1000:1解像度3840×2160視野角178°×178°応答速度1msスピーカー無し端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27Vインチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
27インチ4K165Hz ゲーミングモニターMW
WIS¥72,980税込¥80,2781台5日以内出荷没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム27インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。画面回転90°、水平回転、高さ調節、垂直角度調節と見やすい高さ・角度に調節可能。利用シーンに併せて複数同時表示が可能なマルチウインドウ機能対応で、思うがままの設置、使用が可能です。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI×2、Displayport×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ27Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷13.3インチの有機ELパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したOLEDパネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMI 1.4を1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみケースは、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):1msピッチ約0.153mm電源AC 100-240V To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)8(通常6 省エネ5 スタンバイ0.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×11×200コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル入力端子Type-C×2/mini HDMI×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)400USBなし
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック
Philips¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●HDR方式:HDR 10●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:90度●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●PCリサイクル:対応●標準消費電力:9W●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●J-Moss:対応備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポートピッチ0.17925×0.17925 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)1.03本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×120×232コントラスト比1200:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルmicro HDMI - HDMI ケーブル 1.5M、USB Type-C-C ケーブル 1.5M、AC adaptor入力端子microHDMI1.4、USB Type-C(PD15W)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト
EIZO¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷ノートPCへの給電に対応するUSB Type-Cを搭載し、フリーアドレスやテレワーク、ハイブリッドワークなど、近年の多様化した働き方にマッチする27型4Kモニター。大画面高解像度ながら、標準消費電力12Wを実現するなど、環境対応をさらに強化。国内外の最新の環境規格にも適合。仕様●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●PCリサイクル:対応●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 169mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.27 W●国際エネルギースター:登録●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●電源OFF時消費電力:0.23 W●応答速度(黒→白→黒):6ms●応答速度(G to G):6ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°サイズ27型ピッチ0.155×0.155 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)8.6最大消費電力(W)149コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度3840×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C:31~134 kHz、DisplayPort:31~134 kHz、HDMI:31~136 kHz走査周波数(垂直)USB Type-C: 29~61 Hz、DisplayPort: 29~61 Hz、HDMI:29~61 HzケーブルUSB Type-C(1.5 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort(HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI(HDCP 2.3 / 1.4)スピーカーあり 1.0 W+1.0 W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
EIZO¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷ノートPCへの給電に対応するUSB Type-Cを搭載し、フリーアドレスやテレワーク、ハイブリッドワークなど、近年の多様化した働き方にマッチする27型4Kモニター。大画面高解像度ながら、標準消費電力12Wを実現するなど、環境対応をさらに強化。国内外の最新の環境規格にも適合。仕様●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(黒→白→黒):6ms●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.23 W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.27 W●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 169mm●PCリサイクル:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)サイズ27型ピッチ0.155×0.155 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)8.6最大消費電力(W)149コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度3840×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C:31~134 kHz、DisplayPort:31~134 kHz、HDMI:31~136 kHz走査周波数(垂直)USB Type-C: 29~61 Hz、DisplayPort: 29~61 Hz、HDMI:29~61 HzケーブルUSB Type-C(1.5 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort(HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI(HDCP 2.3 / 1.4)スピーカーあり 1.0 W+1.0 W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4
ThinkVision T27UD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷350cd/6ms/175W仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●本体サイズ(H×W×D):384.1-539.1x613.4x195 mm●リフレッシュレート:75Hz●TCO:対応●応答速度(G to G):6ms●高さ調整:あり 155mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(備考):モニター本体サイズ27型ピッチ0.1554x0.1554mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6700表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)175コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度3840×2160視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-170KHz走査周波数(垂直)48-75Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
ThinkVision P27QD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷350cd/6ms/200W仕様●標準消費電力:15.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●Display HDR:なしピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6800表面処理非光沢入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.4×195×384.1-539.1コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-190KHz走査周波数(垂直)24-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI2.1、DisplayPort1.4、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、USB Type-B(USB 3.2 Gen)、USB Type-C(USB 3.2 Gen2)、RJ-45モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkVision E55 LFD
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷400cd/8ms/300W表面処理アンチグレアコントラスト比5000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ54.6型パネル駆動方式VA
27インチ4K液晶ディスプレイ (27型/3840×2160)
Acer(エイサー)¥56,980税込¥62,6781台8日以内出荷センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:133(縦)×7304(横)×466(高さ)cm】解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/黒
シャープ¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1、D-sub×1入力端子/黒/スピーカー有/輝度450cd/m2/24時間/縦・横設置/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証仕様縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):726.5x425.4x66.5mm●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●電源OFF時消費電力:0.5●スリープ時消費電力:2●標準消費電力:40●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ32型ピッチ水平0.364×垂直0.364(mm)適合規格62368-1定格電圧(V)AC100 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)75コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度1920 × 1080ドットケーブルACコード入力端子HDMIx2、DisplayPort×1、D-Sub×1スピーカーあり 5W+5W色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下型グリーン購入法適合パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)450
34型液晶/UWQHD/HDMI・DP・USB-C/BK/5Y
I ・O DATA(アイオーデータ)¥69,980税込¥76,9781台欠品中輝度:400cd/m2/応答速度:3ms/最大消費電力:140W/。UWQHD解像度&USB Type-Cを搭載した34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。フルHD解像度に比べ、約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示可能。21:9の横長のワイド画面は、複数ウィンドウの同時表示に最適で、ゲームや動画編集などのクリエイティブ作業が快適に。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920×1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440×1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。仕様●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●標準消費電力:通常使用時(オンモード):27.8W●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気用品安全法(備考):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):3ms●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電波法備考:電波を発しない為●その他節電関連:年間消費電力量:85.3kWh●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 VCCI Class B●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●高さ調整:あり 120mmピッチ0.2325(H)×0.2325(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク本体質量(g)9300表面処理ノングレア最大消費電力(W)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)817×260×443※突起部除くコントラスト比1000:1表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度3440×1440視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-183.0走査周波数(垂直)29.9-120.0ケーブル電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(USB 3.2 Gen1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ34型ワイドパネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)400
5年保証 LG 27型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応
LG¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適に。IPS・フルHDアンチグレアパネル。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒100フレームの 表示に対応。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。。画面をもっと快適に。OnScreen Control。通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。。姿勢に合わせた画面配置。前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。。DASモード。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、。映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず。映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。。ブラックスタビライザー。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。。クロスヘア。FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:75×75質量(kg)3.5(スタンド使用時)、3.1(スタンドなし)規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1消費電力(W)(オンモード)22角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×190(スタンド付き)、612×363×56(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Controlコントラスト比1000:1画素ピッチ0.3114×0.3114 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)色(本体)ブラック画面サイズ27インチ待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hz入出力端子HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1パネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)598×336輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵
LG¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷広い視野角で 仕事も映像視聴もより快適に。IPSフルHD モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒100フレームの 表示に対応。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、。高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。。USB Type-C(TM)ケーブル一本で 簡単に接続。ノートパソコン対応のUSB Type-C(TM)端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、。データの転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。。マルチポート。ビジネスで役立つ入力端子を搭載しています。複数ポートにより、デバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。。充実したゲーミング機能。【DASモード】。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、。映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、。フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。【ブラックスタビライザー】。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。【クロスヘア】。FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。。より効率的な作業環境を提供。LG Switchアプリ。より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさや。ピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。。スピーカーを内蔵。2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。。姿勢に合わせた画面配置。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)、80mmの高さ調整に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ダウンストリーム:×2(USB 2.0)●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、VCCI(クラスB)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE●消費電力W):(オンモード)(17●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)3.2(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)規格USB Type-C(TM)× 1、48-100Hz角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×368~448×219(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力電源:100-240V、50/60Hz機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery(65W)、データ転送、HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / LG Switchコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI、ステレオミニジャック、USB Type-Cスピーカー2W+2W色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)80待機電力(W)0.3アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/ HDMIケーブル/USB Type-Cケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型
シャープ¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40対応OSアプリのダウンロードサイトに記載表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A
【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz
AOC¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷240Hzリフレッシュレートと0.3msの応答速度を備えた23.8インチのゲーミングモニター。Fast IPSパネルとAdaptive Syncで動きの激しいゲームにも対応。フルHD解像度とHDR10対応により、鮮明で迫力のある映像表現が可能。フリッカーフリーやローブルーライト機能も搭載し、長時間のプレイでも目に優しい設計です。用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/付属品(モニタ/電源ケーブル長)ACアダプタ、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~20/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)アダプタ適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@200Hz(DisplayPort/HDMI)、1920×1080@240Hz(OC)(DisplayPort/HDMI)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:527.04×296.46応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300
ゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz
AOC¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷34インチの曲面ウルトラワイドゲーミングモニター。1500Rの曲面を持つFast VA液晶パネルと、鮮明な3440×1440の解像度により、パノラマのような映像体験を提供し、ゲームの世界により深く引き込みます。驚異の240Hzリフレッシュレートと超高速0.3ms MPRTで、激しいアクションシーンでも、なめらかでブレのないゲームプレイを実現します。DisplayHDR 400がコントラストとハイライトを強化し、ダイナミックな映像表現を可能にします。さらに、DCI-P3カバー率103%の広色域により、鮮やかで正確な色再現を実現します。ランクを上げるために戦う時も、没入感あふれる世界を冒険する時も、「CU34G4Z」はすべてのフレームを逃さず、あなたのプレイを支えます。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):47W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比3000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度3440×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、3440×1440@144Hz(HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:797.22×333.72応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.1×2(HDR)、DP1.4×1(HDR)VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ34インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポートUSB3.2 Gen1×2パネル駆動方式Fast VA (曲面1500R)最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/310Hz
AOC¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷AOC 25G4S/11 eスポーツ向けに設計された24.5インチのゲーミングモニター。フルHD解像度とFast IPSパネルで、鮮明な映像と広い視野角を実現。リフレッシュレート300Hz(最大310Hz)、応答速度は0.3msと高速で、滑らかな動きと素早い反応が可能です。DisplayHDR 400対応と91% DCI-P3色域で鮮やかな映像を楽しめ、ローブルーライト機能により目の負担も軽減。HDMIやDisplayPortなど接続端子も充実しており、幅広いゲーミング環境に対応します。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@310Hz(OC)(DisplayPort1.4)、1920×1080@300Hz(DisplayPort1.4)、1920×1080@240Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:543.74×302.62応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ24.5インチ(310Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)310対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz
AOC¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷AOC Q27G4F/11 ゲーミングモニター。Fast IPSパネルとQHD(2560×1440)の解像度を搭載し、G-Sync Compatibleにも対応。0.5msの超高速応答速度と180Hzのリフレッシュレートにより、圧倒的に滑らかなゲーム体験を実現します。HDR10やG-Sync Compatible、調整可能なスタンドなどの多彩な機能も装備し、ゲーミングパフォーマンスを次のレベルへ。常に勝利を目指す準備は万全です。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):23W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@180Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)、0.5ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(180Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)180対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz
AOC¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷27インチのQHDゲーミングモニター。Fast VAパネル、QD-MiniLED(1152ゾーン)、180Hzリフレッシュレート、Adaptive Sync、DisplayHDR 1000、低入力遅延、HDMI 2.0、スナイパースコープ、シャドウコントロールなど、ゲーマー向けの機能を豊富に搭載しています。Fast VAパネルにより、特に暗いシーンで際立つ深い黒と高コントラストを実現し、これまでにない臨場感ある映像体験を提供します。さらに、180Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度により、プロゲーミング水準の滑らかで正確な描写が可能です。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~23/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):37W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度2560×1440@180Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(180Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152Zones最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)180対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz
AOC¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷27インチのMini-LEDゲーミングモニター。Mini-LED 1152ゾーン、量子ドット技術、QHD(2560×1440)解像度、240Hzリフレッシュレート、1msの応答速度、DisplayHDR 1000、Fast VAパネル、Adaptive Sync、低入力遅延、ゲームカラー、ダイヤルポイント、シャドウコントロール、フリッカーフリー、ローブルーモードなど、多彩な機能を搭載しています。Mini-LED技術により、かつてない明るさと高コントラストを実現します。深みのある黒と鮮やかな白を描き出し、細やかなローカルディミング制御でハロー効果を抑制。結果として、奥行き感に優れた映像と自然な色再現を提供します。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):38W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度2560×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152zones最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷付属品DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC12/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~ 50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×613×210コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~ 90色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI(2.1)、DP(1.4)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800