絞り込み
モニターサイズ
入力端子
- DC(6)
- DisplayPort(560)
- DVI(50)
- HDMI(878)
- HDMI1.4×1、ミニD-Sub15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック(1)
- HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子(2)
- miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2(1)
- RCA(13)
- RGB(VGA)(132)
- USB(437)
- USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1(2)
- その他(46)
- イヤホンジャック(4)
- ステレオミニジャック(168)
- ミニD-Sub 15ピン(114)
解像度
- 296×128(5)
- 344×1440(20)
- 400×300(5)
- 1024×600(6)
- 1024×768(20)
- 1280×400(3)
- 1280×800(6)
- 1280×1024(34)
- 1600×900(4)
- 1920×1080(472)
- 1920×1200(39)
- 1920×1280(4)
- 2560×1080(9)
- 2560×1440(115)
- 2560×1600(6)
- 3440×1440(6)
- 3840×2160(198)
- 3840×2560(4)
- 5120×1440(6)
- 5120×2880(3)
- 解像度をもっと見る
アスペクト比
3:2・3:4・4:3・4:5・5:3・5:4・5:16・15:9・16:9・16:10・16:18・17:9・21:9・24:10・32:9・37:10
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
- 500:1(8)
- 600:1(4)
- 700:1(11)
- 800:1(35)
- 1000:1(391)
- 1100:1(5)
- 1200:1(80)
- 1300:1(77)
- 1500:1(124)
- 1800:1(65)
- 2000:1(26)
- 3000:1(56)
- 3500:1(10)
- 4000:1(37)
- 5000:1(19)
- 100000:1(8)
- 1500000:1(14)
- 5000000:1(4)
- 20000000:1(5)
- 100000000:1(4)
- コントラスト比をもっと見る
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
- JAPANNEXT(257)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(64)
- Philips(64)
- LG(54)
- EIZO(52)
- Acer(エイサー)(41)
- iiyama(イイヤマ)(35)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
- BenQ(ベンキュー)(33)
- Dell Technologies(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- タッチパネルシステムズ(22)
- AOC(22)
- Pixio(21)
- シャープ(19)
- ASUS(エイスース)(18)
- Santek(18)
- グリーンハウス(13)
- BUSICOM(ビジコム)(13)
- ブランドをもっと見る
JAPANNEXT・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・LG・EIZO・Acer(エイサー)・iiyama(イイヤマ)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・BenQ(ベンキュー)・Dell Technologies・HP(日本ヒューレット・パッカード)・タッチパネルシステムズ・AOC・Pixio・シャープ・ASUS(エイスース)・Santek・グリーンハウス・BUSICOM(ビジコム)・ブランドをもっと見る
「モニターサイズ」から絞り込む

液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14msサイズ24型ピッチ約0.269mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)20コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)280USBなし
Vero AlphaLine (27型/1920×1080)
Acer(エイサー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷仕様●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3 W●本体重量(kg):スタンドあり:6.1、スタンドなし:3.8●最大消費電力(備考):通常:10W、最大:38W●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold●縦回転(ピボット)機能:あり(時計回り90° / 反時計回り90°)●応答速度(黒→白→黒):1ms●標準消費電力:10W●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612×387~552×245(mm) スタンドなし:約612×359×49(mm)●パネル方式:IPS●VCCI:対応●モニタ形状:平面●高さ調整:あり(最大 165mm)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電気用品安全法(本体):適合●TCO:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上35° / 下5°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5 W●左右角度調整(スイベル)機能:あり(右178° / 左178°)サイズ27型備考チルト角:上35° / 下5°。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右178°/左178°、高さ調整:最大165mm、ピポッド:時計回り90°/反時計回り90°ピッチ0.311mm電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ非搭載適合規格ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1(通常)/100000000:1(最大)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平178°/ 垂直178°走査周波数(水平)30kHz-140kHz走査周波数(垂直)48Hz-120HzケーブルType Cケーブル(1.8m)、Type Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、USB Type-C(90W給電対応)×1スピーカーあり:2W+2Wステレオスピーカー色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)250
SDGs推進 (27型/3年保証/環境配慮モデル)
Acer(エイサー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35% PCR・100%リサイクル可能の梱包材を使用した環境に配慮した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間。オプションサービスメニューはございません。)
液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証
I ・O DATA(アイオーデータ)¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mmサイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)6000表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3
液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y
I ・O DATA(アイオーデータ)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○サイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)4500表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型
I ・O DATA(アイオーデータ)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。仕様●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●高さ調整:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●電波法備考:電波を発しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●最大消費電力(備考):27W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4°サイズ27型ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3900表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)27コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)300
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型
I ・O DATA(アイオーデータ)¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●最大消費電力(備考):27W(最大)●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●PCリサイクル:○●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電波法備考:電波を発しない為●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class Bサイズ27型ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)3900表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)27コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)300
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型
I ・O DATA(アイオーデータ)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●国際エネルギースター:登録●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●最大消費電力(備考):25W(最大)●パネル方式:AHVA(IPS相当)●モニタ形状:平面●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●左右角度調整(スイベル)機能:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)3100表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型
I ・O DATA(アイオーデータ)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●リフレッシュレート:100Hz●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:AHVA(IPS相当)●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電波法備考:電波を発しない為●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●最大消費電力(備考):25W(最大)●電源OFF時消費電力:待機時:0.3Wサイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3100表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型
I ・O DATA(アイオーデータ)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/。100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです仕様●パネル方式:ADS(IPS相当)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●VCCI:対応 VCCI Class Bピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm消費電力(W)●最大:22●標準:通常使用時(オンモード):12.0●電源OFF時:待機時:0.3電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)2700表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×195×368※突起部除くコントラスト比1000:1表示色1677万色ディスプレイ21.5型解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック応答速度(G to G):4ms入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証
ASUS(エイスース)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
50V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデル
シャープ¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160色(本体)黒入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャック、10BASE-T/100BASE-TXモニターサイズ50V型ワイドパネル駆動方式VA
43V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル
シャープ¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160画面表示寸法(mm)横941.18×縦529.42色(本体)黒画面サイズ43V型パネル駆動方式ADS
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷5メガピクセルの傾斜調整可能なウェブカメラ、前面スピーカー、デュアルマイク、シンプルなUSB-Cケーブル1本を備えたモニターで簡単に接続できます。
HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター。規格2K/FHD(Full-HD)コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)解像度1920×1080入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS
HP Engage 10モニター(スタンド無し、VESAマウント)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷HP Engage 10モニター(スタンド無し、VESAマウント)。
HP Engage 10tタッチモニター(スタンド無し、VESAマウント)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷HP Engage 10tタッチモニター(スタンド無し、VESAマウント)。
HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイ。色(本体)ブラックモニターサイズ6.6型
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800