絞り込み
モニターサイズ
- 50(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 75(1)
入力端子
- RGB(VGA)
- DisplayPort(13)
- DVI(15)
- HDMI(40)
- USB(42)
- その他(11)
- ステレオミニジャック(25)
- ミニD-sub 15ピン(2)
- ミニD-Sub 15ピン(1)
解像度
- 3840×2160(2)
パネル駆動方式
- VA(1)
表面処理
- ノングレア(1)
アスペクト比
- 16:9(1)
16:9
色(本体)
- ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
- 4000:1(1)
4000:1
ブランド
- Philips(1)
- FSC藤原産業(1)
Philips・FSC藤原産業
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ディスプレイ/モニター本体 :「android」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
「モニターサイズ」から絞り込む
50(1)
55(1)
65(1)
75(1)

液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K
Philips¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:126W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC幅(mm)1128.4(セット)質量(kg)14.6(本体)、32.19(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)649(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)126メモリー4GB RAMコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)接続端子その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャックスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ50型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)
4K大型タッチパネルモニター
FSC藤原産業¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷20ポイント対応タッチスクリーン。複数の指を使ったズームイン・ズームアウト操作に対応。スタイラスペンや手袋を着用したままでも操作可能で、5msの高速応答によりスムーズな書き込みや操作が行えます。ドライバーのインストールは不要です。 スマートインタラクティブホワイトボード。Android 11 OSを搭載し、Google Playストアを利用可能。メモリはRAM 4GB / ROM 32GBを搭載しています。移動式スタンドおよび壁掛けブラケットが付属しています。 プラグ&プレイ・豊富な接続端子。4Kディスプレイを搭載したスマートボード。HDMI、USB、VGA、RJ45、Wi-Fi、Bluetooth 5.0、内蔵スピーカーなどを装備しています。HDMI入力やUSB OTGを使用して、他のデバイスを接続しスクリーンキャストやタッチ操作が可能です。 スクリーンミラーリング対応。スマートフォン、ノートパソコン、タブレットなどからの画面ミラーリングに対応。スタイラスペンを使って、無限キャンバスに自由に描画や注釈の追加ができます。教育現場や会議、プレゼンテーションにも最適です。解像度3840×2160OSAndroid
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800