絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(6)
  • タイプデスク取り付けタイプ(32)
  • タイプ壁面取り付けタイプ(1)
設置可能モニタ数
  • 2台
  • 1台(152)
  • 3台(6)
  • 4台(7)
  • 6台(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(37)
取付方式
グロメット式(28)
対応インチサイズ
  • 17~32(2)
  • 22(1)
  • 24(6)
  • 27(11)
  • 30(1)
  • 32(18)
  • 34(5)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • その他(1)
アームの可動方向
アームの可動方向
垂直(2)
アームの可動方向
水平(8)
アームの可動方向
水平垂直(19)
耐荷重(kg)
  • 2~6.5(1)
  • 2~12(1)
  • 3.2~10(1)
  • 4.5(1)
  • 5.0~20.9(1)
  • 6(2)
  • 8(13)
  • 9(6)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 14.7(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 20.9(1)
  • 28(1)
2~6.5・2~12・3.2~10・4.5・5.0~20.9・6・8・9・10・12・14.7・15・16・18・20・20.9・28
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(13)
  • StarTech.com(6)
  • エレコム(4)
  • サンワサプライ(4)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](4)
  • アーキサイト(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • Pixio(3)
  • グリーンハウス(2)
  • ARCHISS(2)
  • BESTEK(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • HUANUO(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • ナイキ(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • Dell Technologies(1)
  • ハヤミ工産(1)
ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com・エレコム・サンワサプライ・THANKO(サンコー)[電子機器]・アーキサイト・サンワダイレクト・Pixio・グリーンハウス・ARCHISS・BESTEK・JAPANNEXT・HUANUO・I ・O DATA(アイオーデータ)・ナイキ・ブロードウォッチ・Dell Technologies・ハヤミ工産
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(6)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(32)
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(1)
  • モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg(×2) デュアル ガス式 エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg(×2) デュアル ガス式

    エレコム(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
    用途■17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8材質スチール、アルミ合金、ABSブラックタイプデスク取付耐荷重(kg)約2~9(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590固定方法クランプ式/グロメット式VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸液晶モニター2画面アーム【可動方式】ガススプリング式対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上70:下45
  • モニターアーム 17~32インチ 約1kg~約9kg(×2) デュアル ショート 支柱付 ガス式 エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約1kg~約9kg(×2) デュアル ショート 支柱付 ガス式

    エレコム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
    用途■17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABSブラックタイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)約1~9(各アーム)固定方法クランプ式/グロメット式VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸液晶モニター2画面アーム【可動方式】ガススプリング式対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上35:下35
  • 水平 ロングポール デュアル液晶モニターアーム アーキサイト

    水平 ロングポール デュアル液晶モニターアーム

    アーキサイト
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。 上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。 調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
    セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書材質スチール/ABSタイプデスク取付取付方式クランプ方式/グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター2台取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm対応インチサイズ最大27インチまでアームの可動方向水平垂直可動範囲(°)回転:360(+180:-180)、パン(左右):180(+90:-90)、チルト(上下):90(+45:-45)
  • 液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト

    液晶モニタアーム(上下2面)

    サンワダイレクト
    6,298税込6,928
    1台
    3日以内出荷
    上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック仕様【画面数】2材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付クランプ、【画面数】2使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)1アーム:10アーム長さ(mm)125保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み20~100、奥行き約80が確保できるデスク組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター2台支柱径(Φmm)48対応インチサイズ(最大)27インチ総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)3・4・5可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360画面左右(パン):180画面上下(チルト):100
  • 水平  デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック ARCHISS

    水平 デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック

    ARCHISS
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    最大27インチ・10kgまでのモニターを2台設置可能な高機能なデュアル液晶モニターアームです。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整ができ、作業姿勢の改善やマルチタスク環境の構築に最適です。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、幅広いデスクに設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり整理できます。VESA金具の高さ調整機能により、2画面の高さを揃えることも可能。省スペース化と作業効率の向上を両立できる、コストパフォーマンスに優れたおすすめモデルです。
    セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具x2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバーx2個、ケーブルガイドAx4個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx8個、M4-30mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.0ブラック取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで(1つのアームに対し)本体サイズ(mm)約 115×848×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80軸数4適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック設置形態2台アームの可動方向水平可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)8保証期間購入日より1年適合モニターサイズ27支柱径(Φmm)約35アームの可動方向水平VESA対応75×75/100×100mm可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90
  • 液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面 グリーンハウス

    液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各8個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×8個、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.0タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1モニター:8天板寸法(mm)クランプにて取り付ける場合厚さ:10~80奥行:110以上幅:100以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×516×1000保証期間3年間VESAマウント(mm)100/75軸数4対応インチサイズ17~32RoHS指令(10物質対応)対応設置形態2台総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平可動範囲(°)チルト 上35: 下35パン 左90: 右90回転 左180: 右180
  • モニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応 JAPANNEXT

    モニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)2~6.5保証期間2年間液晶モニター2台対応インチサイズ15~32インチアームの可動方向水平垂直
  • 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ

    液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ

    サンワサプライ
    9,298税込10,228
    1台
    3日以内出荷
    わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプのモニターアーム。左右2面のデュアルタイプ。2台のモニターを左右で設置できるモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。モニター1台あたり重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。
    セット内容ディスプレイブラケット×2、アーム、クランプ、ケーブルホルダー、支柱、ケーブルクリップ×4、ツマミ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M3×8mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~55タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチ支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左90・右90、ローテーション(画面回転)/360
  • ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム StarTech.com

    ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
    材質スチール、プラスチック質量(kg)5.2ブラックタイプデスク天板取付取付方式クランプ式とグロメット式に対応サイズ(cm)グロメット穴サイズ:1-6耐荷重(kg)ノートPC:4.5、モニター:8本体質量(kg)4.3アーム長さ(mm)428取付可能寸法(mm)デスククランプ:天板厚さ10 - 88 グロメットクランプ:天板厚さ10 - 88高さ(cm)55液晶モニター2台寸法(縦×横×高さH)(cm)47.0×30.3×17.3対応インチサイズ最大34インチ寸法(縦×横)(cm)70.8×42.0
  • 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト

    置き型液晶モニタアーム(上下2面)

    サンワダイレクト
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付据置きタイプ置き型使用工具手袋耐荷重(kg)10(アーム1本につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×755保証期間購入日より1年組立時間20分VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター【画面数】2対応インチサイズ(最大)24インチ総耐荷重(kg)20アームの可動方向【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°六角レンチ(mm)4・6可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):25、画面上下(チルト):25(設置するモニタにより上下左右の角調節範囲が通常より制限される場合があり)
  • 8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1面:10天板寸法(mm)10 ~ 88まで※ 対荷重に耐える机をご利用ください保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数8液晶モニター2面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約8kg(×2) デュアル ガス式 エレコム

    モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約8kg(×2) デュアル ガス式

    エレコム
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
    用途■13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1・グロメット用ボルト×1・ネジ×2・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M6×12)×8・ワッシャー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.4ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2~8kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×116×620固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ13~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
  • モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約8kg(×2) デュアル ロング エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約8kg(×2) デュアル ロング

    エレコム
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。
    用途■17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■メカニカルスプリング式なので少ない力でモニターの上下調整をスムーズに行うことができます。 ■モニターの位置を自由に動かして調整できるので最適なポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付です。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。仕様上、関節部分を締めて可動の硬さを調節することはできません。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容アーム×2、ポール×2、VESAマウント×2、上プレート×1、ペース×2、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×2、M6×10ネジ×2材質スチール質量(kg)約3.8ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~8(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1002×103×597固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ:10~80、グロメット:10~40
  • PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応 Pixio

    PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応

    Pixio
    18,164税込19,980
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
  • モニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応 JAPANNEXT

    モニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    欠品中
    デュアルモニターアームガス式。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大8保証期間2年間液晶モニター2台対応インチサイズ15~32インチアームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • デュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸 アーキサイト

    デュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸

    アーキサイト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを 有効活用。 デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。 ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。 4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。 モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、 肩こり解消にも貢献します。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで 高さ調節が可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク の作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置 にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ られるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター を簡単に着脱できます。
    セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書材質スチール、アルミ、ABS質量(kg)約4.5タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)2~8まで(1アームあたり)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75/100×100軸数4液晶モニター2台取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm対応インチサイズ17~32インチ対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング可動範囲(°)回転:360(+180 : -180)、パン(左右):180(+90 : -90)、チルト(上下):90(+45 : -45)
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
    質量(kg)4.96タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94アーム長さ(mm)530VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター2台対応インチサイズ13~30インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:26
  • Dellデュアル モニター アーム - MDA20 Dell Technologies

    Dellデュアル モニター アーム - MDA20

    Dell Technologies
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    Dellデュアル モニター アーム - MDA20 Dell Proデュアルモニターアーム(MDA20)は、19~34インチのモニターを2台同時に設置できる高機能マウントソリューション。 工具不要で簡単に取り付けられる設計が魅力で、高さやチルト、旋回、回転、奥行きを自由かつ直感的に調節できる高い機能性を備えている。さらに、アーム内に統合されたケーブル管理機能により、デスク周りの配線をすっきりとまとめられるため、作業スペースの省スペース化と効率的な生産性向上を同時に実現する製品です。
    タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)10液晶モニター2台適合モニターサイズ19"-34"アームの可動方向水平垂直
  • デュアルモニターアーム BESTEK

    デュアルモニターアーム

    BESTEK
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。 使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。 工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
    付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)110以上耐荷重(kg)20本体質量(kg)3.3角度調整範囲左右180度天板厚さ(mm)30~100VESAマウント(mm)75×75、100×100(準拠)液晶モニター2台対応インチサイズ~27アームの可動方向水平垂直
  • モニターアーム 上下2画面 BESTEK

    モニターアーム 上下2画面

    BESTEK
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
    付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)100以上角度(°)15(チルト)耐荷重(kg)10本体質量(kg)1.9角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度天板厚さ(mm)10~80液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
  • 2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式 グリーンハウス

    2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式

    グリーンハウス
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
    タイプデスク取り付け式取付方式C型クランプ式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ32インチまで設置形態2台用アームの可動方向水平
  • 水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ

    水平多関節液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質(アーム)アルミアームの可動方向水平
  • モニタースタンド/置き型/2画面/最大27インチ/耐荷重各6kg/VESA 75x75 100x100/高さ調整可能/工具不要 自立式 PC パソコン デュアルディスプレイアーム StarTech.com

    モニタースタンド/置き型/2画面/最大27インチ/耐荷重各6kg/VESA 75x75 100x100/高さ調整可能/工具不要 自立式 PC パソコン デュアルディスプレイアーム

    StarTech.com
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なしセット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)737幅(mm)200質量(kg)4.6ブラック高さ(mm)570角度(°)±45(チルト)耐荷重(kg)6ディスプレイ17 インチ~27インチVESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター2画面適合モニターサイズ最大27高さ調整範囲(mm)245~400RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9
  • <ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下 アーキサイト

    <ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下

    アーキサイト
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    デュアルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
    ブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式液晶モニター2適合モニターサイズ最大32インチ可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°アームの可動方向水平・垂直調節方式ガススプリング
  • モニターアーム(デュアル) I ・O DATA(アイオーデータ)

    モニターアーム(デュアル)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。 通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。 デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。
    付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取り付け用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式(M6×12×8、M8×12×4)、アタッチメント用ネジ一式(M4×12×8、M4×30×8、スペーサー13×5.5×16.5×8)、六角レンチセット一式(4mm×1、5mm×1)、取扱説明書×1、必ずお読みください×1質量(kg)約6.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360耐荷重(kg)最大各6使用温度(℃)0~40保証期間1年間天板厚さ(mm)8~61VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2台適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイアズワン品番64-3785-55ケーブル長(cm)全長約150高さ調整範囲(mm)約355使用湿度(%RH)20~80アームの可動方向水平垂直
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを有効活用。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。メカニカルスプリング ワンタッチ調整:工具不要で高さ25.4cmまで調整可能なメカニカルスプリング式モニターアーム。各アームを48cmポールに沿って固定(ディスプレイを縦に上下に配置する場合は制限あり)。最大高さは76.2cm(左右配置の場合)。広い可動域:+/-90度の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
    セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書材質アルミニウム長さ(mm)562幅(mm)860質量(kg)6.1ブラック高さ(mm)145タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8保証期間5年間天板厚さ(mm)10~48VESAマウント(mm)75x75/100x100液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)254
  • エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成付属品クランプ、グロメットマウントセット内容2本のLXアームとエクステンション、23" ポール、デスククランプ、ポールカラー、キャップ、グロメットマウント、取り付け金具ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)76×41×17耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)本体質量(kg)8.8荷重範囲(kg)モニター2台:3.2~10(各)、モニター3台:3.2~6.6(各)、モニター4台:3.2~5(各)保証期間10年間液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ40インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
  • 8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
    付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書質量(g)約2930保証期間6か月天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数8液晶モニター2台RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
  • モニターアームデュアルタイプ ハヤミ工産

    モニターアームデュアルタイプ

    ハヤミ工産
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。
    付属品モニター取付ネジM4×14mm 8本質量(kg)約4.5タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式・グロメット式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×552.5液晶モニター2台適合モニターサイズ~32V型設置形態2台総耐荷重(kg)18角度調節前方45°、後方45°、左右各180°(任意調節可能)
  • メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム ARCHISS

    メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム

    ARCHISS
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
    仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mmセット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約5.2タイプデスク取り付け取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697保証期間1年間天板厚さ(mm)20~50駆動方式ガススプリング適合モニターサイズ最大34インチまで対応インチサイズ最大32インチ設置形態2台可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
  • 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ

    液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ

    サンワサプライ
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ(※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ(※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ:スチール、アルミ、EVA、アーム・ブラケット:スチール、アルミタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ、グロメット液晶モニター2台対応インチサイズ17~32総耐荷重(kg)18(湾曲モニターの場合は1台当たり6kg程度)アームの可動方向水平垂直
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。
    質量(kg)8タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120アーム長さ(mm)660保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター2台回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:34.5
  • エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具材質アルミニウムアルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)3.2~10本体質量(kg)約8.6荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2画面適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
  • デュアル液晶モニタースタンド 2面横型 StarTech.com

    デュアル液晶モニタースタンド 2面横型

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応
    用途ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了。単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用。個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置ブラックタイプスタンド幅(cm)18耐荷重(kg)8長さ(cm)95本体質量(kg)6.2角度調整範囲+/-15高さ(cm)41液晶モニター2寸法(縦×横×高さH)(cm)31.1×72.6×12.5対応インチサイズ最大24寸法(縦×横)(cm)95×18アームの可動方向垂直・水平
  • 4軸式デュアルモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式デュアルモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    縦2面の省スペースモニタースタンド!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×2サイズ(inch)(最大対応)24軸数4液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)1モニター4.25まで/総重量8.5まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56設置形態2台モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
  • エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)6.3荷重範囲(kg)1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75駆動方式コンスタントフォース液晶モニター2伸縮範囲(cm)56対応インチサイズ27アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具ブラック取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)1モニター4.25まで/総重量8.5まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56設置形態2台モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
  • デスク モニターアームスタンド (デュアルアーム) ブロードウォッチ

    デスク モニターアームスタンド (デュアルアーム)

    ブロードウォッチ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    16~27インチモニターに取り付け可能。各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能。軽い力で動かせるガススプリング式。クランプ式とグロメット式の両方に対応
    用途・液晶モニターアーム 16~27インチ対応。・VESA75、100に対応。・各アーム2~9kgセット内容アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個)材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック質量(kg)約2.8穴径(Φmm)グロメット式:8~60耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く取付可能厚(mm)天板:90 まで液晶モニター2台アームガス圧縮式適合サイズ(inch)LCD:16~27対応VESA規格75mm または 100mm可動範囲(°)パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム