絞り込み
タイプ
  • タイプデスク取り付けタイプ(2)
  • タイプ壁面取り付けタイプ(1)
  • タイプ支柱取り付けタイプ(5)
設置可能モニタ数
  • 1台(7)
取付方式
取付方式
クランプ式(2)
取付方式
ネジ固定式(5)
対応インチサイズ
  • 26(1)
アームの可動方向
アームの可動方向
垂直(3)
アームの可動方向
水平(2)
アームの可動方向
水平垂直(3)
耐荷重(kg)
  • 0~8(1)
  • 3~8(1)
  • 5(5)
  • 8(2)
0~8・3~8・5・8
ブランド
  • モダンソリッド
  • モノタロウ(2)
  • ARCHISS(10)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(124)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
  • JAPANNEXT(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(47)
  • Pixio(12)
  • SDS(17)
  • StarTech.com(45)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • アーキサイト(13)
  • エスコ(9)
  • エレコム(24)
  • グリーンハウス(18)
  • サンワサプライ(43)
  • サンワダイレクト(30)
  • ハヤミ工産(7)
  • 内田洋行(6)
  • 長尾製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(2)
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(1)
支柱取り付けタイプ
支柱取り付けタイプ(5)
  • LA-12AR-V アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-12AR-V アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • LA-11DAR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-11DAR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-55AR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
  • LA-12AR-H アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-12AR-H アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満VESAマウント(mm)100×100液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • ED-NA111-B1 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 黒色 モダンソリッド

    ED-NA111-B1 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 黒色

    モダンソリッド
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
    色ブラックタイプデスク取り付け耐荷重(kg)3~8天板厚さ(mm)8~30液晶モニター1台RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • 小型アーム2軸タイプ モダンソリッド

    小型アーム2軸タイプ

    モダンソリッド
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    VESA規格に準拠し、75mm x 75mmピッチおよび100mm x 100mm※ ピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※付属のVESA変換アダプタを使用 ・耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニターや頻繁な角度調整を行う場合には耐荷重範囲内であっても設置ができない場合がございます。 壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。 お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。
    仕様●製品タイプ:アーム●壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。●VESA規格に準拠し、75mmx75mmピッチおよび100mmx100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※100mmx100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください●LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。●耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニター、また頻繁な角度調整を行う場合には軽量のモニターのみ設置してください。●壁面側プレートを取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。●コード番号:MO500G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。タイプ壁取り付け耐荷重(kg)0~8VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数2アズワン品番67-7763-31
  • LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-55AR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
  • モニターアーム モダンソリッド

    モニターアーム

    モダンソリッド
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 。先端のモニター取付部は脱着式となります。 。クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)3~8液晶モニター1台適合モニターサイズ26インチ色(本体)白色アームの可動方向水平垂直
  • ED-NA111-WH 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 白色 モダンソリッド

    ED-NA111-WH 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 白色

    モダンソリッド
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
    色ホワイト取付方式クランプ式耐荷重(kg)3~8天板厚さ(mm)8~30RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム