絞り込み
タイプ
  • タイプデスク取り付けタイプ(2)
  • タイプ支柱取り付けタイプ(5)
設置可能モニタ数
  • 1台(7)
取付方式
取付方式
クランプ式(2)
取付方式
ネジ固定式(5)
対応インチサイズ
  • 26(1)
アームの可動方向
アームの可動方向
垂直(3)
アームの可動方向
水平(2)
アームの可動方向
水平垂直(3)
耐荷重(kg)
  • 3~8(1)
  • 5(5)
  • 8(2)
3~8・5・8
ブランド
  • モダンソリッド
  • モノタロウ(2)
  • ARCHISS(10)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(123)
  • HUANUO(4)
  • JAPANNEXT(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(45)
  • Pixio(12)
  • StarTech.com(45)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • TRUSCO(4)
  • アーキサイト(13)
  • エスコ(4)
  • エレコム(13)
  • オーロラ(4)
  • キングジム(5)
  • グリーンハウス(18)
  • サンワサプライ(41)
  • シャープ(4)
  • 長尾製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(2)
支柱取り付けタイプ
支柱取り付けタイプ(5)
  • LA-12AR-V アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-12AR-V アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • LA-11DAR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-11DAR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-55AR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
  • LA-12AR-H アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-12AR-H アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満VESAマウント(mm)100×100液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • ED-NA111-B1 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 黒色 モダンソリッド

    ED-NA111-B1 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 黒色

    モダンソリッド
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
    色ブラックタイプデスク取り付け耐荷重(kg)3~8天板厚さ(mm)8~30液晶モニター1台RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-55AR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
  • モニターアーム モダンソリッド

    モニターアーム

    モダンソリッド
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 。先端のモニター取付部は脱着式となります。 。クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)3~8液晶モニター1台適合モニターサイズ26インチ色(本体)白色アームの可動方向水平垂直
  • ED-NA111-WH 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 白色 モダンソリッド

    ED-NA111-WH 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 白色

    モダンソリッド
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
    色ホワイト取付方式クランプ式耐荷重(kg)3~8天板厚さ(mm)8~30RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム