絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(1)
ブランド
  • ITPROTECH
  • モノタロウ(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(120)
  • LAMP(スガツネ工業)(47)
  • StarTech.com(47)
  • サンワサプライ(45)
  • サンワダイレクト(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](28)
  • エレコム(24)
  • グリーンハウス(18)
  • SDS(17)
  • アーキサイト(14)
  • Pixio(12)
  • ARCHISS(11)
  • エスコ(9)
  • モダンソリッド(9)
  • 長尾製作所(9)
  • JAPANNEXT(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
  • ハヤミ工産(7)
  • 内田洋行(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(1)
  • アームスタンド ITPROTECH

    アームスタンド

    ITPROTECH
    4,082税込4,490
    1個
    6日以内出荷
    耐荷重1.5kgを確保したアルミニウム合金仕様のマグネット式モニター/タブレットアームスタンドです。 お持ちのモバイルモニターやタブレットなどを卓上に据え置き可能です。 磁力のみで取付けが可能ですので、工具不要で容易に設置することができます。 本体は、4つの関節と360°回転する2軸の構造となっており、設置するデバイスを取り外し不要で横置きや縦置きに切替えすることができます。 しっかり固定され自由な角度調整で理想の環境作りをサポートします。 デバイスを取付けするために、VESA取付マウント×1、粘着式取付マウント×3が付属しています。 モバイルモニターやタブレットなど、最大4台のよく使用するデバイスを工具不要で設置することができます。 スタンドは折りたたむことができるため、シェアオフィスで作業する時や、デスクを移動する時など手軽に持ち運びが可能です。 本体のアーム部分と台座はアルミニウム合金となっており、最大1.5kgの耐荷重を確保した構造なので、継続使用時にも設置角度を維持することができます。
    適合粘着プレートが張り付くモバイルモニター/タブレットその他4関節材質アルミニウム合金取付1画面質量(g)700タイプスタンドタイプ耐荷重最大1.5Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×413×160軸数2軸(360度回転)画面サイズ4.7~18.5インチ回転角度(°)【アーム部】360対応VESA規格75mm×75mm(付属のVESA取付マウント使用)可動範囲(°)【チルト】-20/+20(関節使用時は-100/+100【パン】-20/+20(関節使用時は-100/+100

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム