絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(2)
  • タイプデスク取り付けタイプ(7)
  • タイプ壁面取り付けタイプ(2)
  • タイプ支柱取り付けタイプ(3)
設置可能モニタ数
  • 1台(7)
  • 2台(4)
  • 3台(1)
  • 4台(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(9)
取付方式
ネジ固定式(1)
対応インチサイズ
  • 24(3)
  • 27(6)
  • 32(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • その他(2)
アームの可動方向
アームの可動方向
垂直(2)
アームの可動方向
水平(5)
アームの可動方向
水平垂直(1)
耐荷重(kg)
  • 2~8(1)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
2~8・5・6・8・10・12・15・20・30・40・50
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • モノタロウ(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(120)
  • StarTech.com(47)
  • LAMP(スガツネ工業)(45)
  • サンワサプライ(42)
  • グリーンハウス(18)
  • アーキサイト(14)
  • エレコム(13)
  • Pixio(12)
  • ARCHISS(11)
  • 長尾製作所(9)
  • モダンソリッド(8)
  • JAPANNEXT(7)
  • キングジム(5)
  • エスコ(4)
  • シャープ(4)
  • TRUSCO(4)
  • オーロラ(4)
  • HUANUO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(2)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(7)
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(2)
支柱取り付けタイプ
支柱取り付けタイプ(3)
  • 4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    LCDモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モニター壁掛けマウント THANKO(サンコー)[電子機器]

    液晶モニター壁掛けマウント

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
    付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器質量(g)380タイプ壁取り付け耐荷重(kg)15保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)115×115×23RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360
  • 3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    3軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面ポール径(Φmm)35対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。 丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます! 4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
    タイプ支柱取り付け耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
  • ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    質量(kg)2.92耐荷重(kg)10保証期間お買い上げ日より6ヵ月間軸数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコン用4軸式アーム改 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン用4軸式アーム改

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
    耐荷重(kg)10保証期間1年間天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1面:10天板寸法(mm)10 ~ 88まで※ 対荷重に耐える机をご利用ください保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数8液晶モニター2面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
    用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンドセット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書質量(kg)約3タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)30(チルト)耐荷重(kg)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252保証期間購入日より6カ月液晶モニター1台適合モニターサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)180アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)267~最大372対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
  • 縦型3面ロングポールモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    縦型3面ロングポールモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
    付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ質量(kg)5高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm耐荷重(kg)各6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200保証期間1年間VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)液晶モニター3台RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
    質量(kg)2.4ホワイトタイプ支柱取り付けタイプ取付方式クリップ式耐荷重(kg)6保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数4液晶モニター1面ポール径(Φmm)25~40のポール対応インチサイズ(最大対応)24RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • VESA変換プレート200x200 THANKO(サンコー)[電子機器]

    VESA変換プレート200x200

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
  • 2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    2軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
  • 究極エクステンションアームDX THANKO(サンコー)[電子機器]

    究極エクステンションアームDX

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)12サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向垂直
  • 8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
    付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書質量(g)約2930保証期間6か月天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数8液晶モニター2台RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
  • 4軸式モニターアームポールマウント THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式モニターアームポールマウント

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで 取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。 さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、 必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
    質量(kg)2タイプポール取り付け耐荷重(kg)5保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応ポール直径:15~30mm(対応幅)パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
  • 4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.3耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg
  • 大型TV壁掛け金具 THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV壁掛け金具

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    32~55インチモニターに対応! 耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。 パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
    質量(kg)1.7(パッケージ含む)タイプ壁取り付け耐荷重(kg)~約50保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)100×100のみ対応適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター対応インチサイズ32~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。 テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。 一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。 地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。 DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。 会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、 様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
    付属品本体、日本語説明書質量(kg)38耐荷重(kg)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742保証期間1年VESAマウント(mm)最大800×600適合モニターサイズ32~60インチ(型)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
  • 4軸式デュアルモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式デュアルモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    縦2面の省スペースモニタースタンド!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×2サイズ(inch)(最大対応)24軸数4液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
    質量(kg)6.825耐荷重(kg)各:10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
  • 4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで 取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
    ホワイト取付方式クリップ式耐荷重(kg)6保証期間6カ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)
  • 16軸式くねくね4モニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    16軸式くねくね4モニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×4サイズ(inch)(最大対応)24軸数16液晶モニター4面RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム2面タイプ
    セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)8本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)9耐荷重(kg)2~8(アーム1本)取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)設置形態2台
  • モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム1面タイプ
    セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)4本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)5.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)2~8駆動方式ガススプリング取付可能厚(mm)30~96液晶モニター1台対応インチサイズ27モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)設置形態1台アームの可動方向水平垂直
  • モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    モニターアームプレミアムに取り付け可能なUSB延長ケーブル
    セット内容本体のみ質量(g)60コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメスケーブル長(cm)145
  • 大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応) THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。 VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
    セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書質量(g)2900耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250保証期間12ヶ月軸数2適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納スペース付きモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    収納スペース付きモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報! モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。 アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。 机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。 クランプが使えない机にもご使用いただけます。
    付属品本体、マニュアル材質金属質量(kg)5.79耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
  • VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器]

    VESA200変換プレート3

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)1本:125耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム