絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(1)
  • タイプデスク取り付けタイプ(1)
  • タイプ壁面取り付けタイプ(4)
  • タイプ支柱取り付けタイプ(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(1)
対応インチサイズ
  • 42(1)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平(1)
耐荷重(kg)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 20(2)
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](11)
  • エレコム(3)
  • JAPANNEXT(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • キングジム(1)
  • アーキサイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(1)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(1)
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(4)
支柱取り付けタイプ
支柱取り付けタイプ(1)
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、スパナ(13mm/14mm)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)12梱包内容1個口/140×125×122mm・1.02kgアズワン品番64-0848-60
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×115梱包内容1個口/122×37×122mm・0.58kgアズワン品番64-0848-58
  • 壁掛用モニタアーム サンワサプライ

    壁掛用モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
    材質スチール色ブラック耐荷重(kg)20
  • ノートPCアーム サンワサプライ

    ノートPCアーム

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
    付属品滑り止めパッド材質スチール(エポキシ粉体塗装)寸法(mm)ノートパソコンを載せる棚板/W286×D286(A4サイズを想定)色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/390×148×315.2mm・5.2kgアズワン品番64-0848-61棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)総耐荷重(kg)8アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~280
  • 液晶モニタスタンド サンワサプライ

    液晶モニタスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
    付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)6
  • 支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ

    支柱取付け液晶モニタアーム

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
    付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3タイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10アズワン品番64-0871-72可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム