9ページ目: モニターアーム
「タイプ」から絞り込む
エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能。広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム。デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現。フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利。掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成。既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション。狭いコーナーで使用するデスクに最適
耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合)
色ブラック
長さ(cm)66.5999999999999
角度調整範囲+35/-5
幅(m)1.1
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
27インチ画面トリプルモニター:VESA 75x75 または 100x100mm互換の高耐久性マルチモニタースタンド。最大27インチ型ディスプレイ3台の積載が可能(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節モーション、高さ調節対応。広い可動域:+/-30度の上下左右振り、360度回転に対応の多関節モニターマウント。画面を精確に揃える高さ微調整機能付き。水平3画面配置:44cmの支柱に沿って画面高さをシンクロ調整。左右のディスプレイは34cmアームに固定し、ユーザーに向かって30度の傾きが可能。選べる固定方法:デスククランプ (Cクランプ )またはグロメット穴(10-80mm)を使用してデスクに設置。ケーブル管理:支柱とアーム部分に組み込まれた調整可能ケーブル結束クリップでコンピューター周りの配線をすっきりと整理
用途商用施設、ビジネスシーン、ホームオフィスのワークステーションで疲れにくい作業環境を確保。デスクマウントまたはグロメットマウントで3面モニタ環境を構成。顧客サービス、財務分析、ウェブデザイン、ゲーミング、写真編集、その他多くの用途に活用
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
液晶モニター3面
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ。2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置。アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能。丈夫なスチール製。180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能。+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定。モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能。1台あたり5kgのモニタをサポート
用途医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置。ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置。モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用。ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成
幅(mm)75
長さ(cm)68
角度調整範囲+/-15
高さ(cm)19.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ・ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2.5~7
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~27インチ
1個
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。広い範囲を押さえて机の負担を減らすダブルグロメット。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター2
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付
取付方式ねじ
耐荷重(kg)5未満
液晶モニター1
アームの可動方向垂直
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg)2.6
適合規格VESA規格 100mm/75mm
耐荷重(kg)(モニター質量)9
適合サイズ17~32インチ
取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~85mm、【グロメット式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)【モニター傾斜】上45/下45【関節軸回転】左90/右90【ブラケット回転】360
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg)2.2
適合規格VESA規格 100mm/75mm
耐荷重(kg)(モニター質量)2~9 ※2kg未満のモニターの場合、任意の高さで止めることができません。
適合サイズ17~32インチ
取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~80mm、【グロメット式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)【モニター傾斜】上90/下45【ブラケット回転】360【関節軸回転】最上段 左90/右90・中段 360・最下段 360
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg)2.2
適合規格VESA規格 100mm/75mm
耐荷重(kg)(モニター質量)9
適合サイズ17~32インチ
取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~85mm、【グロメット式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)【モニター傾斜】上45/下45【関節軸回転】左90/右90【ブラケット回転】360
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
折りたたむと超コンパクト。約190gで軽量&手のひらサイズ!持ち運びが簡単で外出先でも使いやすい。こだわりの仕様。6段階の高さ調整、保護パッド付き、収納ポーチ付き
セット内容本体、収納ポーチ、取扱説明書
材質アルミニウム、TPU、シリコーン
質量(g)190
耐荷重(kg)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】180×248×119【折畳時】44×127×21
適合サイズ11~15.6インチノートパソコン・タブレット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
9日以内出荷
1個
¥93,980
税込¥103,378
9日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル
仕様chemSHERPAに対応
付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
耐荷重(kg)モニター質量6~10
トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2
対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル
仕様chemSHERPAに対応
付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
耐荷重(kg)モニター質量4±1
トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9
対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル
仕様chemSHERPAに対応
付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
耐荷重(kg)モニター質量2±1
トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4
対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアームKA-A1型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
適合パイプ径(Φmm)32
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-A1型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
適合パイプ径(Φmm)32
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。
材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)
パイプ径(Φmm)32
パイプ長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
仕様chemSHERPAに対応
付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)
材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼
トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。
付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
仕様chemSHERPAに対応
付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)
材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼
トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。
セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)約3.3
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm/100×100mm
耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)
本体サイズ(mm)約 116×600×533
取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110
適合モニターサイズ最大40インチまで
素材アルミニウム、スチール、プラスチック
可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム2面タイプ
セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)8本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書
質量(kg)9
耐荷重(kg)2~8(アーム1本)
取付可能厚(mm)30~96
モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム1面タイプ
セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)4本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書
質量(kg)5.4
耐荷重(kg)2~8
取付可能厚(mm)30~96
モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
モニターアームプレミアムに取り付け可能なUSB延長ケーブル
セット内容本体のみ
質量(g)60
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
ケーブル長(cm)145
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
上下左右の振り角度も、高さも自由に調整できます。しっかりと厚みのある土台部分には、ホイールを搭載。動かしたいときは、どこへでも簡単、スムーズに。視聴時は、モニターの安定性を保ちます。さらに、電源ケーブルを内側に収納でき、すっきりとした見た目を実現します。洗練されたグレーホワイトで統一されており、家庭でも、職場でも、空間に違和感なく調和します。マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応し、4 kg-6.5 kgの荷重に対応します。※4kg-6.5kgの荷重に対応するよう設計されています。この制限を超える荷重によって発生した損傷は、保証の対象外となります。※マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応しています。※他社製品での使用によって生じた損傷は、保証の対象外となります。※装着に関してご不安な場合は、購入前にメーカーサポートセンターへお問い合わせください。※モニターは別売りです。
適合27SR50F、27SR73U、27SR75U、27U511SA、27U731SA、27U730SA、32U889SA、32U880SA、32SR50F、32SR73U、32SR75U、32SR83U、32U721SA、34SR60QC、34SR65QC、34SR63QA※推奨モデル以外は保証外です
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
アームの長さは約1816mmでガススプリングにより画面の高さを調整可能です。VESA75x75mm、100x100mmに対応し、重量が1KGから6KG以内のモニターが設置できます。取り付けには十分な強度のある鉄筋コンクリートの壁面に固定してください。
1個
¥300,000
税込¥330,000
9日以内出荷
横に伸びるアームの長さは約1816mmでガススプリングにより画面の高さを調整可能です。天吊り支柱は120mmから1800mmまで100mmずつ長さの調整が可能です。VESA75x75mm、100x100mmに対応し、重量が1KGから6KG以内のモニターが設置できます。取り付けには十分な強度のある鉄筋コンクリートの壁面に固定してください。
1個
¥340,000
税込¥374,000
9日以内出荷
フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。
付属品モニター取付ネジM4×14、M6×20mm各4本
質量(kg)約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×140×588
総耐荷重(kg)20
角度調節前方20°、後方50°、左右各180°(任意調節可能)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。
付属品モニター取付ネジM4×14mm 4本
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×112~×552.5
総耐荷重(kg)9
角度調節前方45°、後方45°、左右各180°(任意調節可能)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム
StarTech.com
税込¥14,278~
¥12,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。