絞り込み
タイプ
デスク取り付けタイプ(3)
設置可能モニタ数
- 1台(3)
- 2台(2)
取付方式

クランプ式(5)

グロメット式(5)
対応インチサイズ
- 35
- 17(3)
- 17~32(6)
- 23(2)
- 24(28)
- 27(45)
- 30(9)
- 32(81)
- 32~42(3)
- 34(20)
- 40(6)
- 43(4)
- 43~55(4)
- 49(16)
- 50(4)
- 55(5)
- 60(3)
- 65(2)
- 75(2)
- その他(3)
- 対応インチサイズをもっと見る
アームの可動方向

水平垂直(2)
耐荷重(kg)
- 2~12(2)
- 11(2)
- 15(1)
2~12・11・15
ブランド
- エレコム(2)
- グリーンハウス(2)
- HUANUO(2)
- Pixio(1)
エレコム・グリーンハウス・HUANUO・Pixio
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「タイプ」から絞り込む

デスク取り付けタイプ(3)

PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応
Pixio¥18,164税込¥19,9801個当日出荷から3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
モニターアーム
HUANUO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大で34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より耐荷重と安定性が高い設計です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。質量(kg)4.8タイプデスク取付タイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12アーム長さ(mm)660保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター1台回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):53.5●アームの最大伸展長さ(前に):66アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:34.5
モニターアーム
HUANUO¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。質量(kg)8タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120アーム長さ(mm)660保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター2台回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:34.5
モニターアーム 17~35インチ 約1kg~約15kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ショート ガス式
エレコム¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。用途■17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約5.3色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×575×750固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面
グリーンハウス¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷薄型ショートクランプ採用の2画面液晶モニターアーム。机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造は、デスク背面への張り出しを抑え、壁際設置や奥行きの限られたワークスペースでも快適に使用できる設計です。クランプ部分がコンパクトながらもしっかりと固定でき、安定感のある設置を実現します。デスク周りの省スペース化と高い調整自由度を両立したモデルです。アームは複数の関節を備え、モニターの高さ・奥行き・角度を細かく調整可能。作業内容や姿勢に合わせて最適なポジションに素早くセットできます。落ち着いたブラックカラーはオフィス環境にもなじみ、見た目をすっきり整えたい方に最適。在宅ワークの効率を高めたい方や、モニター位置にこだわるビジネスユーザーにおすすめのモニターアームです。付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.5適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1041×114×536適合サイズ17~35インチまで保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いている (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があることRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面
グリーンハウス¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷設置のしやすさと省スペース性を重視した薄型ショートクランプ採用の液晶モニターアーム。机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造により、壁に寄せた設置や奥行きの浅いデスクでも干渉しにくく、作業スペースを広く確保できます。アームはスムーズに可動し、上下・前後・左右の位置調整が直感的に行えるため、長時間の作業でも理想的な視線位置を保てます。VESA規格対応で幅広い液晶モニターに使用でき、ブラックカラーの落ち着いたデザインはオフィスにも自宅にも自然に馴染みます。在宅勤務やデュアルモニター環境をコンパクトに整えたいビジネスパーソン、省スペースデスクを有効活用したい学生やクリエイターに特におすすめの一本です。付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.5適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1041×114×536適合サイズ17~35インチまで保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いていること (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があることRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
モニターアーム 17~35インチ 約1kg~約15kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ショート 支柱付 ガス式
エレコム¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。用途■17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約6.15色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×625×870固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
モニターアーム の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~