絞り込み
設置可能モニタ数
  • 1台(9)
  • 2台(1)
  • 4台(1)
タイプ
  • タイプデスク取り付けタイプ(12)
取付方式
取付方式
クランプ式(13)
取付方式
グロメット式(13)
対応インチサイズ
  • 34
  • 13~32(1)
  • 17(4)
  • 17~32(3)
  • 23(2)
  • 24(20)
  • 25(2)
  • 27(30)
  • 30(9)
  • 32(65)
  • 32~42(3)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 43(3)
  • 43~55(3)
  • 49(14)
  • 55(4)
  • 60(3)
  • 75(2)
  • その他(3)
アームの可動方向
アームの可動方向
垂直(1)
アームの可動方向
水平垂直(8)
耐荷重(kg)
  • 3.2~9.1(1)
  • 3.2~11.3(1)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 20(1)
3.2~9.1・3.2~11.3・8・10・12・20
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(9)
  • StarTech.com(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • サンワサプライ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ARCHISS(1)
  • HUANUO(1)
ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com・JAPANNEXT・サンワサプライ・サンワダイレクト・ARCHISS・HUANUO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モニターアーム :「vesa」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
関連キーワード
  • vesaマウント
  • vesa スタンド
  • vesa 変換
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置可能モニタ数から絞り込む
1台(9)
2台(1)
4台(1)
エルゴトロン LX モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具マットブラックタイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約3.6荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット(別売)耐荷重(kg)10サイズ(inch)34(※モニターサイズは参照値です。 荷重範囲を超えない限り、より大きなサイズのモニターを取り付けられます)本体質量(kg)3.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75液晶モニター1台伸縮範囲(cm)56アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、取り付け金具ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)約3.6保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
24,980税込27,478
1個
欠品中
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具アルミ色タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約3.6荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
液晶モニタアーム(100-LA018) サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018)サンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
当日出荷
クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ質量(kg)約3.4シルバー使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)2~10対応画面数:1台アーム長さ(mm)590取付け方法クランプ組立方法ノックダウン組立式組立時間20分梱包内容1梱包適合モニターサイズ34以下可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°組立人数1
エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使いセット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具マットブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約4.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ34インチまで伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド StarTech.comノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンドStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式耐荷重(kg)8適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)長さ(mm)320幅(mm)570高さ(mm)310質量(kg)4.65セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85VESAマウント(mm)75×75、100×100アーム長さ(mm)最大延長時:570角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360ブラック内幅(mm)320内高(mm)242タイプデスク取り付けタイプ
液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸 JAPANNEXT液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸JAPANNEXT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
最大4画面をクランプ式で8cmまでの天板のデスクに設置できるため手軽に4画面のマルチウィンドウ環境を実現。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1モニターにつき8液晶モニター4台適合モニターサイズ15~34インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100
メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム ARCHISSメカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアームARCHISS
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mmセット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約5.2取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697保証期間1年間適合モニターサイズ最大34インチまで可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリングStarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
34インチ対応の堅牢設計:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の多関節シングルモニタアーム 。最大サイズ34インチまでのモニタ1台(8kg)に対応、USB 3.0パススルーポート(x2)付き簡単導入:付属のツールで上からCクランプを締めて設置、またはグロメットでデスクトップ(厚さ10mm-50mm)に固定。着脱可能なVESAプレートで設置が簡単。多関節アームのテンション調節用ツール付属メカニカルスプリング ワンタッチ調節:デスクから最大62cmの高さ調整が可能。工具不要で25.4cmの高さ調節、最大46.7cmの前方伸長が可能なシングルモニター対応メカニカルスプリング式モニターアーム広い可動域:上下振り+/-90度、左右振り+/-90度、画面回転90度(縦向き・横向き)、300mmのポールに沿ってツール不要の高さ調節が可能。エルゴノミクスに対応し、快適で仕事がはかどる環境を構成便利な接続機能:USB 3.2 Gen 1パススルーポート(5Gbps)2口を搭載。パソコンやドックのポートを延長し周辺機器を接続、ケーブル管理にも対応
ブラックタイプデスク取付取付方式グロメット・クランプ耐荷重(kg)8液晶モニター1対応インチサイズ最大34アームの可動方向垂直・水平
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットサイズ(inch)34セット内容モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)耐荷重(kg)3.2~9.1本体質量(kg)約2.9保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約55(前後)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。対応するディスプレイ重量2~10kgです。チルト角度は105°動きます。スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様画面数:2台付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12)材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメット使用工具プラスドライバーアーム長さ(mm)636組立時間20分色(フレーム)ブラック液晶モニター2台画面サイズ最大27インチ(2~10kg)色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ34総耐荷重(kg)20アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)4・6組立人数1対応VESA規格75×75/100×100可動範囲(°)【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180、左右(スウィング)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/145
液晶ディスプレイアーム ゲーミングモニター用 LED内蔵 ガス式 クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4軸 JAPANNEXT液晶ディスプレイアーム ゲーミングモニター用 LED内蔵 ガス式 クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4軸JAPANNEXT
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
本製品は15インチから34インチのモニターに対応した液晶ディスプレイアームです。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大8液晶モニター1台適合モニターサイズ15~34インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100
モニターアーム HUANUOモニターアームHUANUO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~10液晶モニター1台適合モニターサイズ13~34インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65アームの可動方向水平垂直I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A適合範囲(cm)高さ調整:34.5対応VESA規格75×75 / 100×100
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリでマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具ブラック取付方式グロメット本体質量(kg)4荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリでマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具ホワイト取付方式グロメット本体質量(kg)4荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。60mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在です。 耐久性に優れ、保証は10年間です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応します。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Pro アーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具ブラック取付方式グロメット本体質量(kg)3.3荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム