絞り込み
エコロジープロダクト

3連セパレートコード式ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
ダイレクト3連ソケット
カーメイト(10件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
リングライトソケット トリプルセパレート
槌屋ヤック(5件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
2連ダイレクトソケット/USB2.4A
カシムラ(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A
カシムラ¥2,588税込¥2,8471個当日出荷3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
リングライトソケット トリプルディレクション
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ソケットの角度を最大90度まで変えて使用可能。 3種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。色ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)(最大許容)約7ヒューズ容量(A)10
フィットコードソケット3
SEIWA(セイワ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグ抜け防止機能付きでドライブレコーダーに最適。。DCソケット3個。用途車の車内用品幅(mm)90色ブラック高さ(mm)180奥行(mm)40電圧(V)DC12/24
3連セパレートソケット
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷3種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。材質ABS、PC、スチール色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598




























![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)