絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「電圧(V)」から絞り込む

シガーソケット3連車載充電器
BESTEK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最大148Wの高出力を誇る多機能モデルで、車内の電源環境を大幅に強化します。3連シガーソケットに加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC3.0)を含む合計4ポートを搭載し、スマホ・タブレット・カー冷蔵庫など複数機器の同時急速充電が可能です。さらに、電圧・電流表示機能付きのLEDディスプレイで、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安心して使用できます。9つの安全保護機能(過電流・過熱・短絡など)を備え、耐火性ABSとアルミ合金素材で耐久性も抜群。約73cmの延長コードとマジックテープで、自由な設置が可能なのも魅力です。12V/24V車両対応で、キャンピングカーやトラックにも最適な一台です。寸法(mm)201×119×42本体質量(g)240出力電流(A)5.2USBポート数4入力電圧12 ボルトワット数180 W
リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A
槌屋ヤック(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
リバーシブルUSBソケット
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付アクセサリー電源ソケットに差し込みタイプダイレクト2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7角度調整範囲90度
2連ダイレクトソケット2USB自動判定
カシムラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
リバーシブルUSBソケット ツインセパレート 4.8A
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付両面テープ貼り付けタイプコード付き2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7コード長さ(m)約1
増設ソケット 2連ダイレクト 2USB
カーメイト(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵用途自動車用増設ソケット質量(g)100電源電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
シガーソケット180W3連車載充電器
BESTEK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷最大180Wの高出力に対応し、車内で最大9台の機器を同時に充電できる高性能モデルです。PD36W/65W対応のUSB-Cポートと、QC3.0対応のUSB-Aポート(各18W)を含む合計7ポートを搭載し、スマホやノートPC、タブレットなどの急速充電が可能です。さらに、LED電圧・電流表示機能により、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安全性も向上。各USBポートには独立スイッチがあり、個別に電源を管理できるのも便利です。内蔵ヒューズと過電流・過電圧・ショート保護機能を備え、安心して使用できます。12V/24V車両対応で、乗用車からトラックまで幅広く活躍する、アウトドアや災害時にも頼れる一台です。寸法(mm)172×87×67本体質量(g)240USBポート数4入力電圧24 ボルトワット数180 W
リングライトソケット+2口USB 4.8A
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
3連セパレートソケット
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。用途車用増設ソケット色ブラック長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)165(ケーブル除く)出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)入力電圧(V)Dc12出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50![増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474756-240501-02.jpg)
増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)
BRIDGE[自動車用品]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10色黒本体質量(g)92入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55ケーブル長(cm)60
BRAITH ソケット
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。付属品両面テープ適合12V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)8電源コード(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
2DC+2USBダイレクトソケット
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
USB付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A
プロキオン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷12V/24V車兼用の3ソケット+1USBポート付きのダイレクトソケットで角度を90°まで調整出来ます。 2.4A出力のUSBポート付きですのでスマートフォン・携帯電話に安定的に充電できます。電圧(V)12/24出力USB最大2.4A許容電流(A)5
ダブルソケットヒューズ電源ベース
槌屋ヤック¥939税込¥1,0331個当日出荷ヒューズBOXから電源を取り出すのに最適なギボシ端子付き2口ソケット。 車のヒューズボックスから電源を取り出す増設ソケット。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け・ビス取り付け) ドライブレコーダーやPND等の電源取り出しに最適。 通電確認用のモニターランプ付き。色ブラックコード長さ(m)ギボシ側/約1、クワガタ端子側/約1.5定格電圧 DC V12/24
1USB+スイッチ付ダイレクト2連ソケット 12/24V兼用 2.4A
プロキオン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の2連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)2.4
PD30W+2USB+ソケット セパレート
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
PD30W+USB+ソケット ディレクション
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用![増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474765-240501-02.jpg)
増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10色黒本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75
ダイレクトソケット PD30W リバーシブル自動判定
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。本体質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W72×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
スリムソケット ディレクション 2USB+Type-C
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷USBポートとソケットを同時に使用可能です。 USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A色ブラック電圧(V)12
モニタリングダイレクトソケット
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。 通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。用途自動車用増設プラグ質量(g)100出力USB合計:4.8A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45首振角度(°)180(角度調節/7段階)LED色ブルーUSBタイプタイプA×2
2DC+2USBコードソケット
SEIWA(セイワ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
1USB+スイッチ付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A
プロキオン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の3連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)2.4
PD30W+2USB+ソケット ディレクション
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用![増設2連ソケット(防水タイプ) BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067864-231206-02.jpg)
増設2連ソケット(防水タイプ)
BRIDGE[溶接用品]¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自動車・トラックはもちろん、防塵・簡易防水キャップ付きで船舶・レジャー・二輪等に幅広くご利用いただけます。取付はボルトもしくは両面テープで固定。15Aヒューズ内蔵。ギボシ端子・スリーブ付き。用途12V・24V機器(ドライブレコーダー、レーダー、掃除機等)の電源としてご利用ください。色黒定格電圧(V)DC12/24適合電線サイズ(sq)2.0相当
2USB+3USBフック付ソケット
プロキオン¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。2USBポート側は1口MAX1.2A/2口合計MAX2.4Aの出力。3USBポート側は1口MAX2.4A/3口合計MAX7.2Aでシートバックポケットに掛けられる取外し可能なフック付仕様。USB5台同時充電可能です。色ブラック
PD30W+USB+ソケット セパレート
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用![増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067880-231206-02.jpg)
増設デュアルUSB+ソケット
BRIDGE[溶接用品]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。色黒定格電圧(V)12定格電流(A)(A/B接点)5適合電線サイズ(sq)0.75相当
増設電源ユニット エブリイ用
カーメイト¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能適合車種エブリィ:DA17W、DA17V(H27.2~R8.5)適合メーカースズキ定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
ダイレクトソケット 3リバーシブル USB自動判定 7.2A
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック質量(g)75電圧(V)DC12用定格電流(A)(USB-A)最大7.2/(DC)最大6可動範囲(ソケット)90°
1DC+2USBダイレクトソケット
SEIWA(セイワ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35最大消費電力(W)72
BRAITH ソケット
BRAITH(ブレイス)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷お車の1ソケットを12Vソケット電源4個とUSB電源1個に増設できます、手元で操作可能なパイロットランプ付セパレートスイッチ式。用途DC12V機器が4種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。付属品両面テープ適合12V国産車専用出力USB:5V/2.1A消費電流(A)8コード長さ(cm)スイッチ:100電源コード(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット2連 フラットコード付 2USB
カーメイト¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷1mのフラットコード付なので、センターコンソール内やフタ付きソケットから電源を取り出すのに最適。周囲を照らす間接照明付き。最大2.4AのUSB付き。色カーボン調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB2ポート+シガーソケット
カーク産業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷メーカー取り扱いの取付プレートを横並びでご使用いただけます。用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1、シガーソケット:20
USBツインソケット
星光産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。用途車内小物色ブラック出力(合計)5V/3Aコード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51入力電圧(V)12
2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8A
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5Vコード長さ(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50色(本体)黒入力電圧DC12V マイナスアース車
サイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)。自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚幅(mm)281色ブラック高さ(mm)107材質(本体)PP・ABS質量(g)240奥行(mm)37定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5コード長さ(m)約1定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8入力DC12V収納寸法(mm)約210×30
リバーシブルUSBソケットディレクション
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。 ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電色ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
USB付クリアダイレクト3連ソケットレインボー
プロキオン¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/3穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ色クリアー/レインボー
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598












![増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474756-240501-02.jpg)







![増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474765-240501-02.jpg)







![増設2連ソケット(防水タイプ) BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067864-231206-02.jpg)


![増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067880-231206-02.jpg)

























![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)