17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
  • カードーリーセット JTC

    カードーリーセット

    JTC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    油漏れの心配なし!! 安心の手動式
    用途車両移動が簡単 。カードーリー4個セット+スタンド付き 。ローラー開き幅:265~585mm 。サイズ:395×595×400mm(1台) 。最大荷重:680kg(1台) 。重量:16.9kg(1台)
  • タイヤサポート 中型、大型タイヤ用 長崎ジャッキ

    タイヤサポート 中型、大型タイヤ用

    長崎ジャッキ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    欠品中
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
  • タイヤサポートミニ 普通車、RV車用 長崎ジャッキ

    タイヤサポートミニ 普通車、RV車用

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27
  • ゴジャック 2台セット ゴジャック

    ゴジャック 2台セット

    ゴジャック
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2台)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    前後左右自在に車両を移動できるホイールドーリーです。
    用途車両をわずかな労力で移動・保管・配置入数2台
  • ホイールドーリー JTC

    ホイールドーリー

    JTC
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    余裕の1ton 4t車も使用できます。
    質量(kg)68使用可能径(Φ)530~1200サイズ(mm)1040×1090×890最大荷重(t)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用 長崎ジャッキ

    スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用

    長崎ジャッキ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)150
  • ホイールドーリー JTC

    ホイールドーリー

    JTC(3件のレビュー)
    ¥43,900税込¥48,290
    1台
    7日以内出荷
    用途ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き
  • ホイールドーリー ワイドタイプ 長崎ジャッキ

    ホイールドーリー ワイドタイプ

    長崎ジャッキ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
    全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
  • ゴジャックラック ゴジャック

    ゴジャックラック

    ゴジャック
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    ゴジャックをまとめて4台立てて収納!。キャスターで軽々運搬、そのまま収納OKな専用スタンドです。従来モデルに比べより軽く、より強くさらに扱いやすくなりました。◆すべてのモデルに対応します。
    仕様質量(ポンド):17(ポンド:約7.71kg)定格荷重(kg)最大:250(ポンド:約113kg)
  • ゴジャックスーパースリック2台セット ゴジャック

    ゴジャックスーパースリック2台セット

    ゴジャック
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    レース車関連のために開発されました。4つで4500ポンド(約2t)のホイールの取扱いが可能です。・空気、オイル、電気無しで簡単にジャック&ゴー。・前後、左右、回転自由自在。・車両をわずかな労力で移動・保管・配置
    タイヤ幅(mm)~500タイヤ外径(mm)~900ホイールサイズ13~19インチ
  • ホイールドーリー エスコ

    ホイールドーリー

    エスコ
    ¥45,800税込¥50,380
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
    材質スチール幅(mm)775全長(mm)1380質量(kg)10.2能力(kg)204適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
  • キャスター3個 1台分セット JTC

    キャスター3個 1台分セット

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC1001C用
    セット内容キャスター大2個 キャスター小1個 1台分セット
  • シリンダー JTC

    シリンダー

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC1001C用
  • 23.5"-43.5" ホイールドーリー エスコ

    23.5"-43.5" ホイールドーリー

    エスコ
    ¥61,400税込¥67,540
    1台
    当日出荷
    ローラーは80mm毎に調整が可能です。
    仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245
  • タイヤドーリー 2t~4t HASCO

    タイヤドーリー 2t~4t

    HASCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
    質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200
  • ホイールドーリー 三菱ケミカル

    ホイールドーリー

    三菱ケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番106-0451質量(kg)3.4色グリーン材質(車輪)ゴム荷台寸法(mm)537×373荷台寸法(幅)(mm)373荷台寸法(奥行)(mm)537材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • ホイールドーリー スタンダードタイプ 長崎ジャッキ

    ホイールドーリー スタンダードタイプ

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
    全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3

『機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールドーリー