絞り込み
エコロジープロダクト
「能力(t)」から絞り込む

ゴジャック 2台セット
ゴジャック¥199,800税込¥219,7801セット(2台)6日以内出荷から7日以内出荷前後左右自在に車両を移動できるホイールドーリーです。用途車両をわずかな労力で移動・保管・配置入数2台
ゴジャックラック
ゴジャック¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷ゴジャックをまとめて4台立てて収納!。キャスターで軽々運搬、そのまま収納OKな専用スタンドです。従来モデルに比べより軽く、より強くさらに扱いやすくなりました。◆すべてのモデルに対応します。仕様質量(ポンド):17(ポンド:約7.71kg)定格荷重(kg)最大:250(ポンド:約113kg)
ゴジャックスーパースリック2台セット
ゴジャック¥189,800税込¥208,7801セット(2台)5日以内出荷レース車関連のために開発されました。4つで4500ポンド(約2t)のホイールの取扱いが可能です。・空気、オイル、電気無しで簡単にジャック&ゴー。・前後、左右、回転自由自在。・車両をわずかな労力で移動・保管・配置タイヤ幅(mm)~500タイヤ外径(mm)~900ホイールサイズ13~19インチ
タイヤドーリー 2t~4t
HASCO¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200