絞り込み
無線通信方式
  • Bluetooth(3)
  • 無線2.4GHz(1)
キー方式
  • パンタグラフ(3)
接続方式
  • 無線(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
キー配列
  • 日本語82キー(1)
  • 日本語キーその他(2)
キーピッチ(mm)
  • 19(3)
19
キーストローク(mm)
  • 1.8(2)
1.8
ブランド
  • iClever
  • サンワサプライ(27)
  • エレコム(22)
  • Lofree(15)
  • サンワダイレクト(14)
  • ロジクール(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • WOBKEY(12)
  • REALFORCE(12)
  • CORSAIR(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • プリンストン(4)
  • Dell Technologies(4)
  • SmackApe(4)
  • Epomaker(4)
  • エアリア(3)
  • スリーアールソリューション(2)
  • HIDISC(1)
  • uniq(ユニーク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
Bluetooth(3)
無線2.4GHz(1)
  • Bluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 iClever

    Bluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22

    iClever
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。 3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
    質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS13.0以降、Android6.0以降、Mac、Windows10、8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15連続使用時間(時間)90充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数3台操作距離10m
  • Bluetoothキーボード iClever

    Bluetoothキーボード

    iClever
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    ◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
    質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
  • Bluetoothキーボード iClever

    Bluetoothキーボード

    iClever
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    【Bluetooth&2.4GHz接続】。本製品はBluetooth接続と 2.4GHz接続の両方の機能を備えたデュアルモードのキーボードです。レシーバーはキーボード背面のカードスロットに配置されており、保管しやすく、ワイヤレスモードによりリモートワークがより便利で効率的になります。【Type-C充電式】。Type-C充電方式を採用しており、一般のバッテリー式(乾電池)キーボードよりも便利で省エネです。2時間の充電で約200時間使用でき、利便性と耐久性に優れています。【3台のデバイスを瞬時に切替】。パソコンやタブレット、スマホなど、3台までのデバイスをペアリング可能です。指定のキー(Fn+Qで2.4G 接続モード&Fn+W/EでBluetooth接続モード)を押すだけで、デバイスを瞬時に切り替えることができます。複数のデバイスを使っている方におすすめです。【幅広い互換性】。接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。Windows、Mac、iOS、Androidのそれぞれに適合する入力モードを搭載しています。【日本語配列&パンタグラフキーボード】。JIS標準日本語配列を採用したパンタグラフ構造の静音キーボードです。82キーと標準的な19mmのキーピッチは快適な打鍵感を実現しました。【マルチファンクションキー搭載&人間工学デザイン】。キーボード上部にはマルチファンクションキーを12種類搭載しています。音楽再生/一時停止、音量調節などを簡単に行うことができます。姿勢に合わせた傾斜(7°)が付き、長時間入力のストレスや手の疲れを軽減させます。また、底部に滑り止めゴム足があり、安定した快適なタイピングが可能です。【軽量/小型/コンパクトのサイズで持ち運びやすい】。コンパクトサイズのワイヤレスキーボードです。285x117x22mm、わずか327g。ウルトラスリムなデザインでビジネスバッグにも簡単に収納できます。持ち運びが簡単な軽量・薄型サイズのため、自宅、外出中、オフィス、カフェなどどこでも作業を始められます。【水滴型キー&パッケージ内容】。キーデザインは指先でのタイピングに適した水滴型です。キーはシンプルなホワイトを採用しました。パッケージ内容はキーボード*1、USBレシーバー*1、充電ケーブル*1、日本語取扱説明書*1です。
    ホワイト質量(g)327対応OSWindows、Mac、iOS、Android寸法(cm)28.5×11.7×2.2連続使用時間約100日キー配列JIS標準日本語配列・82キー充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレス + Bluetooth 1 + Bluetooth 2接続台数(可能台数)3台操作距離10m
  • Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever

    Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW

    iClever
    5,298税込5,828
    1セット
    7日以内出荷
    デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。
  • Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever

    Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト

    iClever
    4,598税込5,058
    1セット
    7日以内出荷
    スタイリッシュな薄型デザインと使いやすさを兼ね備えたフルサイズのワイヤレスキーボードです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応し、パソコン・タブレット・スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時に登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、複数の機器を使うテレワークや在宅勤務に便利です。パンタグラフ式キーを採用しており、ノートPCのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計のため、オフィスや自宅でも周囲を気にせず快適にタイピングできます。さらに、最薄部約3.9mmのスリムボディと手首への負担を軽減する設計により、長時間の作業にも適しています。Type-C充電式で約2時間の充電で使用でき、毎日約2時間の利用なら最長90日間使用できる省エネ設計も魅力。テンキー付きのJIS日本語配列を採用しているため、文書作成はもちろん、表計算や会計業務などの入力作業も効率的に行えます。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスからプライベートまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボードです。
  • Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット GB iClever

    Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット GB

    iClever
    5,298税込5,828
    1セット
    7日以内出荷
    デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。
  • Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット B iClever

    Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット B

    iClever
    5,298税込5,828
    1セット
    7日以内出荷
    デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。
  • Bluetoothテンキー すみっコぐらし iClever

    Bluetoothテンキー すみっコぐらし

    iClever
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    すみっコぐらしの世界観を楽しみながら、数字入力をもっと快適にしたい方におすすめ。人気キャラクター「すみっコぐらし」とiCleverがコラボした限定モデルで、かわいらしいデザインと実用性を兼ね備えています。Bluetooth 5.0対応のワイヤレス接続により、ノートパソコンやタブレットとスムーズに接続可能。テンキーレスPCでの数字入力やExcel作業、会計処理、データ入力を効率化できます。さらに、TabキーやEscキーなどの便利な特殊キーも搭載しており、作業スピードの向上にも役立ちます。 。キーにはノートパソコンと同じパンタグラフ方式を採用。軽い力で入力できるうえ、静音性にも優れているため、オフィスやカフェ、自宅での作業でも快適に使用できます。約15°の傾斜が付いた人間工学設計に加え、底面の滑り止めパッドと金属製ボトムにより安定したタイピングを実現。長時間の作業でも疲れにくいのが魅力です。また、Type-C充電式なので電池交換は不要。約1時間の充電で最大40時間連続使用でき、自動スリープ機能による省電力設計も採用しています。限定シールや特別パッケージが付属しており、すみっコぐらしファンへのプレゼントにもぴったり。かわいさと実用性を両立した、毎日の仕事や勉強を楽しくしてくれるおすすめのテンキーです。

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード