絞り込み
インターフェイス
- USB(2)
色
ブラック(7)
ホワイト(6)
ブランド
- エフケイシステム
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(38)
- エレコム(32)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- REALFORCE(12)
- プリンストン(11)
- ビット・トレード・ワン(9)
- REDRAGON(レッドラゴン)(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- GETT(6)
- be quiet!(4)
- FLYDIGI(4)
- スリーアールソリューション(4)
- Dell Technologies(4)
- Mel Geek(4)
- ロジクール(3)
- ITPROTECH(3)
- RAZER(3)
- Acer(エイサー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「インターフェイス」から絞り込む
USB(2)

プログラマブルキーボード(44キー)
エフケイシステム¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)色ブラック質量(g)680使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45インターフェースUSBキー数44保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
PKB-111専用キーキャップ(4キー×5個セット)
エフケイシステム¥939税込¥1,0331個10日以内出荷PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(4キー用) 4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-111専用キーキャップ(2キー×5個セット)
エフケイシステム¥939~税込¥1,033~1個10日以内出荷PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(2キー用) 2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-044/078専用キーキャップ(2キー×5個セット)
エフケイシステム¥869税込¥9561個10日以内出荷PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(2キー用) 2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
プログラマブルキーボード(111キー)
エフケイシステム¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47インターフェースUSBキー数111キー(55キー+56キー)保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90