絞り込み
インターフェイス
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
16・17・18・19・19.05
グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・柄物
ブランド
モノタロウ・サンワサプライ・エレコム・REALFORCE・プリンストン・ビット・トレード・ワン・BUFFALO(バッファロー)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・REDRAGON(レッドラゴン)・GETT・FLYDIGI・スリーアールソリューション・Mel Geek・ITPROTECH・RAZER・TURTLEBEACH(タートルビーチ)・エムディーエス・GAMESIR・Dell Technologies・WOBKEY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 有線キーボード

159件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0x1ポートのコンボハブを内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
    仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。セット内容取扱説明書、キーボードサイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が820mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。動作力55±10gキー数86キー印刷方式レーザー印刷
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
    仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
    仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線キー配列日本語RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
    仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線キーボード HIDISC

    有線キーボード

    HIDISC
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途ノートブックPC及びデスクトップPC用
  • キーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 サンワサプライ

    キーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード。内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。iPadにはPD充電が可能です。ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。
    仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボードコネクタ形状USB Type-C コネクタ接続方式有線対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル動作力60g±10gインターフェースUSBキー数81キーキー配列日本語防塵防水性能なし印刷方式シルク印刷角度調節なしUSBなし
  • 小型キーボード ITPROTECH

    小型キーボード

    ITPROTECH
    3,479税込3,827
    1個
    当日出荷
    自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
    付属品USBケーブルその他複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応幅(mm)150サイズ小型高さ(mm)26質量(g)約165(本体のみ、USBケーブル別)奥行(mm)30対応OSWindows 10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×7キーボードマクロキーボードケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
  • 有線キーボード グリーンハウス

    有線キーボード

    グリーンハウス
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    日本語109A配列 テンキー付きフルキーボード。 メンブレン式のキー入力方式。角度調整可能なチルトスタンド付き。
    ケーブル長(cm)125
  • 有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載 オーム電機

    有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載

    オーム電機
    1,980税込2,178
    1台
    翌々日出荷
    26キー同時押し対応で複数操作も安定して入力可能。USB有線接続により遅延が少なく安定した操作性を実現。日本語109キー配列でゲームから日常作業まで幅広く対応。3色LEDバックライト搭載で視認性とデザイン性を両立。チルトスタンド付きで手首への負担を軽減
    用途パソコンでのゲームプレイや日常操作用ケーブル長(m)1.55本体質量(g)526接続方式有線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×29.5×151.7インターフェースUSB Type-Aキー数同時押し対応キー26個キー配列日本語109キーLED色3色キーストローク(mm)5.5キーピッチ(mm)19.05キーメンブレンバックライト
  • 防水耐油式 有線キーボード 黒 スリーアールソリューション

    防水耐油式 有線キーボード 黒

    スリーアールソリューション
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線キーボード。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
    寸法(mm)(約)384×130×23質量(g)(約)910対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降キー数108キー防塵防水性能IP65キー方式シザーキーストローク(mm)2USBケーブル長(cm)(約)180、50
  • Stream Deck Scissor Keys CORSAIR

    Stream Deck Scissor Keys

    CORSAIR
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
    仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
  • キーボード_ケーブルiPad 第10世代専用ケース付き サンワサプライ

    キーボード_ケーブルiPad 第10世代専用ケース付き

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    iPad 第10世代(2022年モデル) とタイプCケーブルで接続出来るキーボード+専用ケースのセットです。 キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。 接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。 落下しても壊れにくい耐衝撃吸収構造です。 キーボード部分とケース部分は分離できるので、キーボードを外してiPadだけを使用する事が可能です。 キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。 ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。 キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。 ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。
    仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、ケース、キーボードサイズコンパクトスイッチパンタグラフケーブル長(m)0.15対応OSiPadOS 17・16コネクタ形状USB Type-C コネクタ接続方式有線対応機種10.9インチiPad(第10世代)動作力60gインターフェースUSBキー数78キーキー配列英語日本語かな表記あり防塵防水性能なしキーストローク(mm)2±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)17キーの有無テンキー:なし角度調節なし
  • キーボード_ケーブルUSB(防水防塵) サンワサプライ

    キーボード_ケーブルUSB(防水防塵)

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    IP68基準をクリアした防水防塵キーボード IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。 マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。 テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。 ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意 本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水 で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。 やや弱めの流水(6リットル/分以下) 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。 本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。 ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
    仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボードサイズコンパクトスイッチ導電性ラバースイッチケーブル長(m)1.8対応OSWindows11, 10, 8.1, 8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力100±10gインターフェースUSBキー数92キーキー配列日本語防塵防水性能ありIP68キーストローク(mm)2.0±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)17キーの有無テンキー:なし角度調節なし
  • USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。スタンダードで癖のないJIS配列モデル。使いやすいキーピッチ19mm。角度調整スタンド搭載。まさかの時の排水機能付き
    付属品取扱説明書幅(mm)441ホワイト高さ(mm)23(角度調整スタンド未使用時)質量(g)約540奥行(mm)148ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)インターフェースUSB Type-Aキー数108キーキー配列日本語保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19角度調節あり
  • キーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用 エレコム

    キーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用

    エレコム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    プロゲーマーを含むプロジェクトチームにて、幾多の試作の末に生み出された”ネオクラッチキーキャップ”は、キーが指にグッと食いつきつつも離れやすいといった、ゲームプレイに最適で操作ミスをしにくいキー形状を実現しています。ゲームプレイ中に高速で打ち込んでも指がずれないようキートップをラウンドさせ、Z~Mキーは左手親指での操作に最適化した特殊なアシンメトリー形状を採用しています。WASDをホームポジションとして、その周辺キーを縦横高速に往復するゲーム特有の指の動きを邪魔しないよう、一つひとつのキーの相対高さや角度を最適化しています。激しいキー入力にも耐える5000万回高耐久メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードです。キーの印字にはダブルインジェクション方式を採用し、長期間のヘビーな使用にも耐えうる耐久性を備えています。すべてのキーを同時入力することが可能な”Nキーロールオーバー”に対応しています。複雑なキーの同時押下が必要なゲームでも、操作を取りこぼすことなく正確に入力できます。Windowsキー/メニューキーの操作を無効にするゲーミングモードを搭載しており、ゲームプレイ中の不意のゲーム中断をなくします。デスク上でマウスの操作スペースを多く確保できるテンキーレスサイズです。テキスト入力とゲームプレイのしやすさを両立させるため、プレイヤー同士のチャットなど、日本語入力もスムーズに行えるよう、半角全角キーや方向キー、Deleteキーを搭載し、スペースキーを広くとった日本語環境のプレイヤーに最適な配列です。押下する感覚の分かりやすさと、静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載しています。キートップに、視認性に優れたステンシル調のフォントを印字しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hzブラックサイズテンキーレス質量(g)約1002※ケーブル含むケーブル長(m)約2対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366×143×37(スタンド含まず)、約366×143×54(スタンド時 )キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メカニカル(茶軸/タクタイル)キーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
    仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能材質アルミニウムサイズスタンダート(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力45±10gキー数108キー印刷方式レーザー印刷キーの有無テンキー:あり角度調節あり
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。USB2.0HUBを2ポート内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
    仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。セット内容取扱説明書、キーボードサイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。動作力55±10gキー数86キー印刷方式レーザー印刷
  • キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌 エレコム

    キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音テンキーレスキーボード。
    サイズテンキーレス質量(g)約360※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361.6×139.8×26.3(スタンド含まず)、361.6×139.8×34.8(スタンド時)インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーホットキー数9キー
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    印字耐久のあるレーザー印刷しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
    セット内容取扱説明書対応OSWindows 10、8.1、8、7コネクタ形状ミニDIN6pinオス接続方式有線対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、PS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。)動作力65±5gインターフェースPS/2キーボードインターフェース準拠角度調整範囲ありキー数112キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.4±0.1印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
    ブラック質量(g)290ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15~10.12、Android 7~15、iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18(TypeCポートを持つiPadに限る、かな入力非対応)コネクタ形状USB TypeC接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42キー数86キー配列日本語キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)18
  • REALFORCE R3S 有線日本語フルサイズ 変荷重 ブラック REALFORCE

    REALFORCE R3S 有線日本語フルサイズ 変荷重 ブラック

    REALFORCE
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
  • Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。
    付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書仕様テンキーなしその他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品質量(g)約200ケーブル長(m)約1.5構造【キー】パンタグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属キー数82キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整スタンドなし印字方式【キートップ】シルク印刷動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19状態表示Caps Lock/Key Function Lock
  • キーボード_ケーブル_プログラマブル サンワサプライ

    キーボード_ケーブル_プログラマブル

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードな108キーボードに割付機能を搭載したプログラマブルキーボード。専用ソフトで文字列やショートカット機能を割り付けることができます。F1~F12部分やテンキー部分など合わせて43個のキーを自分好みにカスタマイズができます。割付をしていない標準モードと、割付モードをボタン一つで切替できます。よく使うメールアドレスや単語(英語のみ)を割り当てて、入力時間の短縮が可能です。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。しっかりした深めのメンブレンキー方式です。≪割り付けに関する注意≫※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※ひらがな・カタカナや漢字は割り付けできません。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」、「Windows」キーは単体では割付ができません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。※割り付けた文字や機能はキーリピート(キーを押したままの状態)が動作しません。※1キーあたり30文字まで割り付けできます。
    セット内容製品本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書質量(g)約870タイプスリムタイプ:標準スイッチキースイッチ:メンブレンケーブル長(m)約1.6対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン動作力45gインターフェースUSBキー数108キーキー配列日本語キーストローク(mm)4±0.5印刷方式レーザー印刷キーボードサイズ:スタンダートサイズ(mm)W443×D134×H33.6キーピッチ(mm)19キーテンキー:ありRoHS指令(10物質対応)対応角度調節あり
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    マルチプラットフォームのBluetooth&有線接続できるゲーミングコントローラーです。 USB有線接続、Bluetoothによる無線接続対応で、これ1台あれば様々なゲーム機で遊べます。 無線接続は任天堂Switch、スマートフォン(iOS、Android)に対応、有線接続は任天堂Switch携帯モードとWindowsパソコンに対応します。 USBアダプターがあればSwitchテーブルモード、Switch Lite、iOS、Androidデバイスの有線接続も可能ですジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵。従来の接触式と異なり、磁力による非接触検知方式のため摩耗がなく長寿命。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 従来の接触式と異なり、磁力による非接触検知方式のため摩耗がなく長寿命です。 スティックから手を離しているのに勝手に動く現象(ドリフト現象)が起きずらい高精度センサーとなっています。 カスタマイズできる2個の背面ボタンを搭載しました。 ボタンマッピング、連射、同時押しなどを設定できます。 連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTが設定可能です。 左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。 A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。 全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定可能なので、プレイ中に素早く切り替えることができます。
    仕様バイブレーションモーター:2個搭載(HD振動対応)、6軸ジャイロ:搭載、背面ボタン:搭載対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3)バッテリー1200mAhリチウムイオン充電池充電時間(時間)約3接続端子USB Type-C to Type-A動作時間約6時間トリガーヘアトリガー(ストローク無しタイプ)ボタン仕様Switchレイアウト/メンブレン
  • フルサイズメカニカルキーボード 112列 赤軸(リニア) プリンストン

    フルサイズメカニカルキーボード 112列 赤軸(リニア)

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書ブラック/赤軸(リニア)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
    仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボードサイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード)タイプスリムケーブル長(m)1.5対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力60±10gインターフェースUSBキー数92キーキー配列日本語キー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)18
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードキーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ※JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
    仕様ケーブル長:約1.5m 重量:660gセット内容本体、取扱説明書、保証書寸法(mm)W441×D143×H35コネクタ形状USBAコネクタ動作力55±15gインターフェースUSBキー数109キーキー配列日本語109A配列キー方式メンブレンキーストローク(mm)4.0±0.5キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下
  • Dell Pro有線コラボキーボード - KB525C 日本語 Dell Technologies

    Dell Pro有線コラボキーボード - KB525C 日本語

    Dell Technologies
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷
    仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースUSBキー配列日本語配列RoHS指令(10物質対応)対応
  • MADE68 Ultra V2 Mel Geek

    MADE68 Ultra V2

    Mel Geek
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    ライティング効果・パフォーマンス・打鍵感&打鍵音・心地よさを兼ね備えた「MADE」。50種類以上の内蔵プリセット搭載。リアルタイムのゲーム環境に連動してライティング演出をAIで自動生成。0.01mmRT | 8000Hzポーリングレート(0.125msレイテンシー) | マルチMCUアーキテクチャ。シリコンガスケットマウントにより、メカニカルキーボードに迫る打鍵感&タイピング、上質なサウンドを提供
  • PS/2接続キーボード ホワイト スリーアールソリューション

    PS/2接続キーボード ホワイト

    スリーアールソリューション
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードの形の日本語108キーボードです。USB接続もしくはPS2接続の2タイプをご用意しております。
  • REALFORCE R3S 有線日本語フルサイズ 45g ホワイト 非静音 REALFORCE

    REALFORCE R3S 有線日本語フルサイズ 45g ホワイト 非静音

    REALFORCE
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 変荷重 ブラック REALFORCE

    REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 変荷重 ブラック

    REALFORCE
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ブラック REALFORCE

    REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ブラック

    REALFORCE
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    有線接続のスタンダードキーボード。耐久性に優れたレーザー刻印。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。角度調整スタンド装備。持ち運びに便利な軽量設計
    仕様テンキーありその他角度調整スタンドあり質量(g)407外形寸法(mm)440×25×155(突起物含まず)規格VCCI Class B適合品ケーブル長(m)1.5構造【キー】メンブレン適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)印字方式【キートップ】レーザー刻印動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.6キーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
  • ゲームコントローラー充電用ドック FLYDIGI

    ゲームコントローラー充電用ドック

    FLYDIGI
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。
    仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1サイズW111×H86×D96質量(g)233電流(A)2電圧(V)5対応機種APEX5、VADER5PRO(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応保証期間1年間
  • ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

    ワイヤレスゲームコントローラー

    FLYDIGI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。
    仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)質量(g)336種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)時間バッテリー持続:約15時間充電時間3時間バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
  • ZENT75-HE HOVEY WORKS

    ZENT75-HE

    HOVEY WORKS
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ・こだわりの内部構造による安定なパフォーマンス。トップマウントに複層のプレートフォームや380gのシリコンベースによるタイピングの良さ、更にZENT75-HE独自の[ZENT-SHELL]構造搭載することでキーボード使用中で発生した磁力の干渉を全て遮断し、ラピットトリガーを限界値に設定しても途切れことなく安定したパフォーマンスを提供します。・ハードウェア by WOBKEY。WOBKEYと共同開発したソリューション使用でポーリングレート&スキャンレート8000Hz(最低遅延0.125ms)、ラピットトリガー最短AP/RP0.015mm(0.005mmみ)まで対応。・重厚感のあるデザイン。高級感のあるCNC削り出し加工を施されたアルミニウム合金製を採用することで工業的で重厚感のあるデザインを演出。
    付属品キーボード本体、ケーブル、スイッチプラー2in1、専用収納ケース、替えスイッチ×2スイッチGateron Jade Pro Switch、磁気スイッチ本体寸法(mm)幅325×奥行150×高さ19.5本体質量(kg)2.25接続方法有線材質(ケース)アルミニウムプレートアルミニウムプレートインターフェイスUSB Type-C
  • USB Type-C接続 コンパクトキーボード エムディーエス

    USB Type-C接続 コンパクトキーボード

    エムディーエス
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    場所を選ばない、コンパクトサイズのType-C有線接続キーボード。
  • 分離型メカニカルキーボード プリンストン

    分離型メカニカルキーボード

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。
    付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX質量(g)約810(左右一体時)対応OSWindows10・11、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時)機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hzキー数88キー配列日本語JIS配列キー方式メカニカルインターフェイスUSB
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    4,690税込5,159
    1個
    6日以内出荷
    任天堂Switch/Windows10&11/スマートフォン(iOS、Android)に対応したワイヤレス接続と、USB有線接続の両対応のゲーミングコントローラーです。 2.4GHz無線接続用の低遅延USBドングルが付属します。 ジョイスティックにホール効果センサーを採用しました。 磁力を用いた非接触式のためセンサーの摩耗が無く、従来方式と比べ入力精度・耐久性・ドリフト防止効果に優れています。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTの設定が可能です。 左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。 A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。 全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定が可能で、プレイ中に素早く切り替えることができます。 コントローラーにジャストサイズの専用ハードケース付属なので、未使用時の汚れや持ち運び時の破損を防ぎます。
    仕様6軸ジャイロ:非搭載、バイブレーションモーター:2個搭載、背面ボタン:非搭載対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3、2.4GHzUSBアダプター)バッテリー600mAhリチウムイオン充電池充電時間約2時間接続端子USB Type-C - Type-A動作時間約6時間トリガーアナログトリガー(ロングストロークタイプ)ボタン仕様メンブレン、XBOXレイアウト

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

有線キーボード