絞り込み
種類
- デジタル簡易無線登録局(4)
- 特定小電力(3)
ブランド
- ICOM(アイコム)(4)
- KENWOOD(2)
- アルインコ(1)
- モトローラ(1)
防塵防水性能
- IP55
- IP6X(1)
- IP54(35)
- IP57(1)
- IP65(5)
- IP66(8)
- IP67(31)
- IP68(31)
- IPX2(2)
- IPX4(2)
- IPX7(1)
- IPX8(2)
通信方式
- 単信(3)
特定小電力トランシーバーとは、資格不要で使用できる通信機器です。スムーズな情報共有をするために用いるもので、工場内や店内、警備中や災害時等での通信手段として活用されます。防塵・防水加工されているものが多く、屋内や屋外を問わずに使用可能です。複数台との交信可能の機能や作業の妨げにならないハンズフリー機能、バッテリー残量の表示機能など、本体の種類によって特長は様々にあります。
商品豆知識

STANDARD 特定小電力トランシーバー
モトローラ(1件のレビュー)¥5,830税込¥6,4131個当日出荷FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS
ICOM(アイコム)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書仕様免許・資格要不要:不要トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56色黒高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用
ICOM(アイコム)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷付属品リチウムイオン充電池BP-304/ACアダプタUSBタイプBC-248/ベルトクリップMB-127※アンテナは取外し不可その他副次的に発する電波等の限度:4nW以下(擬似空中線への入力)質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル(S1~S15)電源電圧(V)3.7±10%時間使用可能:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R)OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W※/1W/0.5W+20%ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信:2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下/待受時:180mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
登録局・ハイパワーデジタルトランシーバー
KENWOOD¥52,980税込¥58,2781個当日出荷97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式)質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む定格電圧(V)DC 7.4±10%チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用)機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP54/55/67/68送信出力5W/1W充電時間(時間)約150使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安)通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。音声出力700mW (10% 歪 )電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
中継機対応特定小電力トランシーバー
KENWOOD¥25,980税込¥28,5781個当日出荷総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書色ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5電波形式F3E防塵防水性能IP54/55/67送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き
ICOM(アイコム)¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.(1900mAh typ.))、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz、351.10625~351.19375MHz質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27(突起物は含まず)電源電圧(V)3.7±10%通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% -50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P)
アルインコ¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷液晶を無くした斬新なデザイン。定番のブラックの他、ポップなカラーリングのアクアブルーとピンクが選べます。 セットモードの内容まで全て発声する、音声ガイダンス方式を採用しました。 マイクを「ポン!」とタッチするだけで受信音量を下げ、一定時間が経過すると自動で復帰させることもできる「接客モード」。 復帰時間なども好みに合わせて設定可能、従来のミュート機能より利便性を高めました。(特許済) 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目は拡張モードとして操作方法を管理者向けにウエブのみに公開、操作感を向上させています。用途ショップやヘアサロン、飲食店などサービス業の店内連絡に最適です。質量(g)約131(EBP-70バッテリー含む)種類特定小電力チャンネル数47(交互通話モード)アンテナサイズ(mm)72使用電池単3アルカリ電池×3本寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×54.8×27.3(突起部除く)防水仕様IP55相当使用時間(時間)単3アルカリ電池:80、バッテリーパック:26
IC-DPR4 LITE PLUS
ICOM(アイコム)¥35,980税込¥39,5781台欠品中中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応。従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応種別デジタル簡易無線機 登録局質量(g)約148g種類デジタル簡易無線機内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W/1W/0.5Wスピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス