絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- B-EAR(76)
- アルインコ(59)
- ICOM(アイコム)(35)
- ON'S COMPANY(27)
- KENWOOD(22)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(17)
- エフ・アール・シー(11)
- TOA(9)
- サンワサプライ(8)
- エスコ(5)
- スタンダード(4)
- JVC(4)
- サンワダイレクト(4)
- ウェッジ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ユニペックス(UNI-PEX)(3)
- モトローラ(3)
- ANDO(3)
- FIRSTCOM(3)
- ブランドをもっと見る
防塵防水性能
エコロジープロダクト

BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)
B-EAR¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m
B-EAR¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(kg)約1.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)25保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
USB充電ケーブル(R2用)
B-EAR¥279税込¥3071個翌々日出荷質量(g)15コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-Bケーブル長(cm)21
ソフトキャリーケースF
B-EAR¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷質量(g)約900内容フリー。ケースの中のスポンジの穴が空いていないタイプです寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
VoiSniper ボイスナイパー RFIM
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)
B-EAR¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
X10アスリート専用充電器
B-EAR¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷質量(g)約760ケーブル長(m)AC/約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約28×17.5×4.5充電時間(時間)約2~3
ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付
B-EAR¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型右耳用
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約56プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約11防水性IP54
防滴イヤスピーカー
B-EAR¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)黒ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
ソフトキャリーケース10
B-EAR¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷質量(g)約900内容ケースの中のスポンジに10台収納する穴が10カ所空いてます寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク
B-EAR¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
中継延長接続ケーブル 防水仕様 5 m
B-EAR¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(kg)約0.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)5保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様
B-EAR¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(g)オス型約45,メス型約55温度範囲(℃)-40 ~ +125保護等級IP68構成XLRタイプオス型6ピンケーブルコネクター ×1,XLRタイプメス型6ピンケーブルコネクター ×1ケーブル長(cm)約12.5
BRIDGECOM X10アスリート
B-EAR¥66,390税込¥73,0291箱翌々日出荷同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。質量(g)106使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.400~2.483防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
オリジナルケース
B-EAR¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21(外周44.5)×10(外周23)×4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×7×3
ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付
B-EAR¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
標準型ヘッドホンマイク
B-EAR¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷質量(g)60幅(cm)クリップ:約1長さ(cm)ブームマイク:約15マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.0Kケーブル長(cm)約92.5スピーカー部インピーダンス(Ω)150
BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様)
B-EAR¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
15イヤホン 3.5mm(X10コンパクト専用)
B-EAR¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷質量(g)約11プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)ケーブル長(cm)約15直径(mm)シリコンピース:8(大)/6(小)
中継延長接続ケーブル 防水仕様 10 m
B-EAR¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(kg)約0.53温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)10保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
スピーカー専用ACアダプター
B-EAR¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約70×32×25出力電圧(V)12 1A MAX:12W入力電圧(V)100-240 50Hz/60Hz 0.4Aケーブル長(mm)1130
中継延長接続ケーブル 防水仕様 100 m
B-EAR¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(kg)約4.6温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)100保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
中継延長接続ケーブル防水仕様 50 m
B-EAR¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(kg)約2.4温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)50保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
特殊咽喉マイク X10用
B-EAR¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)通話ボタン:約47×16×13プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス