絞り込み
ブランド
- secutex
- モノタロウ(158)
- 三菱ふそう(169,844)
- 日野自動車(47,244)
- いすゞ自動車(41,300)
- UDトラックス(20,774)
- 雅(8,079)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,174)
- TURN(1,128)
- コマツ(504)
- MAD MAX(マッドマックス)(429)
- 信和自動車工業(332)
- KOITO(小糸製作所)(227)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
- ノーブランド(198)
- オーエッチ工業(189)
- シバタ(フォークリフト)(188)
- JTC(185)
- エスコ(183)
- SYS(117)
- 三友(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

スリング補強用ノーカットスリーブ
secutex¥18,980~税込¥20,878~1個51日以内出荷繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。材質ポリエチレン寸法(mm)500厚さt(mm)5外寸厚(mm)h:13使用環境温度(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応