カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(877)
- JTC(156)
- KOITO(小糸製作所)(211)
- MAD MAX(マッドマックス)(429)
- SYS(117)
- TURN(1,128)
- いすゞ自動車(254)
- オーエッチ工業(180)
- コマツ(481)
- シバタ(フォークリフト)(150)
- ノーブランド(152)
- ヤンマー(102)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(329)
- 泰和電器(101)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- 40ページ目
40ページ目: トラック用品

JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途ルームランプに口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×31色温度(K)14000入数1個入り
アクスルストラップ Dリング
FREAK(フリーク)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷レッカー車に必須のロードサービス用品、ベルト厚8mmの極厚仕様!Dリング接続部にはベルト補強!ハードな作業に対応しています。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールや車体へのダメージも回避できます。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途事故車や故障車のウインチ引き上げ・タイヤ固縛作業など、様々な用途で。厚さ(mm)8ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)1使用荷重(kg)1600端末仕様Dリング破断荷重(kg)4800材質(ベルト)ポリエステル
ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用
竹村商会(1件のレビュー)¥1,090~税込¥1,199~1個ほか当日出荷こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【35w相当の明るさ!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)
スリム車高灯取付ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個当日出荷スリム車高灯ランプ用の取付けステー。車高灯をバスマーカーのように取り付けたり、好きな箇所に取付けができます用途外装/マーカーステー材質SUS430板厚(mm)1.5
流線型表示灯 SLFM-M
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2
LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)
JB(日本ボデーパーツ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
アルミボックス 施錠ロック金具付き
アルインコ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から3日以内出荷南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
シンプレックスWK
神戸ルブリカンツ¥659~税込¥725~1本(300g×1本)ほか3日以内出荷二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース用途バス、トラックの補給型集中給脂用グリース使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度415
クレーンパッド
アビルコインターナショナル¥15,980~税込¥17,578~1枚8日以内出荷から11日以内出荷素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。
雅 オリジナル スピンナー
雅¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷取り付け可能サイズ:ハンドルグリップ直径約27mm~33mmその他取り付け時のポイント:スピンナー本体を固定する際はベース金具の突起部分がスピンナー側の溝に収まる様に合わせてください。備考調整ゴム付き取付可能寸法(mm)ハンドルグリップ直径:約27Φ~約33Φ
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し¥189,800税込¥208,7801ケース(500mL×24本)当日出荷トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
アンテナ土台カバー 日野用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ルーフに付いているラジオアンテナの黒い樹脂部分を鮮やかなメッキに変貌させるカ。アンテナの可動に対応。簡単両面テープ固定。用途外装パーツ付属品両面テープ付き材質/仕上樹脂/クロームメッキ取付方式かぶせ式適合車種日野大型'17プロフィア/NEWプロフィア(H15.11~ON)、4t'17レンジャー/レンジャープロ(H14.1~ON)
ハイラインロープ GG
高木綱業¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです。水中にて伸び縮みが少なく表面が滑りにくい素材です。摩擦に強く、また耐薬品性にも優れています。用途荷物の固定、結束用などに。材質ポリプロピレン(PP)色グレー包装形態バンド掛巻ロープ仕様3つ打ち
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー
現場監督¥59,980税込¥65,9781セット欠品中防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC48V電機フォークリフト専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 35mm 1000kg
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,698税込¥2,9681セット(8個)当日出荷から4日以内出荷41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。8個入。用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
花魁 LEDスクエアマーカー
花魁JAPAN¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
LEDロングマーカーランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。定格出力(W)2.7
LEDカーゴランププラス(平面タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。質量(g)130光源白色LED使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)18防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)
信和自動車工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。材質(ステンレス)SUS304タイプ穴有り表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー プレーンタイプ
雅¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷から16日以内出荷プレーンタイプが新登場!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(キルトなし/PVCレザー)
仮眠カーテン スタンダード
雅¥8,998税込¥9,8981個当日出荷最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)寸法(mm)2400×850色ブラック枚数2枚
車種専用LEDルームランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!用途電装/内装/車内照明色シルバー材質(本体)樹脂電圧(V)DC24色温度(K)9000
ビックホーン取付ブラケット 前方穴無
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷JET製ビッグホーン用の取付ブラケット。ルーフ等に取付用の穴を開けずにビッグホーンを取り付けることが可能になります。用途外装パーツ付属品両面テープ材質SUS304幅(mm)48.8板厚(mm)3
カバー(キャンバス)
シバタ(フォークリフト)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷用途フォークリフト用縦(mm)約635横(mm)約1160適合メーカーフォークリフト各社適合型式リーチフォークリフト
カーテンランナー 日野用 グランドプロフィア/レンプロ ブラック
雅(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(15個)当日出荷カーテン交換時の必需品。ランナーの補充に! 変色に強いブラック用途車内カーテン用ランナー、純正カーテンレール用色ブラック適合車種日産UD ビッグサム/ファインコンドル、日野 グランドプロフィア/レンジャープロ
7型ワイドLCDモニター
クラリオン (Clarion)¥50,980税込¥56,0781台当日出荷HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1輝度400cd/m2入力端子○スピーカー1.5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数カメラ:2
LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。用途電装パーツ幅(mm)71色オレンジ高さ(mm)140奥行(mm)97定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)コード長さ(m)3電球LED使用電圧範囲(V)10~最大36定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
ラッシングベルト
エバープラウド¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷ロングセラー!信頼のラッシングベルト トラックの荷物の固定・荷崩れ防止に!材質ベルト:ポリエステル、ラチェット:スチール
ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730)
信和自動車工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)材質NSSC180表面処理#400研磨
バックミラー
大東プレス工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン用途破損時の補修やスペアに!主な適合純正品番96301-Z5102材質AAS枠番-色黒取付方式シャフトタイプレンズL-066取付金具横ホルダー式適合車種90年ビックサム、92年コンドル4t(右)外径(mm)330×180取付径(Φmm)32有効寸法(mm)310×162曲率半径R620適合メーカーUDトラックス