カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(877)
- JTC(156)
- KOITO(小糸製作所)(211)
- MAD MAX(マッドマックス)(429)
- SYS(117)
- TURN(1,128)
- いすゞ自動車(254)
- オーエッチ工業(180)
- コマツ(481)
- シバタ(フォークリフト)(150)
- ノーブランド(152)
- ヤンマー(102)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(329)
- 泰和電器(101)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- 39ページ目
39ページ目: トラック用品

A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。用途24V サイドマーカーランプ
シートフレーム
Meltec(大自工業)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷軽トラック荷台用シートフレームです。シートに傾斜をもたせ荷台を雨から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納には場所を取りません。フレームの取り付けも簡単にできます。用途軽トラック関連材質スティール長さ(mm)フレーム最長(伸ばし):2050mm、フレーム最短(縮め):1188mm質量(kg)1.2外径×内径(Φmm)25.4×22.3仕上粉体焼き付け塗装
ジャバラマット・ジャバラマットスリム用 専用両面テープ
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ジャバラマット専用の強力両面テープです。 ジャバラマット小サイズと同じ大きさなので加工の手間が掛かりません。用途ジャバラマットの取り付けにトラスコ品番854-8002質量(g)175テープ幅(mm)600粘着剤アクリル系テープ長さ(mm)900
ハイブリッドコンバーター 24V専用
セルスター(5件のレビュー)¥3,888税込¥4,2771個当日出荷1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)変換効率(%)75以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
バックショットミラーショートステー取付ブラケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷いすゞ4t'07フォワード用の純正ショートミラーステーにバックショットミラーを取付けるためのブラケット。用途外装パーツ
平ロープ紅白(両端ループ加工)
アサヒ (引越)¥23,980~税込¥26,378~1セット(5巻)当日出荷から7日以内出荷赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ) 滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。材質TC混紡厚さ(mm)3.5破断強度(kg)約300
クールターポリントラックシート
和泉シート(11件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。 優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。 防水性にも優れています。用途保冷・遮熱付属品ゴムロープ材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着厚さ(mm)0.4タイプ平張りタイプハトメ数14ハトメピッチ(mm)縦525×横590シートサイズ(m×m)約1.8×2.1適合車種軽トラック
Y-88/89リング
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷マーカー用パーツ適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質ABS(メッキ)材質(ベース)ABS(メッキ)主材質ABS(メッキ)
流星レフランプ丸
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11色アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
エアロクルージングミラーショート
槌屋ヤック(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷どんなミラーステーにもジャストフィット Φ20~32mmまでの車両側ミラーステーに取り付け可能。アジャスト付き取付金具採用。 距離感をつかみやすい平面鏡 鏡面サイズ最大135(タテ)×200(ヨコ)mm 大きくなった鏡面で視認性抜群。材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)高さ(mm)155材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)質量(g)約830タイプショートステー外径×高さH(Φmm×mm)270×155材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)適合寸法(mm)(取付)Φ20~32
マーカーランプ オールステン
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×72
ベルト荷締機 両端アイ形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から6日以内出荷運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
荷締めベルト
SUN UP¥499~税込¥549~1個5日以内出荷カムバックル式なので、ベルトを通して引っ張るだけのカンタン結束。用途アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。材質ナイロン色蛍光グリーンベルト幅(mm)約25使用荷重(kg)100
水中花 蒼華 さいか シフトノブ 190mm 変換アダプター付き パープル/ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥4,898税込¥5,3881本欠品中MADMAXオリジナル、蒼く輝く、蒼華(さいか)シフトノブです用途トラックパーツ付属品アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm)適合■口径サイズ 12mm×1.25mm●トヨタ 2t ダイナ●ダイハツ 2t デルタ●三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター●三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター●三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート●日野 2t デュトロ●日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ●日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア■口径サイズ 10mm×1.25mm●いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ●UD 2t コンドル●UD 4t ファインコンドル●UD 大型 ビッグサム●UD 大型 クオン●日産 2t アトラス●マツダ 2t タイタン■口径サイズ 8mm×1.25mm●マツダ コラムシフト車●ダイハツ コラムシフト車●トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車長さ(mm)約190
水中花 艶華 シフトノブ 変換アダプター付き ブラック/レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷MADMAXオリジナル、艶やめき放つ水中花、艶華(えんか)シフトノブです用途トラックパーツ付属品アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm)適合■口径サイズ 12mm×1.25mm●トヨタ 2t ダイナ●ダイハツ 2t デルタ●三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター●三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター●三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート●日野 2t デュトロ●日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ●日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア■口径サイズ 10mm×1.25mm●いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ●UD 2t コンドル●UD 4t ファインコンドル●UD 大型 ビッグサム●UD 大型 クオン●日産 2t アトラス●マツダ 2t タイタン■口径サイズ 8mm×1.25mm●マツダ コラムシフト車●ダイハツ コラムシフト車●トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
軽トラック用 シートカバー
カイトン¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷車のシートにかぶせるだけのカンタン取り付け。汚れや水滴からシートを守る!水洗い可能。軽トラック汎用サイズ。用途軽トラックのシートの水濡れ、汚れ防止に。材質表面/ポリエステル、裏面/PVCコーティング幅(cm)本体:60高さ(cm)本体:145
アジャスタブルストラップ
BIHLERFLEX(ビラーフレックス)¥1,650税込¥1,8151本4日以内出荷アジャスタストラップは、ガレージにある長さがバラバラのバンジーの代わりとなる完璧なソリューション。6つの穴でその場で素早く調整でき、1本のバンジーで最大7種類の長さに対応。36インチの長さで、12インチ~72インチのバンジーまで安全に伸ばせる汎用性を持っている。ストラップは平らに成形されており、一般的な丸いコードやストラップと比較して、機材にしっかりとしたグリップを生み出す特徴を備えている。また、一体型ナイロン樹脂フックを採用し、約49N/mの力で最大2倍の長さに伸ばすことができる。用途トラック、トレーラー、ATV、UTV、ガレージ、納屋などに最適。質量(g)108穴数6箇所素材特殊配合ポリウレタン
アドブルー尿素水用 手動ガンノズル Φ19
タカトテクニカ¥9,198税込¥10,1181個当日出荷アドブルー用手動ガンノズル。口径19Φのタンク給液口に対応。用途ホースと組み合わせてご使用ください。材質本体/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス適合ホース径(Φmm)19
LEDテープライトCOBタイプ 1m 非防水 3mm幅 24v 専用
竹村商会¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)1消費電力(W)19消費電流(A)0.8配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
PE軽トラックシート
モリリン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚6日以内出荷ポリエチレンで軽くて使いやすい、短期間向けのトラックシートです。用途軽トラックの荷台カバー(平張りタイプ)。トラックシート以外にも使用できます。付属品【ゴムバンド】10本材質生地:ポリエチレン/ハトメ:アルミ寸法(m)約1.74×2.4
3Dフロアマット 運転席のみ ファイブスターギガ(H27/11~)
雅(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン用途立体構造/水洗い可能色ブラック
アドブルー用手動ガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)接続口径Φ25(外すとG1オス)材質(本体)接液部:PP/SUS最大使用圧力(MPa)0.3使用可能液体アドブルー・水材質(パッキン)接液部:NBRパイプ外径(Φmm)吐出口:18推奨ホース内径(Φmm)25
カラートラックロープ混撚 青
三友¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル色青
ステンレス製ナンバー枠 車検対応
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,600~税込¥5,060~1個3日以内出荷から4日以内出荷車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。材質ステンレス
平ゴムドラム巻 押出成形タイプ
ユタカメイク¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷長尺タイプなので必要な長さでカットし使用できます。合成ゴムを使用しており、一般的な再利用ゴムと比較すると製品のばらつきや耐久性に優れています。用途トラックシートの幌掛けや、シート張り等材質EDPM(合成ゴム)厚さ(mm)2長さ(m)100切り幅(mm)20線径(mm)20
ラッシング ステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から10日以内出荷意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
SUZUKI スズキ キャリー DA16T用 ドアグリップカバー メッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ABS樹脂メッキ仕上げで耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。用途軽トラック用材質ABS樹脂適合車種SUZUKI キャリー/スーパーキャリー DA16T
花魁JAPAN マーカーランプ クリアレンズ
花魁JAPAN¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25電圧(V)24横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応