44ページ目: トラック用品

16,291件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dフロアマット 運転席のみ 17スーパーグレート(H29/5)AT/MT共用 雅

    3Dフロアマット 運転席のみ 17スーパーグレート(H29/5)AT/MT共用

    雅
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    当日出荷
    汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
    用途立体構造/水洗い可能色ブラック
  • トラックシート帆布スロープ美張り ユタカメイク

    トラックシート帆布スロープ美張り

    ユタカメイク
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    【商品名】トラックシート 帆布スロープ美張り。【特徴】キャビンのガードフレームからリア側のあおりに傾斜をつけてのシート装着に無理なく綺麗に張れる規格サイズです。【用途】軽トラックシート1.93(1.73)×2.15。【注意】付属品なし
    材質ポリエステル+PVCコーティング(帆布生地)色ODグリーングリーン購入法適合耐候年数(年)約5ハトメ真鍮
  • プラネタ 溝無し JB(日本ボデーパーツ工業)

    プラネタ 溝無し

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質廃プラスチック成形品(PE)長さ(mm)2500
  • 樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付 信和自動車工業

    樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    翌々日出荷
    イタリア【LAGO】社製の工具箱になります
    用途防水性能(IPX9K)適合抗紫外線耐候樹脂:黒材質PP
  • アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 伊藤忠エネクス

    アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水

    伊藤忠エネクス
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10L)
    欠品中
    「尿素SCR(Selective Catalytic Reduction:選択(的)触媒還元)システム」に使用する尿素水は、システム保護と性能の確保という観点から非常に高いスペックが求められており、スペックを満たす製品のみがドイツ自動車工業会(VDA)が認めた「AdBlue®」を名乗ることができます。つまり「AdBlue®」とは、「高品位尿素水」であることの証明なのです。これは全世界的に使用されている商標であり、欧米及び日本国内自動車各社は尿素SCRシステムに対し「AdBlue®」を使用することを指定・推奨しています。 伊藤忠エネクスでは環境問題に対する取り組みの一環として、この「AdBlue®」の販売を行っております。
    JIS規格JIS K 2247-1 JQO321003グリーン購入法適合
  • カラートラックロープ混撚 緑 三友

    カラートラックロープ混撚 緑

    三友
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
    用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル色緑
  • ゴムバンド両端フック付 三友

    ゴムバンド両端フック付

    三友
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    ホロ用両端フック付のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
    用途シート止等・荷物の固定。仕様金具付材質プチルゴム、鉄
  • ゴムバンド金具 アイネット

    ゴムバンド金具

    アイネット
    ¥178~税込¥196~
    1セット(2個)ほか
    8日以内出荷
    ご希望のゴムロープ・丸ゴムの先端加工が可能です。
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型)ベルト幅(mm)25全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5破断荷重(kg)6.0kN(611バックルラチェットバックル
  • アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 角型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 角型 作業灯 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥798税込¥878
    1個
    7日以内出荷
    従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • 軽トラックシート 暁 萩原工業

    軽トラックシート 暁

    萩原工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷
    どの軽トラックボディーカラーにも合うクールなメタリックシルバーカラーです。約5年の高い耐候性です。
    用途軽トラックの積載物カバーシートに。トラスコ品番521-5993材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.47色メタリックシルバー長さ(m)2.1ハトメ数16個適合車種軽トラックハトメピッチ(cm)43.5×52.5幅(m)1.8耐久性約5年RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦1770、横1620
  • ケース入りラッシングベルト ワンピース JB(日本ボデーパーツ工業)

    ケース入りラッシングベルト ワンピース

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
    端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト長さ固定側(m)1
  • LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー 信和自動車工業

    LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー

    信和自動車工業
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)
    付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1形状角型材質(本体)アルミ合金電圧(V)9-32(12/24共用)定格電力(W)3防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9発光体OSRAM 3W LEDx9電球の種類LED
  • LEDマルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LEDマルチコンビテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    3日以内出荷
    ECE規格認証品。DC24V(LEDタイプ※キャンセラー付)
    用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途路肩灯などに口金BA15Sガラス球形式S25色温度(K)14000入数1個入り
  • MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥809~税込¥890~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)2.1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 24v 専用

    竹村商会
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)75配線接続片側消費電流(A)3.2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)42配線接続片側消費電流(A)3.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • トレーラー用ハブベアリンググリス BPW

    トレーラー用ハブベアリンググリス

    BPW
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    適合BPW主な適合純正品番02.1040.47.00品名耐熱グリスECO-LiPlus 5kg
  • ボタンマーカー Fast Elefant

    ボタンマーカー

    Fast Elefant
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモーク配線長150mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用

    竹村商会
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)44消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • 200アンダーミラーH 黒 カシムラ

    200アンダーミラーH 黒

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    仕様曲率:180R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外径(Φmm)210取付寸法(mm)Φ12
  • シフトノブ 水中花 MAD MAX(マッドマックス)

    シフトノブ 水中花

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レトロな雰囲気に合う水中花シフトノブになります。
    用途トラック用付属品アダプター8×1.25(mm)・10×1.25(mm)全長(mm)約143口径(mm)12x1.25主な適合車種口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車【参考車種】12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
  • M16Uボルトフック用座金 信和自動車工業

    M16Uボルトフック用座金

    信和自動車工業
    ¥269税込¥296
    1枚
    当日出荷
    U字フック(大)専用座金
    材質スチールSS400表面処理三価メッキ
  • LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
  • LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED作業灯(丸)10V-80V 共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
    用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
  • LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • 樹脂製NO枠  角型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    樹脂製NO枠 角型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です。専用取付台+ナンバー灯LSL-1014AVとのセットで番号灯として新規登録が可能
    用途外装パーツ材質ABS品番JB品番:9893371表面処理クロームメッキ適合車大型車
  • JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台です。JB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能。協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています。軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
    用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ仕上げ
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)

    信和自動車工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    欠品中
    Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
    用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
  • トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付) KOITO(小糸製作所)

    トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
    用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
  • TDM600EX-SP TDR TPMS

    TDM600EX-SP

    TDR TPMS
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    欠品中
    EX型センサー方式による4輪車両が対象となります
    用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品色(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下
  • 高圧ナイロンチューブ NIKKEN(日建)

    高圧ナイロンチューブ

    NIKKEN(日建)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
    用途サウンドパーツ色黒
  • ネジ径アダプター NIKKEN(日建)

    ネジ径アダプター

    NIKKEN(日建)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    配管接続用ネジ径変換パーツ
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
  • マックススペシャル本体 NIKKEN(日建)

    マックススペシャル本体

    NIKKEN(日建)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
    小型で高性能な8キロタイプのフルオートコンプレッサー!。エア注入の手間いらずでタンク内の圧力を常に一定に保つ為、音色の安定感は歴然!!
    用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)3000最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
  • フロントカーテン L(2200mm) 真月光 雅

    フロントカーテン L(2200mm) 真月光

    雅
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    19日以内出荷
    抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
    長さ(mm)2200高さ(mm)約170