カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(877)
- JTC(156)
- KOITO(小糸製作所)(211)
- MAD MAX(マッドマックス)(429)
- SYS(116)
- TURN(1,128)
- いすゞ自動車(254)
- オーエッチ工業(180)
- コマツ(481)
- シバタ(フォークリフト)(151)
- ノーブランド(152)
- ヤンマー(102)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(329)
- 泰和電器(101)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- 48ページ目
48ページ目: トラック用品

固定側ベルト
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR604、LBR704、LBR804、シボリ縫製用固定取替えベルト適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
ラッシングベルト(エンドレス)
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981本当日出荷このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。用途小型トラック用荷締機仕様コンパクトハンドルトラスコ品番370-5552質量(kg)1.1材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600使用荷重(N)3920
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から5日以内出荷荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
マーカーSUSリング(ビス付)
エスワイエス(3件のレビュー)¥299税込¥3291個欠品中マーカーランプ用のステンレスリングです。適合080110、080120、080130、080140、080150、080310
ベルト荷締機 No.5050
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)10
ベルト荷締機 No.5030
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5
LED路肩灯Assy
ドーワ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用定格電圧(V)24LED使用数(個)5
4 1/2 フォグレンズ
ドーワ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から6日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
ターピー UVトラックシート#4000
萩原工業(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷CO2抑制配合厚手#4000UVトラックシート。 従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいトラックシートです。用途トラック荷台カバー種別平張り材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン
ステンレス製マフラーカッター
YSK(山脇産業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷マフラーカッターが脱落しないよう、固定ボルトは確実に締め緩み止めナットで完全に固定して下さい。また、固定用ボルトに緩みが無いか、マフラーから異音がしないか等を常にチェックして下さい。材質ステンレス
ミニ組みタッセル
巧工房¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷こだわりのプレミアムアクセサリー!日本の職人が一本一本手作業で仕上げました。「和」のテイストにこだわった繊細なフォルムが車内の高級感を一層高めます。用途キーホルダーに携帯ストラップに寸法(mm)100(ループ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フロントターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。用途トラック・産業車両用種別トラック・バス・産業車両用寸法(mm)200×120×65
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。差込角(mm)19寸法D2(mm)44
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L(mm)66差込角(mm)19寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
LEDマーカー&アンダーⅡブルー
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥789~税込¥868~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から15日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
東プレ型 LED車高灯 24V
東プレ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.065電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85X49X29取付ピッチ(mm)68
角型警光灯 K型 マグネットタイプ
KOITO(小糸製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。色黄質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)消費電力(W)21(24V時)定格電圧(V)DC12~24電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)アズワン品番64-9350-31