49ページ目: トラック用品

16,291件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1082R-4 コンビネーションレンズECE SYS

    1082R-4 コンビネーションレンズECE

    SYS
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
  • Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER Strands

    Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER

    Strands
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    独創的なデザイン。FOR9Tシリーズは Strands のデザイン性を重視した製品群です。発光ラインが広がる特徴的なデザインで、従来のポジションランプとは異なる未来的な外観を演出します。明るく目立つサイドマーカー。ホワイト、アンバー(橙)、レッドの発光バリエーションが用意されています。トラックや商用車の視認性向上とドレスアップ効果を両立しています。幅広い電圧に対応。10~40V DC対応。12V車・24V車のどちらにも使用できるため、大型トラックや商用車への取付に適しています。コンパクトサイズ。本体サイズは 116.5 × 54 × 22 mm。取付ピッチ(CC)は 90 mm。比較的小型で、多くの車両に取り付けやすい設計です。ダークデザイン。レンズやハウジングはダークトーンを採用。消灯時もスタイリッシュで、特にダークカラーの車両との相性が良いと説明されています。長期保証。3年間保証付き。
    用途車両側面の視認性向上とデザイン性向上を目的とした、トラック・商用車向けLEDサイドマーカーです。トラックの側面表示灯。夜間や悪天候時に車両の存在や全長を周囲へ知らせる。商用車・大型車の視認性向上。他車や歩行者から車両位置を認識しやすくする。トラック・トレーラーのドレスアップ。特徴的なライン発光デザインにより、車両の外観をスタイリッシュに演出する。12V車・24V車への装着。10~40V対応のため、小型商用車から大型トラックまで幅広く使用可能。仕様Length inner box750mmWidth inner box150mmHeight inner box60mmGross weight0.12kgVolume0.0018m3Warranty3 YearsLength master carton750mmWidth master carton600mmHeight master carton180mmPCS in master carton50pcs
  • 水中花 蒼華 さいか シフトノブ 141mm 変換アダプター付き パープル/ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    水中花 蒼華 さいか シフトノブ 141mm 変換アダプター付き パープル/ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    MADMAXオリジナル、蒼く輝く、蒼華(さいか)シフトノブです
    用途トラックパーツ付属品アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm)適合■口径サイズ 12mm×1.25mm●トヨタ 2t ダイナ●ダイハツ 2t デルタ●三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター●三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター●三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート●日野 2t デュトロ●日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ●日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア■口径サイズ 10mm×1.25mm●いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ●UD 2t コンドル●UD 4t ファインコンドル●UD 大型 ビッグサム●UD 大型 クオン●日産 2t アトラス●マツダ 2t タイタン■口径サイズ 8mm×1.25mm●マツダ コラムシフト車●ダイハツ コラムシフト車●トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車長さ(mm)約141
  • カンヌキレバーゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキレバーゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質ゴム
  • ターボファン(モバイルバッテリー仕様) ETG

    ターボファン(モバイルバッテリー仕様)

    ETG
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    モバイルバッテリー仕様ターボファン。モバイルバッテリーご使用で車両から電源を取らずに簡単取付。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)をご希望の方は別売りDEL-00004(取付け加工済みキット)をご検討ください。
    用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/モバイルバッテリー/専用充電器/モバイルバッテリー用電源コード使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
  • 樹脂製工具箱【LAGO社製】専用ステー/左右セット品 信和自動車工業

    樹脂製工具箱【LAGO社製】専用ステー/左右セット品

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌々日出荷
    イタリア【LAGO】社製/樹脂製工具箱専用ステーになります
    材質SS表面処理カチオン塗装適合品番71J0600+71JDS600-LAGO,71J0800+71JDS800-LAGO,71J1000+71JDS100-LAGO
  • シートカバー 迷彩 迷彩シートカバー 軽トラック用 フロント1枚 ボンフォーム

    シートカバー 迷彩 迷彩シートカバー 軽トラック用 フロント1枚

    ボンフォーム
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    防水材質・サッと拭くだけお手入れカンタン!。汚れからシートをガード取付けカンタン。ほとんどの軽トラに装着可能
    材質(表) ポリエステル / (裏) PVCコーティング / (ニット部) ポリエステル入数(枚)軽トラ 前席用×1
  • DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)

    DCDCコンバーター

    シバタ(フォークリフト)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。防滴仕様で高出力タイプ。
    用途電装パーツ
  • ホイールナットインジケーター Modes

    ホイールナットインジケーター

    Modes
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    8穴および10穴のISO規格ホイールナット(M22)用。目視確認だけでナットの緩み判定が可能。判定エリアを矢印部が外れる事でナットの緩みを判断。簡単かつ正確な点検が可能。独自設計により、誰でも簡単に素手で組付け可能。組付け時のコケを抑制し、セットが容易に。裏表を間違えない形状。ホイール意匠に馴染むデザイン。
    材質ポリエチレン温度(℃)【融解】105寸法A(mm)41.3適合サイズ(mm)【ナット】33寸法B(mm)52.6寸法C(mm)20入数(個)20
  • LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    LO-100 LED角型マーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    9日以内出荷
    アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!。電球タイプの明るさを再現。
    用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70
  • サイドバンパー用 角型ゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    サイドバンパー用 角型ゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷
    材質天然ゴム
  • 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン

    建機用グラファイトスノーワイパーブレード

    エマノン(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り。クリップ幅5~7mm対応。6mm用スペーサーと7mm用スペーサー2枚同梱されています。
    用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)2005/6/7入数(本)1
  • アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用 アビルコインターナショナル

    アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用

    アビルコインターナショナル
    ¥92,980税込¥102,278
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。
    用途25tラフテレーンクレーンの最大反力を荷重試験でクリア。水平堅土上での荷重分散に最適なポリエチレン製敷板です。質量(kg)24.5高さ(mm)40横幅(mm)800縦(mm)800耐荷重(t)36
  • 【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット ブロードウォッチ

    【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット

    ブロードウォッチ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。
    用途バン、トラック、バスなどの後方確認その他【画像】正像電源DC12V/1A解像度200万画素出力信号【カメラ】AHDコネクタM12-4ピンコネクタ画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角)最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1
  • ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン) Strands

    ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン)

    Strands
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色グリーン寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
  • ブラックシャインデコキャップ フロント用 樹脂 33mm 10個入り 槌屋ヤック

    ブラックシャインデコキャップ フロント用 樹脂 33mm 10個入り

    槌屋ヤック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    深黒な輝きを放ち、カラーホイールを際立たせるブラックメッキ仕上げのデコレーションキャップです
    用途ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護します。ホイールナットにかぶせて押し込むだけで簡単に装着することができます。色ブラックメッキ高さ(mm)40サイズ(mm)ナット:33入数(個)10入り
  • 樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付 信和自動車工業

    樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    翌々日出荷
    イタリア【LAGO】社製の工具箱になります
    用途防水性能(IPX9K)適合抗紫外線耐候樹脂:黒材質PP
  • ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥8,800~税込¥9,680~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、1・3・4が不要なものもあります。
    材質ステンレス
  • カラートラックロープ混撚 赤 三友

    カラートラックロープ混撚 赤

    三友
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
    用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル色赤
  • ゴムバンド 長尺 三友

    ゴムバンド 長尺

    三友
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    ホロ用のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
    用途シート止等・荷物の固定。仕様長尺タイプ
  • ゴムバンド両端フック付2本線 三友

    ゴムバンド両端フック付2本線

    三友
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ホロ用両端フック付2本線のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
    用途シート止等・荷物の固定。仕様金具付
  • ゴムバンド金具 三友

    ゴムバンド金具

    三友
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    30mm用のゴムバンドフックです。ゴムバンドを使用しての荷物の固定に便利なフックです。
    用途ゴムバンド金具。仕様30用材質鉄入数(個)1
  • ゴムバンド 長尺タイプ アイネット

    ゴムバンド 長尺タイプ

    アイネット
    ¥569~税込¥626~
    1本
    8日以内出荷
    長尺なので必要な長さでカットして使用できます。
    用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
  • ゴムバンド 両端2本線フック付 アイネット

    ゴムバンド 両端2本線フック付

    アイネット
    ¥289~税込¥318~
    1本
    8日以内出荷
    両側:2本線カギフック。タイヤチューブのため、伸縮性があり荷物の固定やシート張りが簡単。
    用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。幅(mm)20
  • 産廃コンテナ用エステル帆布シート アイネット

    産廃コンテナ用エステル帆布シート

    アイネット
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
    用途帆布地のため耐候性に優れ、強度が抜群な産廃コンテナ用のカバーです。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。色グリーンハトメピッチ(mm)600
  • H/C 2HS 極太 ゴルフ 黒 TURN

    H/C 2HS 極太 ゴルフ 黒

    TURN
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    10日以内出荷
    ベース極太ゴム+レザー生地のシンプルタイプ
    用途ハンドル直径(外径)45cm用色黒適合ハンドル外径(Φcm)45
  • FRP工具箱 JB(日本ボデーパーツ工業)

    FRP工具箱

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)。キャッチ・蝶番はステンレス仕様
    その他A型ステーをご使用ください。
  • インジェクター リカバリーE ENEOSトレーディング

    インジェクター リカバリーE

    ENEOSトレーディング
    ¥7,499税込¥8,249
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    ディーゼルエンジン専用清浄剤。累計800台を超える実証試験により燃費回復と添加剤の安全性を実証。燃料タンクに入れるだけでインジェクター廻りのPM(煤)汚れを除去。燃焼効率の向上による燃費回復。燃料タンクに入れるだけでPM(煤)の発生量を低減し、DPF・EGR・インジェクターの長寿命化とDPF強制燃焼の回数減少の効果も期待
    用途ディーゼルエンジン専用洗浄剤+(インジェクタ―・DPF・EGR)の長寿命化+DPF強制燃焼回数減少効果
  • LEDマルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LEDマルチコンビテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    3日以内出荷
    ECE規格認証品。DC24V(LEDタイプ※キャンセラー付)
    用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
  • MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 竹村商会

    T20 シングル LED バックランプ専用バルブ 12v専用

    竹村商会
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”安心してバックが出来る”】。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 。【POINT.2”外れる心配がない”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5色ホワイト電圧(V)12消費電力(W)10口金T20シングル入数(個)2
  • ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】。シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!。【POINT.2”安心してバックが出来る”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!。インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
  • サイドマーカー Fast Elefant

    サイドマーカー

    Fast Elefant
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
    用途電装パーツ/車高灯長さ(mm)配線:150色レンズ:スモーク電圧12/24
  • コーナーガード アラオ

    コーナーガード

    アラオ
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    5日以内出荷
    ハトメタイプのコーナーガードです。粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。500mmピッチでカットが可能です。
    用途駐車場や危険な曲がり角に。トラスコ品番489-7331材質塩ビシート、発泡ポリエチレン幅(mm)270厚さ(mm)6色緑/白長さ(m)2取付け方法ハトメ取付タイプ
  • UVトラックシート #4000 萩原工業

    UVトラックシート #4000

    萩原工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    当日出荷
    紫外線劣化防止剤配合で、長持ちするトラックシートです。焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。約3年耐候品です。
    用途トラック荷台のカバーに。付属品ゴムバンド(20本)トラスコ品番103-0216材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.36色シルバー長さ(m)3.54ハトメ数18個寸法(mm×m)2300×3.54適合車種小型トラック耐久性(年)約3ハトメピッチ(cm)76.6×59幅(m)2.3引張強度(N/5cm)縦1110、横1060
  • ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット MAD MAX(マッドマックス)

    ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。メッキ仕様でドレスアップ効果抜群!ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。
    材質ステンレス取付方式貼り付けタイプ適合車種HIJET ハイゼット/ハイゼットジャンボ(S500P、S510P、S200P、S210P、S201P、S211P )サンバー( S500J、S510J、S201J、S211J)ピクシス(S500U、S510U、S201U、S211U)
  • LED看板灯 アルミ製 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED看板灯 アルミ製

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    灯体のLED化により省電力・水銀フリー。 を実現。
    用途トラックの看板灯に高さ(mm)250奥行(mm)89(取り付けステーを含む)
  • カンヌキレバー短(ナット付)右/運転席側 信和自動車工業

    カンヌキレバー短(ナット付)右/運転席側

    信和自動車工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    当日出荷
    材質SS400表面処理生地適合品番7831005取付場所運転席側(右)
  • ラバーストラップ エスコ

    ラバーストラップ

    エスコ
    ¥270~税込¥297~
    1個
    翌日出荷
    耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。