3ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,750件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
マーカーランプステーZ型(60mm段) 信和自動車工業マーカーランプステーZ型(60mm段)信和自動車工業(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
タイプZ型
角型マーカーランプ 前方開閉式 JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
バックブザー ミツバサンコーワバックブザーミツバサンコーワ(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 24VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
719税込791
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)8
マーカーステー 槌屋ヤックマーカーステー槌屋ヤック(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)タイプワイド外径×高さH(Φmm×mm)110×80材質(ベース)取付ピッチ(mm)66
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
首ふりダイレクトソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)首ふりダイレクトソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H11 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き モノタロウLEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付きモノタロウ(6件のレビュー)
799税込879特価
1袋(2セット)
当日出荷
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15コード長さ(mm)150縦(mm)15
マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーステー(ステンレス)JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤックリングライトソケット ディレクション 24V槌屋ヤック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。仕様通電モニターランプ付き。材質ABS・PC・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・PC・鉄主材質ABS・PC・スチール許容アンペア数(A)最大7
超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック超流星マーカーユニット 12/24V槌屋ヤック(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。質量(g)約40定格電圧(V)DC12/24定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電圧変動範囲DC10~32V
テール・ストップ・パーキングランプ  24V KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 24VKOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
ホーンスイッチ(自動戻り式) JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式)JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
G-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)G-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。材質アクリル
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
JB輝ら アクリルマーカーレンズ JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカーレンズJB(日本ボデーパーツ工業)
299税込329
1個
当日出荷
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LED車高灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED車高灯JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
新設計のレンズカットで視認性アップ配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂入力電流(mA)50以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5電球の種類LED
車高灯(LED)パブコ型 ドーワ車高灯(LED)パブコ型ドーワ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24電球の種類LEDタイプパブコ型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34
防水型マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)防水型マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V・28VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック流星マーカー (DC24V)槌屋ヤック(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
フロント用LED車高灯 小糸製作所フロント用LED車高灯小糸製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯質量(g)51レンズ色ホワイト定格24/0.3(V/W)コード長さ(mm)500光源(数量)4光源タイプLED
LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤックLEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24槌屋ヤック(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30Vモノタロウ(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5
回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ)回転灯ハロゲンタイプ H1JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用モノタロウ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)370奥行(mm)35定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PE動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
定格電力(W)70
リフレックスリフレクター(トレーラー用) KOITO(小糸製作所)リフレックスリフレクター(トレーラー用)KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ECE部品認証取得品材質オール樹脂製規格UN部品認証取得品面積(有効反射)10499mm2
ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプH7適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら