36ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,750件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED作業灯 角型 14W型 ケリー電気産業LED作業灯 角型 14W型ケリー電気産業
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストWケリー電気産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
リフレクター フラフラチョキ 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター フラフラチョキ 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
フラフラ リフレクター 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラ リフレクター 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
499税込549
1個
4日以内出荷
吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
マーカーリングSTD クローム 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)マーカーリングSTD クローム 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
529税込582
1個
当日出荷
JET INOUE品番 534708 の後継です。(単品販売へ変更)
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
LEDプレート EXPRESS JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDプレート EXPRESSJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
ジェットイノウエ製LEDトレーラーテール専用ステンレスブランケット。
用途外装パーツ材質ステンレス
LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!
材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチールLED使用数(個)16
4灯LEDルーム球 ワイド T10×31 カシムラ4灯LEDルーム球 ワイド T10×31カシムラ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10×31ホワイト質量(g)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×15×29光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯色温度(K)10000明るさ(Lm)92
シャイニングリフレクター 角 HOWAシャイニングリフレクター 角HOWA
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷から10日以内出荷
再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。
用途自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。材質反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂幅(mm)(底辺)12.5寸法(mm)10
ウインカーポジションキット24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーポジションキット24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ適合DC24V車セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個材質(本体)アルミニウム奥行(mm)46定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A縦(mm)176横(mm)約106配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplusJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17LED使用数(個)15
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
閃光車高灯専用ステー 3連 槌屋ヤック閃光車高灯専用ステー 3連槌屋ヤック
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
閃光車高灯シリーズ専用 3連タイプ
付属品タッピングネジ4×8(4本)シルバー材質(本体)ステンレス質量(g)約220外径×高さH(Φmm×mm)403×31.6質量(g/個)約220
LED6 ウルトラフラットマーカー用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー用レンズ クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
199税込219
1個
4日以内出荷
ジェットイノウエ製ウルトラフラットマーカー用の補修レンズ。
ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15
LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連JET INOUE(ジェットイノウエ)
24,980税込27,478
1セット(2個)
4日以内出荷
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)590電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連JET INOUE(ジェットイノウエ)
18,980税込20,878
1セット(2個)
4日以内出荷
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)400電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
バス用LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)バス用LEDステップランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさLEDを採用した長寿命、省電力モデル小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。 ・広い範囲を均一に照射 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止) ・乗客に眩しさを与えないJABIA規格準拠/3年保証
電圧(V)24電球の種類LED電力(W)12光源白色LED1灯
角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ2:ロー専用KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品3年保証光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍) 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍) 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4) 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)※ロービーム1灯あたり※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。【オプション品】※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
角型4灯式タイプ1:ハイ専用 KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ1:ハイ専用KOITO(小糸製作所)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品3年保証光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍) 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍) 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4) 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)※ロービーム1灯あたり※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。【オプション品】※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
中間サイド イエローレンズ バルブ無し JET INOUE(ジェットイノウエ)中間サイド イエローレンズ バルブ無しJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
4日以内出荷
サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場鮮やかに映えるイエローレンズシックに決めるスモークレンズお好みに合わせてサイドをコーディネイト
イエロー
ランプ型壁掛けシャンデリア JET INOUE(ジェットイノウエ)ランプ型壁掛けシャンデリアJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
内装パーツに壁掛けタイプのシャンデリアが新登場!シンプルに飾るもよし!個性あふれるカスタマイズもよし!室内アクセントに!
用途内装パーツ付属品24V12Wバルブ付(本体に装着済み)寸法(Φ×高さH)(mm)145×260
バスマーカーランプ 取付ステー 3穴 JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ 取付ステー 3穴JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途バスマーカーランプ用の3連ステー。
LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
689税込758
1セット(2個)
4日以内出荷
ダイヤビームボルト LD-04用 交換レンズ
LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ミニサイドマーカー車高灯ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ミニサイドランプを車高灯としてお使いになれます。
LED回転マーク 12V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転マーク 12V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
左右回転、フラッシュ点滅など、ユニークな点灯パターンを搭載。
用途電装パーツ材質樹脂レンズ色クリアー定格12V定格電圧(V)DC12
車高灯(LED)ポラーグ型 ドーワ車高灯(LED)ポラーグ型ドーワ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)24電球の種類LEDタイプポラーグ型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×35×43
パーキングユニット(トラック) CGC(千代田)パーキングユニット(トラック)CGC(千代田)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ミラーホルダー 大東プレス工業ミラーホルダー大東プレス工業
769税込846
1個
3日以内出荷
白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1セット(2個)
当日出荷
形状丸型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(2個)
当日出荷から24日以内出荷
形状角型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球最大光度(cd)4000光色イエロー電球の種類白熱電球
取付金具(散光式警光灯用) KOITO(小糸製作所)取付金具(散光式警光灯用)KOITO(小糸製作所)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
散光式警光灯用オプションパーツです。外部突起要件対応
付属品M8取付ボルト
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24VKOITO(小糸製作所)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550定格電圧(V)24
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管
丸型警光灯8型 12V Φ164 KOITO(小糸製作所)丸型警光灯8型 12V Φ164KOITO(小糸製作所)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。 ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。 防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8タイプフラッシュランプ電流(A)1.0定格電力(W)キセノン放電管12定格電圧(V)12外径(Φmm)164閃光数(min-1[回/分])220
レッドランプ 24V KOITO(小糸製作所)レッドランプ 24VKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
質量(g)350タイプ白熱バルブ(4616)定格電力(W)25光源白熱球
レッドランプ 12V KOITO(小糸製作所)レッドランプ 12VKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)350タイプ白熱バルブ(4517)定格電力(W)23光源白熱球
ピカライト ミラーシート KOITO(小糸製作所)ピカライト ミラーシートKOITO(小糸製作所)
519税込571
1個
9日以内出荷
材質ポリエステル蒸着銀艶フィルム

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら