最終フィルター(純水)とは純水ラインで最後に使用されるフィルターです。主にハウジングと呼ばれるケースに入れて使用します。最終フィルター(純水)は純水を取り出す前のフィルターです。その前工程で出てくるイオン樹脂や活性炭の混入を防ぐのが最終フィルターの役目。ものによっては、ハウジングに入れなくても使用できるカプセル型のものもあります。最終フィルター(純水)は長時間使用していると目詰まりを起こし吐水量が減少しますので定期的な交換が必要です。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727

    ヤマト科学
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2本)
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
    適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
  • 超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7089-06
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。
    適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730

    ヤマト科学
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • キュノ ポリプロクリーン・カプセル Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ ポリプロクリーン・カプセル

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
    用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ77×125構造不織布デプスフィルター積層型使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合)耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで接続入口・出口1/4”オスNPT滅菌方法5% H2O2使用可
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SSIAW1 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SSIAW1

    ヤマト科学
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
  • 純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R) Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥30,899税込¥33,989
    1個
    翌日出荷
    Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
    サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
  • Milli-DI 最終フィルター取付アダプター Merck(メルクミリポア)

    Milli-DI 最終フィルター取付アダプター

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番1-5789-12
  • 3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ 3M(スリーエム)

    3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ

    3M(スリーエム)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(6個)
    106日以内出荷から111日以内出荷
    少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
    用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等材質ポリプロピレンフィルターカプセル型最高使用温度(℃)60接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SPPEPAW1 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SPPEPAW1

    ヤマト科学
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    原水の不純物を吸着します。

『純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

最終フィルター