絞り込み
ろ過精度(μm)
- 5
- 0.5(2)
- 1(2)
- 3(1)
- 10(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
最終フィルター(純水)とは純水ラインで最後に使用されるフィルターです。主にハウジングと呼ばれるケースに入れて使用します。最終フィルター(純水)は純水を取り出す前のフィルターです。その前工程で出てくるイオン樹脂や活性炭の混入を防ぐのが最終フィルターの役目。ものによっては、ハウジングに入れなくても使用できるカプセル型のものもあります。最終フィルター(純水)は長時間使用していると目詰まりを起こし吐水量が減少しますので定期的な交換が必要です。
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
キュノ ポリプロクリーン・カプセル
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ77×125構造不織布デプスフィルター積層型使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合)耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで接続入口・出口1/4”オスNPT滅菌方法5% H2O2使用可
3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(6個)106日以内出荷から111日以内出荷少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等材質ポリプロピレンフィルターカプセル型最高使用温度(℃)60接続形状(端末)"1/4"" オス NPT