23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
  • 山菜採り 山歩き用熊ベル 中林製作所

    山菜採り 山歩き用熊ベル

    中林製作所(11件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    欠品中
    山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
    仕様材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約W52×H180×D45質量(g)115アズワン品番64-3219-07対象動物
  • スーパーコウモリジェット イカリ消毒

    スーパーコウモリジェット

    イカリ消毒(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。 屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。 効果は3~6時間持続します。 天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
    用途コウモリ(追い出し・侵入防止)寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204有効成分天然ハッカ油対象動物コウモリ
  • 熊よけ鈴 カラビナ付 消音機能 軽量 アウトドア AFF WARE

    熊よけ鈴 カラビナ付 消音機能 軽量 アウトドア

    AFF WARE(2件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    澄んだ音色で熊や野生動物の接近を防ぐ安心ベル。消音機能を備えたレザーストラップ付き。バッグに取り付けやすいコンパクトタイプで登山やキャンプに最適。
    用途野生動物の接近防止などに仕様カラビナ、消音質量(g)30サイズ(cm)14×3.5
  • 熊鈴(消音機能付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    熊鈴(消音機能付)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    欠品中
    便利な消音機能付きの熊鈴。熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ鈴です。磁石がついているので、ワンタッチで消音できます。軽量なので、持ち運びやすい。材質:鉄、PU。サイズ:35×25×140mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入りセット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)35×25×140対象動物
  • ハートジェル エビオス

    ハートジェル

    エビオス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(285g)
    当日出荷
    鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。 耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。 150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
    用途【使用方法】 1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい 2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい 3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい 4.ノズルを直径10mmにカットします 5.防湿膜を破ります 6.ガンに装填し、施工して下さい 7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト
  • スーパー毒ヘビジェット 300ml イカリ消毒

    スーパー毒ヘビジェット 300ml

    イカリ消毒(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    強力な殺ヘビ効果:ヘビの体に薬剤が噴霧されると、約1~4時間程度で衰弱し、死に至ります。 安全性を考えた長距離噴射:遠くからヘビを狙える3m到達の強力噴射エアゾールです。
    用途マムシ・ヤマカガシ・ハブ等の駆除に寸法(mm)H189×59×59有効成分フェンプロパトリンアズワン品番65-1225-96対象動物ヘビ
  • フマキラーコウモリバリア フマキラー

    フマキラーコウモリバリア

    フマキラー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(450mL)
    欠品中
    有効成分:Lーメントール。コウモリの嫌がる冷感刺激。最大24時間*、軒下などにコウモリを寄せつけない。すき間や戸袋などから追い出しも可能。除菌成分配合。すき間にも処理しやすいロングノズル。*使用方法通り処理した場合。持続時間は材質、使用環境により異なります。
  • 熊除け鈴 コンパル

    熊除け鈴

    コンパル(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    取付に便利なクリップ付。
    用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。仕様材質鉄(メッキ)、他質量(g)30寸法(cm)Φ3.8対象動物
  • 熊すず&ホイッスルカラビナ RANBO

    熊すず&ホイッスルカラビナ

    RANBO(7件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    取り付けに便利なカラビナ付
    用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物
  • 獣害LED アニマルパンチ ミツギロン

    獣害LED アニマルパンチ

    ミツギロン(16件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
    用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
  • カラスガード 鈴木油脂工業(SYK)

    カラスガード

    鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレーすると、カラスの嫌う辛味成分を配合した塗膜でゴミ袋等を包み込み、カラスから守ります。 無色透明の硬くて弾力性に富むツヤのある塗膜で包装資材を保護します。 速乾性があり、出来た塗膜は水に強く風や雨等では流れ落ちません。 塗布条件にもよりますが、効果は約24時間持続します。
    用途カラスによる収集前のゴミ荒らしの被害の防止に仕様カラスよけ塗料質量(g)420アズワン品番64-8668-64対象動物カラス
  • 熊よけ鈴 中林製作所

    熊よけ鈴

    中林製作所(5件のレビュー)
    1,429税込1,572
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きで携帯に便利な3連式熊よけ鈴。
    仕様3連材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約H220×W48×D38質量(g)140アズワン品番64-3219-10対象動物
  • ムシペッタ取替え用 SHIMADA

    ムシペッタ取替え用

    SHIMADA(3件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    21世紀のムシとり器!ムシペッタ取替シート2枚組!そのままでも使えます。
    材質紙・ポリブテン(粘着剤)
  • イヌ・ネコの消臭液 アース製薬

    イヌ・ネコの消臭液

    アース製薬(4件のレビュー)
    689税込758
    1本(1000mL)
    当日出荷
    フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
    用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹)トラスコ品番818-5061種別液剤容量1000ml寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70使用の目安1m2あたり150~200ml使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり対象動物イヌ・ネコ
  • スネークテープ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    スネークテープ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2巻)
    当日出荷
    ヘビ柄とアルミの反射で防鳥効果
    用途鳥の嫌いなヘビ柄とアルミのキラキラした反射により、鳥をよせつけないテープです。天敵柄、だから効く!!グリーン、オレンジ寸法(幅Wmm×長さLm)30×90アズワン品番64-8359-01RoHS指令(10物質対応)対応対象動物
  • ガーデンキャット コンパル

    ガーデンキャット

    コンパル(5件のレビュー)
    880税込968
    1個
    当日出荷
    野良ネコを威嚇し花壇をフン害などから守ります。ワンポイントアクセサリーにも。
    材質本体/鉄(メラミン樹脂塗装)、目玉/ガラス、吊糸/ナイロンテグス質量(g)210寸法(cm)H23.5×W36.5対象動物ネコ
  • Z のら猫・犬 粒状100g ProBuster

    Z のら猫・犬 粒状100g

    ProBuster(3件のレビュー)
    109税込120
    1パック(100g)
    当日出荷
    天然無害!粒状タイプ(木酢/にんにく/ハーブ)でのらネコを寄せ付けない!まくだけ簡単!
    成分木酢、にんにく、ハーブ、特殊セラミック対象動物のら猫・イヌ
  • 熊よけベル コンパル

    熊よけベル

    コンパル(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    肉厚で響く音色
    仕様材質真鍮、鉄(クロームメッキ)、他質量(g)115寸法(cm)H6×W5.2×D5.2対象動物
  • ムシハイレンジャーG2 未来工業

    ムシハイレンジャーG2

    未来工業(1件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    噴霧できるスプレータイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)。電線管内やボックス内に吹き付けて使用します。自然乾燥で速やかに乾燥します。(指蝕硬化時間約10分)。粘度が低いので、コーティングに適しています。2ウェイノズルの採用で、狭い場所にも噴霧処理ができます。
    用途害虫に対する忌避効果。成分ピレスロイド系防虫剤 / 特殊合成樹脂 / イソプロパノール容量(mL)300mlグリーン購入法適合対象動物
  • 強力猫ブロック(分包タイプ) 3種の香 welzo

    強力猫ブロック(分包タイプ) 3種の香

    welzo(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(13g×18個)
    当日出荷
    「柑橘の香り」「メンソールの香り」「メンソールの香り」のローテーション使用で臭いの慣れを防ぎ効果が長持ちします。 消臭効果があり、ナワバリの原因となる糞尿のニオイを押さえ忌避効果をさらにアップします。 忌避成分、消臭成分は安全性の高い植物性です。土壌や植物、人体に影響を与えません。 忌避成分をマイクロカプセル化し、軽石に特殊コーティングしていますので、雨に強く、効果が持続します。 分包タイプなので猫を寄せ付けたくない場所に置くだけで後処理も簡単です。 【使用方法】 糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で洗い流してください。 糞尿の被害を受けた場所、ネコの侵入口、通り道に約1m間隔で置いてください。
    成分(粒)軽石、アクリルエルマジョン樹脂、【忌避剤】(柑橘の香り)リモネン・シトロネラなど、(フローラルの香り)フローラルなど、(メントールの香り)メントールなど有効期間約1ヶ月(散布場所や天候、季節などにより持続期間は異なる)対象動物
  • のら猫のら犬Z 固形 ProBuster

    のら猫のら犬Z 固形

    ProBuster(2件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本(300g)
    当日出荷
    天然無害! 固形タイプ(木酢とにんにく)でのらネコを寄せ付けない300g! 雨にも強い! 置くだけ簡単!60日と長持ち!
    成分木酢、にんにく、特殊セラミックトラスコ品番819-4106アズワン品番65-1227-18対象動物ネコ
  • 消音 熊さんベル 大 中林製作所

    消音 熊さんベル 大

    中林製作所(1件のレビュー)
    2,109税込2,320
    1個
    欠品中
    消音機能付きのクマ型熊よけ鈴。 鈴本体に分銅を固定することで簡単に消音状態になります。
    対象動物
  • クリップ式山歩き鈴 安全ピン付 RANBO

    クリップ式山歩き鈴 安全ピン付

    RANBO(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    安全ピン付
    用途安全な山歩きに。材質鈴、クリップ/鉄安全ピン、 針/ステンレスカバー/ABS樹脂寸法(mm)100×50×40質量(g)30アズワン品番64-4077-85

忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

犬・猫・その他忌避剤