絞り込み
能力(t)
  • 35
  • 1.5(1)
  • 3.3(1)
  • 6(2)
  • 13(2)
  • 22(2)
  • 32(2)
  • 37(2)
  • 50(2)
  • 70(2)
ブランド
  • BIG RED(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トラックジャッキ・馬台とは、車を持ち上げ、固定するための用具です。トラックジャッキには標準タイプ、低床タイプ、高床タイプがあり、ガレージジャッキやエアーリフトと言われることもあります。馬台(リジッドラック)は、トラックジャッキで車体を上げた後、車体を固定するための道具です。作業中の安全を確保するために、特に重要な役割を果たします。馬台を長期間使用すると、溶接部や材料等の疲労やサビ等が原因で耐久性が落ちることがあり、日頃からの点検が重要です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラックジャッキ(エアー式)35t BIG RED

    トラックジャッキ(エアー式)35t

    BIG RED
    98,980税込108,878
    1台
    5日以内出荷
    タイヤ交換時に。アタッチメント交換式
    ストローク(mm)補助ねじ:114幅(mm)本体部:316全長(mm)本体部:551質量(kg)46揚程(mm)130能力(t)35最高位(mm)アタッチメントなし:490最低位(mm)245使用空気圧力(MPa)0.6~1.2アタッチメント(付属)Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
トラックジャッキ・馬台