絞り込み
能力(t)
- 20(1)
- 27(1)
- 35(2)
- 40(2)
ブランド
- 長崎ジャッキ
- BAHCO(バーコ)(22)
- BIG RED(1)
- Mat Jack(29)
- マサダ製作所(4)
- リキマエダ(3)

エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
長崎ジャッキ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)
長崎ジャッキ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400能力(t)35フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現使用温度範囲(℃)-5~40能力(t)1段目/40、2段目/20使用空気圧力(MPa)0.78~0.97標準アタッチメント(mm)8/50/100