絞り込み
ブランド
  • 長崎ジャッキ
  • モノタロウ(3)
  • JTC(183)
  • FPC(33)
  • Mat Jack(29)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • 日平機器(20)
  • HASCO(17)
  • KTC(14)
  • KOTO(13)
  • TECH(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ハゼット(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • ミトロイ(水戸工機)(5)
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • ツールプラネット(5)
  • マサダ製作所(4)
  • リキマエダ(4)
  • KUKKO(クッコ)(4)
  • エスコ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20標準アタッチメント(mm)8/50/100使用温度範囲(℃)-5~40使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)長崎ジャッキ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)35全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)

トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備工具・用品