JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり