汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50
質量(g)約640
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25
テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)約155×65×40
質量(g)約334g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
こんなお得な商品も!
当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色黒
こんなお得な商品も!
ろうワックス トラック荷台用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48
主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
様々な場面で活躍するゴムクッション。トラックの車体の保護に。
用途トラックの車体の保護に。
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。
付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤
長さ(m)20
粉末タイプで便利
作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために
成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス
質量(g)500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番114-9437
1枚
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65
質量(g)155
1個(140g)
¥599
税込¥659
当日出荷
厚さ3mm、弾力性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。純正品と同様の優良材料で製作しています。耐熱・耐オゾンに優れ荷台との密着もバツグンです。
用途荷台の保護、スベリ・汚れ防止
1枚
¥9,088
税込¥9,997
当日出荷
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。
両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質PVC
色黒
取付貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)2
厚み5mm、トラックマット、軽トラサイズです。荷台に最適です。材質 合成ゴム。
用途軽トラック関連
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。極厚7mm仕様です。
用途軽トラック荷台用マット。
仕様片面:フラット
材質ゴム
表面片面:丸突起付き
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)1400×2010×7
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)約2
高さ×幅(mm)25×33
軽トラックの荷台に敷設し、荷台・積荷を保護する弾力性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れたゴムマットです。
用途軽トラックの荷台
長さ(m)2
幅(m)1.4
1
2
3
次へ
『トラック輸送・運送用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・運送用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。